小型エンジン溶接機のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
109件の「小型エンジン溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型ガソリンエンジン溶接機」、「マキタ 溶接機」、「溶接機ウエルダー」などの商品も取り扱っております。
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%) (直流溶接電源)50 周波数(Hz) (単相交流電源)50/60 燃料 ガソリン 始動方式 セル式ルコイル付
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場移動に便利な小型・軽量タイプ エンジンスタータ&バッテリー充電機能付
使用率(%) 40 定格出力電流(A) (溶接)DC120 使用燃料 ガソリン 乾燥質量(kg) 34.5 燃料タンク容量(L) 3.6 適合溶接棒(mm) 2.0~3.2 電流調整範囲(A) (溶接)DC40~DC130 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 4.1/3600 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 520×390×406
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流190Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様 騒音指定:超低騒音型 セット内容 本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m 質量(kg) 118(整備) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 730×555×660 乾燥質量(kg) 105 燃料タンク容量(L) 15 音響パワーレベル(dB) LwA84:60
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用率(%) 50 トラスコ品番 758-7881 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100 出力電流(A) DC120(溶接)、28(発電) 使用燃料 ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 635×466×562 乾燥質量(kg) 61 燃料タンク容量(L) 10 適合溶接棒(mm) 2.0~3.2 連続運転時間(h) 7.0(溶接)、5.0(発電) エンジン形式 ヤマハMZ200 力率 1.0 電流調整範囲(A) DC45~135(溶接) 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 59 定格出力(kVA) 2.8 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 3.8/3600
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

小型・軽量 ハイパワー溶接機
使用率(%) 50 仕様 周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オイルセンサー付 質量(kg) 79 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 689×498×625 定格電流(A) (発電)32 定格出力電流(A) DC145 使用燃料 ガソリン 燃料タンク容量(L) 12 適合溶接棒(mm) 2.0~3.2 連続運転時間(h) (溶接)約6.7、(発電)約4.6 エンジンメーカー ヤマハ エンジン形式 MZ300 電流調整範囲(A) DC30~160 定格出力(kVA) (発電)3.2 騒音値(dB(A)/7m) 59.0[LwA87] アズワン品番 64-8500-05
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

交流電源と溶接の同時使用ができます。 (溶接の使用電流により使用できる交流電源の容量は変わります) インバータ発電機搭載で、家庭用の電源同様の高品質な電気を安定供給。エコノミースイッチONで消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。(発電機として使用時) 交流スイッチOFF時はオートスローダウンになります。 スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。電流調整ダイヤルにより溶接電流を1A単位に設定できます。モニターにより電圧や使用電流等の確認も可能です。個人宅配送不可商品です。
用途建築現場や農作業、本格的なDIYなど 定格電圧(V) 直流:12 周波数(Hz) 交流電源:50/60切替式 燃料タンク容量(L) 10 仕様 エンジン推奨エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン推奨エンジンオイル等級:API分類SE級以上 質量(kg) 62 定格電流(A) 交流:30、直流:8 定格出力電流(A) 溶接電源:135 使用率(%) 溶接電源:60 騒音値(dB) 無負荷時dB(A):58(7m) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×525×627 バッテリー YUASA YTX7L-BS 適合溶接棒(mm) 溶接電源:Φ1.6~Φ3.2 連続運転時間(h) 負荷時:5.5、1/4負荷時:11.6 交流定格出力(kVA) 3 電流調整範囲(A) 溶接電源:30~135 定格負荷電圧(V) 溶接電源:25.4 定格電源 交流:100V 点火プラグ 型番:BPR6ES(NGK) エンジン型式 LC170FD-3 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン 短絡電流(A) 溶接電源:150 エンジンオイル量(L) 0.6 排気量(cc) エンジン:212
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%) 60 仕様 電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付) 定格周波数(Hz) 50/60
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。 周波数(Hz) 50/60 タンク容量(L) 8.4 仕様 エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付 トラスコ品番 419-8417 種別 セルスタータ・リコイルスタータ併用式 全長(mm) 680 質量(kg) 61 全幅(mm) 445 全高(mm) 555 騒音値(dB) 56~62 連続運転時間(h) 7.9~20 交流定格出力(kVA) 100V-2.8(50/60Hz) グリーン購入法 適合
1台
349,800 税込384,780
当日出荷

軽量34.5kg。(溶接専用機) 現場移動に便利な小型・軽量タイプ
仕様 エンジンスタータ・バッテリー充電機能付 定格出力電流(A) (溶接)DC120 乾燥質量(kg) 34.5 電流調整範囲(A) (溶接)DC40~DC130 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 520×390×406
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷

軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V) 100 出力電流(A) 40 適合溶接棒(mm) 低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1) 付属品 手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本) 質量(kg) 6 電源コード(m) 1.8(直付) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 220×120×220 定格使用率(%) 20 使用率(%) 20 定格入力電流(A) 15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
使用率(%) (溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20 付属品 ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付) トラスコ品番 818-6006 質量(kg) 5.5 適合板厚(mm) (溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格出力電流(A) 60(10~60) 溶接電流(A) (溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 132×328×239 定格二次電流(A) DC60(10~60) 定格使用率(%) 20 定格一次電圧(V) 100専用 入力電流(A) (溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22 定格一次電流(A) 22 定格一次入力(kVA) 2.2
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V) 交流/100 燃料タンク容量(L) 10 仕様 4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×415×425 使用燃料 無鉛ガソリン 乾燥質量(kg) 41 エンジン形式 4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL) 600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×445×555 燃料 ガソリン 定格電流(A) 28 乾燥質量(kg) 68 相数 単相(2線式) エンジン形式 ヤマハ MZ175 力率 1 定格出力(kVA) 2.8 グリーン購入法 適合 音響パワーレベル(dB) 85(超低騒音型)
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%) 50 仕様 オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク 質量(kg) 96 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 730×545×647 定格電流(A) (発電)35 定格出力電流(A) DC170 使用燃料 ガソリン 燃料タンク容量(L) 15 適合溶接棒(mm) 2.0~4.0 連続運転時間(h) (溶接)約9.0、(発電)約6.2 エンジンメーカー ヤマハ エンジン形式 空冷4サイクルMZ360 電流調整範囲(A) DC30~190 定格出力(kVA) (発電)3.5 騒音値(dB(A)/7m) 60[LwA88]
1台
409,800 税込450,780
3日以内出荷

熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。
質量(kg) 乾燥質量:49。整備質量:55 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 4.1/3600 騒音値(dB(A)/7m) 72 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 溶接用電源:25.2。単相交流電源:100 定格出力(kW) 溶接用電源:3.28 エンジン形式 ホンダGX200(空冷4サイクルOHV) 潤滑油量(L) 0.6 始動方式 リコイル式 燃料 ガソリン コンセント個数 JISコンセント 15A×2個 定格出力(kVA) 単相交流電源:1.5 定格使用率(%) 40 燃料消費量(L/h) 1.07 溶接電流(A) 6段階切替(40、60、80、100、115、135) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 540×435×465 定格電流(A) 130 適合溶接棒(mm) 2.0~3.2 燃料タンク容量(L) 7 トラスコ品番 462-5650 エンジン総排気量(cm3) 196
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

発電機兼用の49kg、軽量タイプ。 発電定格出力1.8kVA{単相100V(50/60Hz)
仕様 オイルセンサー 周波数(Hz) (発電)50/60 定格電圧(V) (発電)単相100 定格電流(A) 18 定格出力電流(A) (溶接)DC130 乾燥質量(kg) 49 力率 (発電)1 電流調整範囲(A) (溶接)DC45~DC135 定格出力(kVA) 1.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 580×427×460
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。 使用率(%) 50 仕様 スローダウン機能付 その他 国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」 トラスコ品番 462-5561 幅(mm) 990 質量(kg) 181 高さ(mm) 750 奥行(mm) 590 電圧(V) 100 方式 セルスタータ方式 騒音値(dB) 65 適合溶接棒(mm) 2.0~4.0 エンジンメーカー クボタ 電流範囲(A) DC30~180 出力(kVA) 3
1台
849,800 税込934,780
3日以内出荷

ガソリンエンジン溶接機 3.2mm棒まで本格的な溶接が可能です。交流電源はインバータ電源を搭載しています。
用途本格的な溶接ができる高性能溶接機 セット内容 本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m 質量(kg) 55(整備) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 540×435×465 乾燥質量(kg) 49 燃料タンク容量(L) 7 騒音値(dB(A)/7m) 72 サービス分類 レンタル
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガソリンエンジン溶接機 3.2mm棒まで本格的な溶接が可能です。交流電源はインバータ電源を搭載しています。
用途本格的な溶接ができる高性能溶接機 セット内容 本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m 質量(kg) 55(整備) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 540×435×465 乾燥質量(kg) 49 燃料タンク容量(L) 7 騒音値(dB(A)/7m) 72
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)