- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 小型カウンターのおすすめ人気ランキング
小型カウンターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新191件の「小型カウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットカウンター」、「チップカウンター」、「積算カウンター」などの商品も取り扱っております。
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。
用途製造ライン上の計数管理に
仕様
レバーが45度往復することにより1つの数字が進みます。
リセット方式
つまみ式
回転方向
右軸正回転
最大計数速度(cpm)
600
機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。
表示桁数
5
材質
スチール
色
黒
質量(g)
116
穴径(Φmm)
4
回転方向
右軸正回転
文字寸法(mm)
4.5
サイズ(mm)
幅77×奥行47
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。
許容電圧変動
-15~+10%
DIN48×24mm。
小型・加算専用カウンタ。
電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。
バックライト付きタイプラインアップ。
端子保護カバー付き。
保護等級
IP66(IEC規格)
取得規格
CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.2MB)
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器
測定範囲
0~9999(4桁)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)
-10~+55(氷結しないこと)
配線接続
ネジ端子
使用電池
3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式
加算
電池寿命
7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
用途製造ライン上の計数管理に
質量(g)
116
取付寸法(mm)
(前後×左右×穴径)39×30×4
リセット方式
プッシュ式
回転方向
右軸正回転
最大計数速度(cpm)
700
小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数
5
取付方式
ベース
取付寸法(mm)
前後:30.5。左右:20.5。穴径:6.2×3.2
表示部
黒地白文字
回転方向
右回転
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64.7×36.6×32.2
リセット
ツマミ方式
計数方式
200~500cpm
駆動方式
ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進
駆動軸位置
右軸
表示数字(mm)
4.8×2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。
マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度
350枚/分
ホッパー容量(枚)
100
仕様
スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
20
定格
入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A
電源電圧
DC12V
計数方式
通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×127×107
動作温度、湿度範囲
0~35℃、20~90%(屋内専用)
充電可能回数
約300
計数範囲
奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。
文字寸法(mm)
3.8×5
種別
カウンター
色
ブラック
寸法L(mm)
8.5
寸法H(mm)
45
寸法F(mm)
29
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
32.5
リセット方式
ツマミ
寸法M(mm)
10
寸法I(mm)
16
寸法G(mm)
37
寸法K(mm)
21
回転方向
右軸正回転
回転軸が1回転で1カウントし、時計回り・反時計回りどちらの回転でもカウント可能です。取付け面積の小さい所に適した小型カウンターです。
寸法(mm)
63.4×36.6×31.7
最大カウント数
毎分1000回
桁数
5桁
質量(g)
60
計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
取付方式
ベース
表示部
黒地白文字
回転方向
右
リセット
ツマミ方式
計数方式
200~500cpm
駆動軸位置
右
表示数字(mm)
4.4×2.8
主軸外径(Φmm)
4
最大トルク(N・m)
0.002
タイプ
レボリューションカウンタ
取付方式
パネル取付ねじ止め
回転方向
正回転
駆動方式
機械式
駆動軸位置
右
計数速度
最大4000cpm
タイプ
ラチエットカウンタ
取付方式
パネル取付ねじ止め
回転方向
正回転
リセット
ツマミ方式
駆動方式
機械式
駆動軸位置
右
計数速度
500cpm
こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。
選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。