小型ガスバーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「小型ガスバーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 バーナー」、「ミニバーナー」、「バーナー 溶接」などの商品も取り扱っております。
宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃) 800~1300 燃焼時間(分) 60 寸法(mm) ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品 電子着火、スタンド 摘要 ガスボンベセット 質量(g) 209 種別 ガス 発熱量(kcal/h) 295 TGK品番 810-54-41-01 トラスコ品番 118-4776 火炎形状 極細炎 ガス容量(g) 20 アズワン品番 6-471-01
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品 ポケトーチ用ライター付 質量(g) 50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 60×23×110 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポット加熱に適した充填式のハンディータイプガストーチです。 金属加工・ガラス加工はもちろん、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベから簡単にガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
寸法(mm) 90×35×149 機能 安全ロック、炎調節ツマミ 火炎温度(℃) 最高約1300 燃焼時間(時間) 連続約1
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 60×23×110 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 20(ライター1個) 火口径(Φmm) 14
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ガス注入式 材質 (本体)亜鉛ダイキャスト、(グリップ)ラバー塗装 質量(g) 211 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×103×40 火炎温度(℃) 約1100
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)ペンバーナー
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。 両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。 最高温度1300℃の集中炎タイプです。 タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。 ガス充填式 電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け アウトドアなど着火器として 種別 充填式。ポケット型 質量(g) 57.5 外形寸法(mm) H160×Φ20、(火口)Φ15 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 15 火炎形状 集中炎(極細炎) ガス容量(g) 2.7
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)エスパーミニ
ムダをなくしたコストパフォーマンスの実現。ワンタッチ着火・逆さ使用可能です。
用途管材のハンダ・ロウ付。塩ビ管の加熱加工。アウトドア等火ダネ。 火炎形状 集中炎 質量(g) ヘッド/123 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) ヘッド/46×117×35 火炎温度(℃) 1700 燃焼時間(分) 100(200gガス)
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

グリップ部分は手がすべらずフィット。 ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。
火炎温度(℃) 800~1300 燃焼時間(分) 約25 寸法(mm) ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2 摘要 本体のみ 質量(g) 154 種別 ガス 発熱量(kcal/h) 295 トラスコ品番 118-4784 火炎形状 極細炎 ガス容量(g) 8
1本ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。 ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。 プラスチック製専用ケース付。 プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質 ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 質量(g) 300 出力 2700(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 225 使用時寸法(mm) 幅125×奥行125×高さ85 収納時寸法(mm) 幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状 スパイラル集中炎 火炎温度(℃) 1500~1700 最高温度(℃) 1700 仕様 (使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品 ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g) 130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×50(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) 16 燃焼時間(分) 90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

バーナーをお好みの角度に調節できる。 スタンド式回転式バーナー。 ハンズフリーで両手が使える。ガスの残量が見える小窓付き。 大きなダイヤルで、火力調整が容易。底部には本体ぐらつき防止のマグネット付き。 連続燃焼スイッチ付きで炎の燃焼固定が可能。市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
寸法(mm) W80XD130XH90 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 120
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スポット加熱に適した充填式の持ち運びに便利なガストーチです。 金属加工・ガラス加工、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベからガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
用途溶接、はんだ付け、ろう付け、収縮、自動車修理など 寸法(mm) 92×35×141 タイプ ガス充填式 機能 炎調節ツマミ 火炎温度(℃) 最高約1300 取扱説明書 (1.3MB) 燃焼時間(時間) 火力大の場合は約50分、火力小の場合は約100分
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

適合 ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)。ガスマッチ(GM-08) TGK品番 810-54-41-02 トラスコ品番 118-4792 アズワン品番 6-471-02
1本(130g)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに サイズ 幅125×奥行125×高さ93mm 質量(g) 410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g 材質 ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 出力 3000(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番 6-492-02 仕様 ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き 質量(g) 450(ガスボンベを含まず) 電源 単3乾電池×1本(付属) サイズ(mm) 245×108×84
1台
33,900 税込37,290
当日出荷

炎温度1200度!!アウトドアに役立つ4つ(はさみ・やすり・栓抜き・小型ナイフ)の便利ツール付き。 本格コンパクトバーナーに、便利ツールが付いてアウトドアに便利。 市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
火炎温度(℃) 1200 寸法(mm) W20XD87XH40 材質(本体) 亜鉛合金 質量(g) 82
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様 ガス:専用ガスボンベによる注入式 寸法(mm) 141×59×67 質量(g) 約250 電源 単3乾電池×1本(テスト用付属) 型番 APT-3 アズワン品番 6-492-11
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理 火炎温度(℃) 800~1300 質量(g) 202(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 90×70×146 点火方式 圧電着火方式 発熱量(kW[kcal/h]) 0.23[200] ガス消費量(g/h) 17 RoHS指令(10物質対応) 対応 火口径(Φmm) 12 充填量 (ガス)約7g
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1パック(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に トラスコ品番 202-3240 幅(mm) 50 ブラック 高さ(mm) 90 質量(g) 45 奥行(mm) 19 点火方式 圧電着火方式 火炎温度(℃) 1300 発熱量(kcal/h) 80 アズワン品番 64-8666-23 火口外径(Φmm) 14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷