- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- 小型コーナードリルのおすすめ人気ランキング
小型コーナードリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新117件の「小型コーナードリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「狭い所 穴あけ」、「横ドリル」、「エアーコーナードリル」などの商品も取り扱っております。
小型穿孔用ドリルです。
質量(kg)
0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2500
ホース内径(Φmm)
6.3
給気口
PT1/4
空気消費量(m3/min)
0.56
能力(mm)
6(ジュラルミン)
軸心より側面まで(mm)
9.5
スピンドル
1/4-28UNF
頭部高さ(mm)
26.5
最大トルク(N・m[kgf・m])
2.5[0.25]
一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
1.5~10
回転数(min-1[r.p.m])
0~2400
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
407
付属品
チャックキー・サイドグリップ
質量(kg)
1.4
長さ(mm)
270
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。
小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
3000
付属品
コンセントBPB-2,固定ハンドル,メガネレンチ
トラスコ品番
835-6100
全長(mm)
250
質量(g)
880
ドリル能力(mm)
6
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.42
内径(mm)
(エアホース)6.35
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
握りが細い、細径コンパクト。
狭い場所での穴あけに。高い場所での穴あけに。パイプが干渉する場所での穴あけに。
高輝度LEDライト。大型レバースイッチ。チャックキーホルダー。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
298×52×77
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
12
バッテリー
リチウムイオン
本体
(スタイル)ストレート・レバー
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s2)
(加速度、3-axes)2.5未満
超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。切粉が舞い上がらない後方排気です。持ち手部分は、クッションと滑り止めグリップを使用しており、握りやすく滑りにくいです。
用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、メンテナンスなど。アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。
トラスコ品番
855-2117
セット内容
コンセント BPB-2…1個、固定ハンドル…1本、メガネレンチ…1本
材質
本体:アルミ
質量(kg)
0.84
2018年トラスコ掲載ページ
5 0468
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
業界最短ヘッド39.5mm。
コンパクトでも強いボディ。
コーススレッド120mmまで打ち込み可能。
インパクトドライバ18V対応。
材質
(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン
セット内容
コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
寸法(mm)
幅105×全長205
質量(kg)
1.1
タイプ
正逆回転
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1600
空気消費量(L/min)
113
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
チャック径(Φmm)
10
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(2.7MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。
適合
電気ドリル10mm以上
チャック外径(Φmm)
約34
商品構成
セット品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強力型(インパクト対応)。
本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。
滑らかなトルク伝達
高精度ベアリング使用
市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。
接続口径
6.35(六角)
付属品
#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個
材質(本体)
鉄
質量(g)
400
隅うち最小幅(mm)
15mm/360°方向自在
トラスコ品番
396-1346
全長(mm)
168
最大許容トルク(N・m[kgf・m])
29.4
最大回転数(min-1[r.p.m])
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付
ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時)
電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上)
18Vインパクト対応 強力型
コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番
753-6666
セット内容
L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット
全長(mm)
134
質量(g)
250
差込角(mm)
6.35
シャンク径(Φmm)
6.35
ヘッド幅(mm)
55
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
コンパクトヘッド&豊富な作業量!
仕様
LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付
付属品
バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース、キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)
全長(mm)
314
質量(kg)
1.5(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
作業量(目安)
穴あけ(木工キリ25mm):約200個。締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本。(1充電あたり)
適合バッテリー
A-60698,A-60660
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。
軽量小型(本体150g)です。
ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に
トラスコ品番
776-7226
セット内容
固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本
材質
本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
122
質量(g)
185
差込角(mm)
6.35
ヘッド幅(mm)
38
シャンク径(mm)
6.35
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
穴あけ能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
NPT1/4
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
種類
L型ドライバー
差込角(mm)
6.35
ハンドル内にビット収納可能。
48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。
18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。
セット内容
アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1
種類
L型ドライバー
商品構成
単品
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
正逆切替可能
回転数
1600ipm
全長(mm)
210
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
110
チャックサイズ
10mm チャック付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番
436-0991
セット内容
L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット
種類
セット品
差込角(mm)
6.35
商品構成
セット品
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
このクラスでは世界最小のアングルへッドです。
用途パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適
仕様
工具カミシロ/7.2mm
付属品
標準付属コレットチャック/Φ1.6mm(K-253)。標準装備付属品。 チャックレンチ(K-232)、ピンスパナ(K-233)
トラスコ品番
297-5301
減速比
10/11
質量(g)
47
穴径(Φmm)
13(最小加工)
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷