小型シーリングライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
177件の「小型シーリングライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「廊下照明」、「シーリングライト 廊下」、「小型シーリング」などの商品も取り扱っております。
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可 質量(kg) 0.2 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 30 ランプ LED LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電球の種類 LED タイプ 白熱灯器具60Wクラス、下面開放 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。 消費電力(W) 4.4(E26) 光源色 昼白色 材質 プラスチック/乳白 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) (固有)100 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 440 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 70 電球の種類 LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間) 40000 点灯時間 90 スイッチ種類 センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様 直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質 アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様 調光器不可 カバー ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 31 タイプ LED一体型 消費電力(W) 4.8 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 10(100V) LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°) ~90(可能) 再生紙使用マーク 適合
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類 LED 仕様 丸形引掛シーリング タイプ はさみ込み、下面開放 適合ランプ LED電球(E26)、一般電球形14.3W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金 E26 取付ピッチ(mm) 63
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W) 10.7 プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白 取付方式 ねじ込み 構造 防湿型・防雨型 LED 内蔵 入力電流(A) 0.21(100V) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 取付面位置 天井面・壁面取付 調光の可否 配光タイプ 拡散 器具相当 30形丸形蛍光灯1灯 LED交換 不可 電源ユニット 内蔵
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 4.2 仕様 LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可 ランプ LED電球4.2W(E17)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
直径(Φmm) 115 高さ(mm) 160 口金 E26 器具・セット セット品 取付ピッチ(mm) 63 調光の可否 不可 調色の可否 不可
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セード全体が明るく点灯。 廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。 工具を使わず簡単取り付け。 LED一体型(交換不可)。
消費電力(W) 6.2 仕様 保証書付取扱説明書在中 幅(mm) 106 高さ(mm) 167 質量(g) 270 奥行(mm) 106 電圧(V) AC100(50/60Hz) 光源 LED×16灯(交換不可) 使用場所 屋内
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間すっきり薄形なシーリングダウンライト。 環境に配慮した省エネ高効率LED搭載、ランプ交換が可能なタイプです。 別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類 LED 仕様 SL端子台付 質量(kg) 0.3 タイプ 白熱灯器具60Wクラス、下面開放 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×68 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 適合ランプ LEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様 直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。 万が一のカバーの落下を防止。
幅(mm) Φ110 質量(kg) 0.3 アクリルセード:乳白 取付 シーリングユニ 高さ(mm) 160 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.4 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W) 102.5 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.072 光色 電球色 明るさ 40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 84 定格光束(Lm) 451 調光の可否 不可 LED交換 可能
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

消費電力(W) 7.5 仕様 調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、意匠登録済 材質 アルミ(ファインホワイト塗装) 質量(kg) 0.2 直径(Φmm) 135 高さ(mm) 17 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 74.6 光束(Lm) 560 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様 (調光/常夜灯)10/2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×393×85 LED寿命(時間) 40000 光色 昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85 調光の可否 切タイマー 30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)