小型スターラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
118件の「小型スターラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネティックスターラー」、「水中スターラー」、「ホットスターラー」などの商品も取り扱っております。
ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品 回転子(Φ6×30mm)×1個 材質 本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート) 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500 電源 AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) モーター DCブラシレスモーター
1個
10,700 税込11,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体) PP 電源(V) DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz)) 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500 モーター DCブラシモーター 材質(プレート) SUS304 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数表示方式 目盛表示
1個
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04) 仕様 推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25 回転数(min-1[r.p.m]) 300~1500 電源 AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) モーター DCブラシモーター(交換可) 材質(天板) SUS304 マグネット ネオジム磁石(0.41T)
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
モーター DCブラシレスモーター
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。 デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。 テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。
TGK品番 0007630803 質量(kg) 0.02 摘要 超小型のキュベット専用スターラーです。水中ではご使用頂けません。 タイプ リモート・ミニ型 回転数(min-1[r.p.m]) 130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時 電源 付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 12×12×5 撹拌容量(mL) キュベット0.1~5 使用環境条件 -10~+56℃(湿度100%時) 撹拌能力 0.1W 撹拌数 1
1台
96,980 税込106,678
10日以内出荷

ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
種別 アナログ アズワン品番 3-7147-01
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

連続運転時でも熱の発散がほとんどありません。フィードバック制御で速度を一定に維持します。
回転数(min-1[r.p.m]) MAX 1500 撹拌容量(L) MAX 1 質量(g) 500 電源(V) AC100(50/60Hz) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×135×50
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500 付属品 ジョイントバー×1個 材質(本体) PP(ポリプロピレン) 使用温度(℃) 0~60(水中) モーター DCブラシモーター 電源コード 1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。 従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。 全てのポジションにおいて回転数が均一でバラつきがありませんんので、多検体の同時/同条件処理に適しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 212×131×84 付属品 専用ACアダプタ 適合 撹拌子長さ(mm)/4~10 電源(V) AC100~240、50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m]) 200~1000 モーター DCモーター 撹拌容量(mL) 最大50×10 材質(天板) ステンレス(SUS304) アズワン品番 1-2954-01 マグネット ネオジ磁石
1台
81,400 税込89,540
翌々日出荷

自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
材質 本体:ナイロン、プレート:ポリエステルコーティング 質量(g) 300 回転数(min-1[r.p.m]) 15~1500 電源 AC100~240V 50/60Hz 本体寸法(mm) 120×170×15 プレート寸法(mm) Φ90 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 撹拌容量(mL) ~約800 アズワン品番 3-7012-01
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

耐薬品性に優れ、水槽の中でも使用可能です(0~60℃の水温まで)。アダプターを使用すると、スタンドに取り付けて利用できます。
仕様 仕様:5W、1-244-03)とMS-101A(品番:1-244-13)とはコントローラーで同じ出力にした場合、回転数が異なります。 材質 PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 70×70×23 回転数(min-1[r.p.m]) 100~1000※動作保証範囲です。実力値として最高1400程度回転します。(新品時) ケーブル長(m) 約1.2 構造 防水密閉シリコンモールド モーター 超偏平コアレスDCモーター アズワン品番 1-244-13 マグネット強度 0.35T 推奨撹拌容量(mL) 100~1000
1個
19,700 税込21,670
当日出荷

厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 見やすい有機ELディスプレイを採用しています。 低速での回転も可能で、15rpmからスムーズに作動します。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
回転数(min-1[r.p.m]) 15~1500(自動反転機能:30秒毎) 撹拌容量(L) 1 材質(プレート) 強化ガラス 寸法(mm) 117×180×12 質量(g) 300 電源 AC100~240V・50/60Hz プレート寸法(mm) Φ100
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネチック・ミニスターラー
全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。、場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。 スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 これにより、モーターを痛めることがなく、また安全にご使用いただけます。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。 プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。 11色のカラーバリエーション。サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1000 撹拌容量(L) (最大)1 材質(プレート) ABS セット内容 本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書他 質量(g) 640 電源 ACアダプター 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 137×51 使用温湿度範囲 0~50℃、95%RH以下(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。 コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。 撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。小型・軽量・高温環境仕様。背面部にM4ねじ穴付。
撹拌容量(mL) テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可 仕様 【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃ 質量(kg) 0.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×49×17 撹拌数 中央1ヵ所
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

小さな容器を安定した低回転!低速でも安定した回転が可能です。スターラーの底面はシリコンモールドになっている為、安定性があります。キュベットなどの小さな容器の撹拌に適しています。
種別 50~1500rpm アズワン品番 3-9511-03
1個
20,500 税込22,550
当日出荷

耐薬品性に優れたスターラーです。
回転数(min-1[r.p.m]) 200~1400 材質(天板) 硬質塩化ビニル 材質(本体) SUS304 電源(V) AC100
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg) 約2.5 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W) 約12 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm) 343×400×50 プレート寸法(mm) 313×303 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) SUS304 回転速度(min-1[r.p.m]) 60~1200 撹拌容量(mL) 50~2000×4 アズワン品番 1-4604-41 回転数表示方式 目盛表示 回転数制御方式 - マグネット強度 0.13T
1個
72,900 税込80,190
当日出荷

フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。
回転数(min-1[r.p.m]) 最大1200 撹拌容量(L) 1 材質(プレート) ABS樹脂 寸法(mm) 110×130×55 質量(kg) 0.8 電源 AC100V・50/60Hz 制御方式 フィードバックコントロール制御 プレート寸法(mm) 110×110
1個
16,980 税込18,678
当日出荷