- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 小型ダクトファンのおすすめ人気ランキング
小型ダクトファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新119件の「小型ダクトファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブファン」、「排気ダクト ファン」、「小型 排気 ファン」などの商品も取り扱っております。
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所
トイレ
仕様
電源コードプラグ付
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×158×229
適合パイプ径(Φmm)
93.5~125中間形ターボファン
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm)
95
質量(kg)
2.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×195×500
風量(m3/h)
【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
強制排気用ターボファン
壁・天井取付可
電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)
100
材質
樹脂
質量(kg)
0.6
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×170×105
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/32
風量(m3/h)(50/60Hz)
52/54
定格入力(W)(50/60Hz)
3.1/3.6
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く)
羽根車は鋼板製
極数
4
電源(V)
単相100V
材質
(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板
質量(kg)
0.9
電流(A)
0.108、0.117
消費電力(W)
10.5、11.5
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)
38.5、39.5
電源コード
ビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心
色調
(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0
風量(m3/h)
107、112
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)
135
質量(kg)
4.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×600×230
風量(m3/h)
【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
省電力設計の高効率モーター採用。
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。
高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)
120
質量(kg)
1.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
9/10
電源
単相
騒音値(dB)
37/37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
163×340×221.5
適合パイプ径(Φmm)
100
風量(m3/h)
95/95
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
接続パイプ:Φ150mm。大風量・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)
135
質量(kg)
4.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×600×230
風量(m3/h)
【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品
排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番
459-9837
材質
塩化ビニール
質量(kg)
10
高さ(mm)
400
奥行(mm)
400
間口(mm)
500
電源(V)
AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(排気)2.3/2.6
有効内寸(mm)
490×390×390
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
方式
排気式
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50、60
質量(kg)
0.7
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様
屋内形
極数
4
電源(V)
単相100V
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質
(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
3
定格回転数(min-1[r.p.m])
2920/3450
電源電圧(V)
AC100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.8MB)
材質
モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム
色
ダークグレー
タイプ
ファン単体
規格
UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1
電源
AC
温度上昇
45℃以下。(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)
軸受名称
ボールベアリング
絶縁抵抗(MΩ)
100以上。(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用周囲湿度
85%以下(非結露)
絶縁階級
E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]
絶縁耐圧
異常無し。(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用電圧範囲
±10%(各電圧共)