- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 小型ペンチのおすすめ人気ランキング
小型ペンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新155件の「小型ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンチ 手芸」、「折りたたみペンチ」、「ミニニッパー」などの商品も取り扱っております。
小さくても「掴む、切る、曲げる」は本格派!いろいろな作業でマルチに活躍!
全長(mm)
118
トラスコ品番
828-3582
質量(g)
70
頭部厚(mm)
8
頭部幅(mm)
14
切断能力(Φmm) 銅線
2
先端長(mm)
20
柄幅(mm)
50
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.2
切断能力(Φmm) ステンレス
0.9
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
連続作業に便利なバネ付。
用途切る。曲げる。つかむ。
寸法(mm)
115
全長(mm)
115
材質(本体)
:S55Cニッケル合金メッキ
材質(グリップ)
PVC(二重)
切断能力(Φmm) 鉄線
約0.8
切断能力(Φmm) 銅線
約1
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでの、つかむ、切る等に最適です。
用途ホビーでの、つかむ、切る作業。
材質
炭素工具鋼
形状
成型G
材質(グリップ)
樹脂
切断能力(mm)軟鉄線
0.8
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
プロ・アマを問わずご使用頂ける小型ペンチ。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)
110
質量(g)
85
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
切断能力(mm)銅
9.0
切断能力(Φmm) アルミ線
9.0
切断能力(Φmm)中硬線
2.5
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
全長(mm)
130
仕様
つかむ、はさむ、まわす、切る
トラスコ品番
859-2053
材質
本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
切断能力(Φmm) 鉄線
1
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。カッティング刃も付いているので切断も可能
用途ホビー用・ご家庭用に。
全長(mm)
120
質量(g)
75
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
工具・ホビー等の細かい作業に最適
寸法(mm)
115
材質
S55C
全長(mm)
115
刃部硬度
HRC55~60°
仕上処理
焼入(完全熱処理)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm)
116
トラスコ品番
120-4882
材質
CRV2
寸法(mm)
113
質量(g)
40
硬度
HRC42±2(刃部)
先端形状
ギザなし
切断能力(Φmm) 鉄線
-
切断能力(Φmm) 銅線
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
確実につかんですべらない強力型
従来品と比べ、先端を短くし厚みを持たせることで、しなりを抑え対象物をしっかり保持できます。
質量(g)
56
硬度HRC
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
全長(mm)
137
トラスコ品番
854-9746
質量(g)
110
頭部厚(mm)
10
頭部幅(mm)
16
切断能力(Φmm) 鉄線
1.0
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
先端長(mm)
27
柄幅(mm)
51
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.8
切断能力(Φmm) ステンレス
0.8
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、錆付いたネジ及び特殊なねじ等の取り外しに大変便利です。全てのくわえ部はダイヤ型で、幅広いサイズのねじを、常に3点保持(独自の3点保持設計)。AV関係、OA機器、精密機械、組立家具、自動車、自転車整備等その他広範囲に使える優れものです。回す、つかむ作業に最適!
種類
ねじプライヤ
寸法F(mm)
7.5~8.5
使用範囲(mm)
小ねじ:3~13.5・M1.6~M6。六角ねじ:3~13
寸法E(mm)
2.5~3.5
材質(グリップ)
エラストマー
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。
特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。
過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。
ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!
全長(mm)
124
トラスコ品番
828-3577
質量(g)
65
先端
先細
頭部厚(mm)
8
頭部幅(mm)
12
切断能力(Φmm) 銅線
2
先端長(mm)
30
バネ
有り
柄幅(mm)
50
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.2
切断能力(Φmm) ステンレス
0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・先端を細く仕上げてあり、エレクトロニクス分野の他、貴金属関係の分解、組立てにも適します。
先端形状
ニードルノーズ
仕様
ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番
111-1558
寸法(mm)
110
全長(mm)
113
質量(g)
55
種類
ノーズプライヤ
先端
ギザなし
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチタイプ。
用途ホビー作業に。
全長(mm)
110
質量(g)
38
切断能力(Φmm) 軟線
1.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ローレット付、幅広、薄口タイプ
用途ローレット付で保持力を高めたミニチュアリードペンチ。
全長(mm)
116.5
仕様
ESD対策品、エラストマーグリップ、バネ付、RoHS(6物質・10物質)/○
質量(g)
42
硬度HRC
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数
3
材質
カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)
ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160
刃部硬度
55HRC
切断能力(Φmm)
ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。
保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど
全長(mm)
160
先端
先細
バネ
有り
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)30以上
質量(g)
130
刃部硬度
54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
全長(mm)
125
トラスコ品番
859-2054
材質
本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
切断能力(Φmm) 鉄線
1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
先細タイプの小型ラジオペンチ。先端には溝加工がありませんので線材を傷めません。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)
120
トラスコ品番
828-3793
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
質量(g)
75
先端
先細
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷