- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ランタン
- 小型ランタンのおすすめ人気ランキング
小型ランタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「小型ランタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式 ランタン」、「懐中電灯 ランタン 2way」、「ランタン 日本製」などの商品も取り扱っております。
手のひらサイズの小型・軽量ランタンライト
ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂
色
ブラック
光源
0.3W白色LED×1個
寸法(Φ×mm)
65×100(ハンドルを立てた状態)
防水仕様
非防水
防水性
非防水
最大点灯時間
約30
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
小型の乾電池式LEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大150lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具
材質
樹脂
本体寸法(mm)
約67×67×170
本体質量(g)
約150(電池含まず)
使用電池
単4乾電池×3本
明るさ(Lm)
(High)最大150、(Low)85
連続点灯時間(時間)
約3.5(High)、約17(Low)、49(点滅)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。
LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。
紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。
光束(Lm)
約22(電池初期時)
質量(g)
約135(電池含む)
付属品
乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ
寸法(Φ×mm)
46×95
使用電池
単3形×3本
照度(Lx)
約6(50cm前方/電池初期時)
LED
ワイドパワーLED×1
防水性
防滴形(※充電池使用可能)
連続点灯時間(時間)
約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
1個
¥1,895
税込¥2,085
当日出荷
薄型で持ち運びに便利な乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大100lmです。ハンドル部分にカラビナを取付けて携帯したり、つるして使用できます。スリムでコンパクト、携帯に便利です
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具
材質
樹脂
本体寸法(mm)
約93×35×205
本体質量(g)
約165(電池含まず)
使用電池
単4乾電池×3本
明るさ(Lm)
(High)最大100、(Mid)90、(Low)30
連続点灯時間(時間)
3.5(High)、7(Mid)、39(Low)
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)
(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)
(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)
(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリー
リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源
リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×180
光源
暖色LED1.25W×1灯
能力
ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)
0.38(BL1013装着時)
適合バッテリー
A-48692,A-61254
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
アルミボディで軽量かつ丈夫なライトです。
材質
本体:アルミニウム合金、レンズ:ポリスチレン、持ち手:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金
電源
DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売)
本体寸法(mm)
外径37×高さ100
光源
チップ型LED(発光ダイオード)1個
アズワン品番
64-9355-16
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
白色&暖色の2色光源、白色(High)・白色(Low)・暖色の3段階に切替ができます。125ルーメン(全光束)IPX4の耐水仕様だから、アウトドアでも安心です。
寸法(mm)
(約)75×127
光源
白色/暖色LED使用(交換できません)
使用電源
単3形乾電池×3本(電池別売)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
白色LED×16灯
HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に
規格
防水機能なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約105×105×170
使用電球
白色LED×16灯 (交換不可)
使用環境温度(℃)
-5~40
電池寿命
目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時
防水仕様
防水機能なし
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
コンパクトボディに11個のLED搭載で、非常に明るい!!
収納式吊り下げフック付。
材質
ABS、PS
寸法(mm)
48×70×126
LED寿命(時間)
100000
LED使用数(個)
11
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大300lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具
材質
樹脂
本体寸法(mm)
約90×90×228
本体質量(g)
約310(電池含まず)
使用電池
単3乾電池×4本
明るさ(Lm)
(High)最大300、(Low)120
連続点灯時間(時間)
約10(High)、約20(Low)、27(点滅)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質
本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)
DC6 単3形乾電池4個使用(別売)
光源
LED(発光ダイオード)12個
電池寿命
連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)
約168(乾電池別)
全光束(Lm)
約350
材質(ケース)
ABS
連続使用時間(時間)
約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×220×28.5(フック収納時)
光源
白色LED×20個(交換できません)
使用電池
単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック
○
使用場所
屋内外
マグネット
○
防水性
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質
ABS
質量(g)
690
全光束(Lm)
90-300-630-1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×125×250
機能
スタンド置き可、吊下げ可
光源
6WCOB×3個
電池寿命(時間)
連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h
使用電池
単1×4本(別売)
連続点灯時間
1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間
取扱説明書
(1.9MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シーンに合わせて選べる5種類の点灯モード。赤色点滅モード。ナイトライトモード(暖黄色)。暖黄色モード。白色モード。MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約400 lm(MIXモード)。連続使用時間 約65時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池4本使用(別売)
電源
単3形乾電池4本(別売)
本体質量(g)
198(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)
104×175(ハンドル部除く)
連続使用時間
3.5(白色・暖黄色/MIX モード)、7(白色モード)、8(暖黄色モード)、65(暖黄色/ ナイトライトモード)、55(赤色点滅モード)※明るさ10%まで
保護等級
IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による)
光源
白色系 LED・暖黄色系LED・赤色系 LED (LED交換不可)
光束(Lm)
400 (MIXモード)、240 (白色モード)、220 (暖黄色モード)、15 (ナイトライトモード)
取扱説明書
(1.13MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使えます。
用途アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使える手のひらサイズのLEDランタン!。コンパクトで可愛いミニランタンです。下置きでも吊るしても使え最大24時間点灯。LED:(Highモード)150ルーメン・(Lowモード)60ルーメン。点灯時間:Highモード約6時間・Lowモード約10時間・点滅モード約24時間。電池:単4×3個(電池別売)。防水規格:IPX4
質量(g)
98
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×76
全光束(Lm)
HIGHモード:150、LOWモード:60
使用電池
単4乾電池×3本(別売)
防水保護等級
IPX4
照射距離(m)
約15
発光体
LED12個
電球の種類
LED(白色)
連続点灯時間(時間)
HIGHモード:6、LOWモード:10、点滅モード:24
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
周囲を照らす「ランタン」と、一方向を照らす「ハンディライト」の1台2役停電・災害時や夜間の移動に便利
全長(mm)
179(最大値)
直径(Φmm)
80(最大値)
光源
白色COB LED×1灯
アズワン品番
64-4373-98
1台
¥1,234
税込¥1,357
当日出荷
ランタンにもトーチライトにもなるPHAROSランタン
USB充電式で電池交換不要
給電機能付きで緊急時にスマホを充電できる
フック付きで吊り下げても使用可能
全光束 110ルーメンの明るさ ※ランタン時
照度 1100ルクス ※距離1m、トーチライト時
連続点灯は約2.5時間 ※満充電、トーチライト時
付属品
充電用USBケーブル(長さ 約50cm)
長さ(mm)
119
本体質量(g)
約70
全光束(Lm)
ランタン(暖色):約110、トーチライト(白色):約55
最大径(Φmm)
35
定格出力
DC5V 0.8A(最大)
保護等級
IPX3(防雨型)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)
ランタン(暖色):約2.3、トーチライト(白色):約2.5
光源
LED(交換不可)
使用電池
リチウムイオンバッテリー(3.7V 1200mAh内蔵) ※交換不可
充電時間(時間)
約2(満充電まで) ※充放電約500回可能
照度(Lux)
(トーチライト時)0.1m:約38000、0.5m:約4200、1m:約1100
定格入力
DC5V 0.9A(最大)
電球の種類
LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします
押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
明るさを2段階調節できます
付属品
壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2
質量(g)
約170(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)
強モード時:約200、弱モード時:約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約300×60×29
光源
昼白色LED×26個
電池寿命(時間)
強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安)
光色
昼白色
電球の種類
LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワンップッシュで点灯
電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK
キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに
取付けに便利なプレート付
付属品
プレート、両面テープ、ネジ
質量(g)
約48
電源
単4形乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×67×27
光源
LED×1灯(交換できません)
電球の種類
LED
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷