- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 報知器
- 小型回転灯のおすすめ人気ランキング
小型回転灯のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新136件の「小型回転灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDパトランプ」、「パトライト 回転灯」、「回転灯 マグネット」などの商品も取り扱っております。
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)
AC/DC12~24
種別
薄型LED回転灯
使用温度範囲(℃)
-10~50
保護構造
IP23
消費電力(W)
0.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ45×61(本体のみ)
定格電圧(V)
AC/DC12~24
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別
小型回転灯
規格
CEマーキング
保護構造
IP23
口金
BA15S
最大外形寸法(mm)
100
閃光数(min-1[回/分])
170
電球形状
ガラス球G18
取付後高さ(mm)
146
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。
小型でありながら回転動作します。
多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。
豊富な機種を取り揃えています。
種別
小型LED回転灯
材質
(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~50
保護構造
IP23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ45×98
取付穴径(Φmm)
4
使用電圧範囲
±10%
白熱電球タイプの回転灯です。
本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。
色
黄
付属品
予備電球1個
質量(kg)
0.4
口金
BA15S
最大外形寸法(mm)
114
閃光数(min-1[回/分])
130
電球形状
ガラス球G18
取付後高さ(mm)
約156(ネジ含まず)
引出し線長さ(mm)
270
引出し線線種
18AWG UL1015
公称断面積(mm2)
0.85
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)
DC6
形状
円筒形
光源
LED
LED使用数(個)
15
高さ(mm)
99
使用乾電池
単3形4本
点灯方式
手動
動作
回転・点滅
連続点灯時間
72時間
形状
弾頭形
光源
LED
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。
ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。
グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分)
130
LED使用数(個)
20(Φ5)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
電池式なので配線が不要です。
マグネット付なので設置が簡単です。
LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。
径(Φmm)
76
高さ(mm)
75
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
152
電源
アルカリ単3電池×2本
材質(カバー)
アクリル樹脂
連続点灯時間
(回転)400時間。(点滅)500時間
防水仕様
IP55
LED使用数(個)
8
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。
定格電圧(V)
DC3
形状
流線形
外径(Φmm)
76
光源
LED
付属品
単3アルカリ電池×4本(予備2本付)
材質
カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
高さH(mm)
101
保護等級
IP44
質量(g)
175
2018年トラスコ掲載ページ
3 0761
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)
DC24
規格
CEマーキング、UL規格
外径(Φmm)
25
光源
LED
インターフェース
NPNオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号
IP42
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂で幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モーターを採用
用途フォークリフト
定格電圧(V)
DC48
光源
電球
閃光数(min-1[回/分])
170
電球
55V10W
RoHS指令(10物質対応)
対応
単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。
単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。
Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
最大外径(mm)
84
取付穴ピッチ(mm)
Φ50