- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ダイヤフラムポンプ
- 小型圧力ポンプのおすすめ人気ランキング
小型圧力ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新211件の「小型圧力ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤフラム ポンプ 小型」、「加圧ポンプ 水」、「小型ポンプ」などの商品も取り扱っております。
材質
本体:PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム:サントプレーン、バルブ:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
寸法(mm)
95×83×208
接続口径
3/8”(Φ9mm)NPTめねじ
質量(kg)
1.5
電圧(V)
DC12(ヒューズ12A)
消費電力(W)
144
最大流量(L/min)
8.7
最大圧力(kg/cm2)
【吐出】1.9
アズワン品番
1-1503-01
ポート
【付属】1/2”タケノコ×2本(白)、3/4”NPTオネジ×1本(グレー)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様
【耐久時間】200時間以上
寸法(mm)
Φ27×62.3(突起部除く)
質量(g)
60
対応
食品衛生対応
接続口
Φ5(ノズル最外径)×8mm
・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。
・完全自吸式で数十秒程度の空運転が可能です。
・長時間の連続運転不可(30分ON/OFF)
質量(kg)
1.59
定格電流(A)
4.4 ※吐出側の水圧により、電流値は変動いたします。
入力電圧(V)
DC12(ヒューズ10A)
アズワン品番
1-1504-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重
1.1以下
設置場所
屋内設置用
粘度範囲(mm2/s)
使用液:~30
許容押込圧(kPa)
100以下
自吸式なので、呼び水が不要でワンタッチですぐ作動します。電磁駆動によるダイヤフラムポンプです。
付属品
電源コード(プラグ形状/2P)・シリコンチューブ(Φ7×Φ10)2m・ホースバンド4個
寸法(mm)
130×50×55
質量(g)
500
電圧(V)
AC100
電源
AC100V 30W
使用流体
液体
ノズル
内径/約Φ5mm。外径/約Φ8mm
使用可能液体
粘度:約300cSt以下
アズワン品番
1-3011-01
使用温度
-10~60℃
1個
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
1個
¥62,980
税込¥69,278
12日以内出荷
電源
DC
使用環境温度(℃)
5~40
使用周囲湿度
30~85%
定格時間
連続
使用流体温度(℃)
5~50
使用圧力範囲(kPa)
0~100
ポンプの種類
水封式
最高圧力(kPa)
300
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番
1-9782-01
寸法(mm)
12×30×14
質量(g)
11
定格電圧(V)
DC3V
使用流体
水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)
0.05
回転数
42rpm
吐出量(mL/min)
0.45
材質(チューブ)
シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能です。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/サントプレーン、バルブ/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
質量(kg)
2.5
揚程(m)
自吸:2.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
239×104×97
接続口径(inch)
1/2″(Φ13mm)ホース接続
入力電圧(V)
DC24
流量(L/min)
15.1
最大圧力(kg/cm2)
2.8
アズワン品番
1-1505-12
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。
小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
4.7(吸入口)、4.7(吐出口)
本体質量(g)
80
取付寸法(mm)
9.5×17
使用環境温度(℃)
5~40
絶縁階級
E種相当(コイル)
耐用時間(時間)
6000
使用流体温度(℃)
5~50
使用圧力範囲(kPa)
0~100
最高圧力(kPa)
300
使用周囲湿度(%RH)
30~85
完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能です。
接続口径
1/2インチ(13mm)ホース接続×2
質量(kg)
2.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
239×104×97
流量(L/min)
15.1
最大圧力(kg/cm2)
2.8
アズワン品番
1-1505-11
最大自吸力(m)
2.4
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。小型のガスモニター・大気観測・脱気用真空ポンプ・医療機器への組み込み・燃料電池・ターボ分子ポンプの粗引き・質量分析・SEM・ヘリウムディテクターなどに使用できます。
ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。
自吸能力がありますので呼び水は不要です。
寸法(mm)
74×31×23.5
配管
継手/ Φ5.5mmホースエンド
最大吐出圧力(kPa)
30以上
材質(接液部)
EPDM・PBT樹脂
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別
E種
質量(g)
850
電源
AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
高性能小型マグネットポンプ。
液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
完全自吸式で、空運転水/海水対応が可能です。
種別
5300mL/min
アズワン品番
1-1503-13
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷