小型巻き上げ機のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
115件の「小型巻き上げ機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型手動ウインチ」、「超小型 ウインチ」、「ミニウィンチ」などの商品も取り扱っております。
1個
3,550 税込3,905
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造学力に基づき入出力軸とコロの関係を徹底的に分析。そして他社同等品とは比較にならない大きな角度(120度以上)を採用しスムーズさを確保。 女性でも年配の方でも巻上げ下げがラクで快適になりました。
適合 奥行50mまで 開閉 幅1.0mまで ギア比 1:1
1台
11,980 税込13,178
13日以内出荷

1個
8,300 税込9,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA840DK-1 寸法(mm) 284×105×104(H) 質量(kg) 5 コード長さ(m) 出力側:1.67、コントローラー側:1.21 ワイヤーロープ直径(Φmm) 4.7 能力(kg) 【水平牽引】907 ワイヤーロープ長さ(m) 15.2 関連資料 取扱説明書(日本語)(0.5MB) 巻取速度(m/min) 4.5(無負荷)
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別 手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)ハンドマイティ
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。 仕様 メカニカルブレーキ型 材質 スチール
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質 本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg) 3.4 寸法A(mm) 133 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 51.5 寸法E(mm) 260 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 88 定格荷重(kg) 500 寸法G(mm) 11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) Φ5×20 比率 4.1:1(ギヤ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

寸法(mm) 730×200×145 質量(kg) 9.6 定格電流(A) 1.5(50Hz)/1.9(60Hz)。100V 90W 巻上げ速度(m/min) 低速:3.3。高速:5.7 引張強度(kN) 低速:2.2。高速:1.4
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

小型、軽量の手のひらサイズを実現。「張り」「巻取り」の微調整が可能。
用途荷締め、緊張、巻上、巻下、固定、ゆがみ取り、位置合わせ、引き寄せ等
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,620 税込5,082
当日出荷

現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg) 9 電流(A) 8 消費電力(W) 750 定格荷重(kg) 60 昇降速度(m/s) 0.47 反復定格 25%ED、150回/時間 取扱説明書
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kgの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。ブレーキ付で安全な小型・軽量タイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 幅(mm) 260 高さ(mm) 360 質量(g) 10500 奥行(mm) 205 電流(A) 6 電源(V) 100 消費電力(W) 550 電源コード(m) 5 吊上速度(cm/s) 46 最大吊上能力(kg) 60
1台
92,820 税込102,102
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。 トラスコ品番 856-9189 セット内容 ワイヤロープ4mm×10m 材質 スチール、モーター部:アルミ製 質量(kg) 9.5 2018年トラスコ掲載ページ 7 1456
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別 手動 ワイヤー径(Φmm) 5.0 フック口開き(mm) 15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルウインチミニ
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り) 質量(kg) 13 消費電力(W) 1050 引張速度(mm/min) 9500000(無負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×370×225 モーター電圧(V) AC100(50/60Hz) 引張強度(kN) 5
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

回転による衝撃をサスペンションヘッドが吸収。 プラスチックの劣化を防止するために特殊なコーティングを施してあります。 市販のΦ19mmのソケットを使用すれば電気ドリルで巻き上げ可能(ハウス及び、ドリルによっては巻き上げできない場合もあります)
開閉 幅1.5mまで
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,330 税込5,863
当日出荷

ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様 ワイヤ式、ダイレクト操作 接続口径 R 3/8 圧力(MPa[kgf/cm2]) 給気圧力:0.4[4]。0.5[5]。0.6[6]
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に 材質 本体チタンボロン 付属品 ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)