小型懐中電灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
116件の「小型懐中電灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小さいライト」、「小さい懐中電灯」、「小型 強力 懐中電灯」などの商品も取り扱っております。
明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
使用電池 単4形3本 寸法(Φ×高さH)(mm) 26×91 連続使用時間 約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃) 光源 白色チップタイプLED(0.2W級)1個 明るさ(Lm) 約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値) 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池 単4形アルカリ電池×1 電球の種類 LED 特殊用途 防滴 付属品 キーチェーン、テスト用電池 質量(g) 25(電池含む) 本体寸法(mm) Φ15.5×72.4 全光束(Lm) 約15(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 高輝度Φ5mm白色LED×1 耐水性 防沫タイプ 光束(Lm) 約15(最大時) 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源 ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売 全長(mm) 38 トラスコ品番 414-3914 材質(本体) アルミ 質量(g) 9 外径(Φmm) 12 全光束(Lm) 15 使用電球 LED 連続点灯時間 約8.5時間 耐水性 防沫タイプ 光束(Lm) 15 防水仕様 IPX4(防滴仕様) 照射距離(m) 22m 点灯時間 (アルカリ電池使用時)約11時間 電球の種類 LED 特殊用途 防沫
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体) アルミ 質量(g) 134 電源 単4形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm) 42×140 全光束(Lm) (High)約270、(Low)約60 保護等級 IPX6 光源 LED(交換できません) 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類 LED 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 付属品 ストラップ、保証書付取扱説明書 シルバー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト 規格 ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性 Water Resistant/IPX4 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
付属品 カラビナ型キーチェーン、テスト用電池 トラスコ品番 583-9297 質量(g) 約10 本体寸法(mm) 約Φ13×37.5 光源 Φ5mm白色LED1灯 連続点灯時間 約8時間 光束(Lm) 15 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 キーリング、USBケーブル 質量(g) 約17(キーリング含む) 外形寸法(mm) (約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源 充電式(充電池内蔵) 保護等級 IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間) 【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード) 光源 白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可) 充電時間(時間) 約1(環境温度などにより異なります) 紫外線波長(nm) 395±10 光束(Lm) 約200※BOOST(ブースト)モード 照射距離(m) 約58
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 54 直径×長さL(Φmm×mm) 約14.8×136.7 防塵防水性能 x4 照射距離(m) 最大約64 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間) 約6.5 落下耐久(m) 1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様 MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライト.MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライトは、光沢のある直線型のタクティカルデザインで、扱いやすいマルチモードのパフォーマンスを重視した機能を提供します。また、次世代MAG-LEDRテクノロジが採用されています。この先進テクノロジには、バッテリ寿命を可能な限り延ばすために、輝度と効率的な電力使用とのバランスを監視するインテリジェントな電源管理が含まれています。3つの選択モード:1. 1回クリックするとハイパワーモード(点灯時間:約8時間45分) 2. 2回クリックすると25 %省エネモード(点灯時間:約36時間) 3. 3回クリックすると緊急時用安全ストロボ発光.取り扱いが簡単 強力な104ルーメンでスポットからフラッドに調整可能なLEDビーム、最大照射距離145m(スポットモード時) プッシュボタン式のマルチモードタクティカルテールキャップスイッチ ポケットサイズの小型設計、直径1インチ、長さ4.8インチ、わずか104g丈夫な機械加工、陽極酸化処理アルミ製 インテリジェントな電源管理 電源:単四アルカリ電池× 3(付属)シリアル番号付き 質量(g) 104(重量バッテリーを含む)、78(電池なし) 範囲(mm) 145 材質(ケース) アルミニウム 本体寸法(mm)全長 122 電球 LEDタイプ 使用電池 アルカリ単4×3本 充電方式 再充電なし RoHS指令(10物質対応) 対応 モデル MAG-LED ビームタイプ スポットto拡散 スタイル ストレート(懐中電灯) 危険区域認証 なし(危険領域)
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間 約12時間 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 40(電池含む) 本体寸法(mm) Φ14×114 全光束(Lm) 約18(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 Φ5mm白色LED×1 使用電池 単4形アルカリ電池×2 耐水性 防沫タイプ 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間 照射範囲 ワイドビーム 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能 Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池 質量(g) 107 電源 単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm) 29.8×107.5 防塵防水性能 64 光束(Lm) 350 明るさ(Lm) 350 照射距離(m) 141 連続点灯時間(時間) 6 落下耐久(m) 2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。 IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。 背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
用途通常より厳しい作業環境の現場。 電球の種類 LED 電源 単3アルカリ電池×2本 使用電池 単3 明るさ(Lm) 400(Hiモード時) 全長(mm) 155 材質(本体) ABS樹脂 グリーン 付属品 テスト用電池 トラスコ品番 160-8792 質量(g) 122 保護等級 IP68(防塵2m防水) 落下距離(m) (耐久)2 光源色 白色 外径(mm) 30 照射距離(m) 177 点灯時間(時間) 4.5(Hiモード時) 最大点灯時間 34時間(Ecoモード)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様 点灯モード:点灯/消灯 材質(本体) ラバー 耐水性 防雨タイプ 防水仕様 防雨(IP-X3) 電球の種類 LED 特殊用途 防雨
1本
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×1本電池式モデル 単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用 エネループ エボルタ使用可能 単3アルカリ電池×1本使用で120の出力 4時間の連続点灯が可能 ヘッド部ツイストでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品 テスト用電池 質量(g) 約66(電池含む) 直径×長さL(Φmm×mm) 約21.8×87.4 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個 輝度 (最大)約1644カンデラ 使用電池 単3アルカリ電池×1本(付属) 防塵防水性能 IPX4準拠 明るさ(Lm) 約120(最大時) 特性 照射角固定/ワイドビーム 照射距離(m) (最大)約81 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約4 落下耐久(m) 1
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。 防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。 アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
使用電池 単3形乾電池×1本(別売) 材質 アルミニウム シルバー 付属品 ストラップ 長さ(mm) 95 高さ(mm) 22 質量(g) 38 全光束(Lm) (最大)約8 光源 高輝度白色LED1灯 電池寿命(連続時間) 約4.5 光源色 白色 アズワン品番 65-0532-06 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 1 防水性 防沫形(IP-X4相当) 特殊用途 防沫
1個
549 税込604
当日出荷

本体ツイストスイッチ充電式キーライト。 ボディを回して調光するから使いやすい。 超小型ながら高出力、専用バッテリーで最大220ルーメン、10分の連続点灯。 Hi/Eco の2段階照射でEcoモード時は5時間の連続点灯。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 キーチェーン、Micro USBケーブル(50cm) ブラック 質量(g) 約18 寸法(Φmm×Lmm) 約16.3×48.9 保護等級 耐塵・2m防水仕様(IP68準拠) 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個 輝度 約35cd(Eco)、約859cd(High) 使用電池 リチウムポリマー充電池3.7V/65mAh(内蔵) 電池寿命 充放電 約300回 充電時間(時間) 約2 明るさ(Lm) 約10(Eco)、約220(High) 照射距離(m) 最大約59 点灯時間 約5時間(Eco)、約10分(High) 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。
シルバー 光源 白色LED×1灯(交換不可) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP-X4相当(防沫型) 電球の種類 LED 特殊用途 防沫
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約26時間 すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属) 便利なハンドストラップつき
長さ(mm) 160 質量(g) 約120(乾電池別) 最大径(Φmm) 50 保護等級 IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による) 光源 白色LED×1個(交換不可) 使用電池 単3形乾電池×2本(動作確認用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux) 約7290(0.5m)、約3360(1m) 光束(Lm) 約120 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
1個
999 税込1,099
当日出荷

質量わずか8g!
付属品 キーチェーン、テスト用電池 質量(g) 約8 使用電球 LED 連続点灯時間 約8時間 LED Φ5mm白色LED1灯 光束(Lm) 15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)