- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- 小型放電加工機のおすすめ人気ランキング
小型放電加工機のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新112件の「小型放電加工機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーカット放電加工機」、「ワイヤカット機」、「ドリル 折れ」などの商品も取り扱っております。
付属品
ラバークレイドルRM11
トラスコ品番
105-6319
出力電圧(V)
90
入力電圧(V)
AC100~240
定格入力(VA)
4~40
1個
¥143,300
税込¥157,630
翌日出荷
タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。
材質
S45C
ねじの種類
PT
「プラスチックがバターのように切れる」
ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)
ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載
(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)
パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)
オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF
ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)
自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源
AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12V
ケーブル長(m)
1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)
発振周波数(kHz)
40
消費電力(VA)
110
使用温度範囲(℃)
10~35(ただし、結露しないこと)
外形寸法(mm)
本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)
質量(kg)
発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)
付属品
替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。
シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。
縦横兼用です。
材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
質量(kg)
6.1
高さ(mm)
(センター)50
シャンク径(Φmm)
(加工可能)3~30
目盛
360°(1度毎に固定可能)
貫通穴径(Φmm)
21(面板30)
割出数
24分割(15°ピッチ±15秒)
焼入硬度
HRC56°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
6日以内出荷
破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。
材質
超硬合金(CARBIDE)
シャンク精度
h7
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。
爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。
万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
電源(V)
AC90~240 50/60Hz
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
1.5
出力(W)
45
付属品
ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833。セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種
構成部品
GS-H26+LSC-45
適合ツール
M6×0.75
調整方法
周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式
発振周波数(kHz)
18~26
振動子
PZT電歪振動子
1セット
¥319,800
税込¥351,780
8日以内出荷
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。
超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。
消費電力(W)
最大40
ケーブル長(m)
ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)
発振周波数(kHz)
40
付属品
替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1
質量(g)
発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)
使用温度範囲(℃)
10~35
外形寸法(mm)
発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)
切断板厚(mm)
3以下
使用湿度範囲
20~70%(ただし、結露しないこと)
AC電源アダプタ(V)
100~240/80VA
保護機能
ハンドピース内部に温度センサーを搭載
アズワン品番
64-3182-04
切断可能 材質
ABS・PP・PET・アクリル
電源アダプタ
OUTPUT:DC12V/3.3A
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊鋼線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。
材質
S45C
小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。
仕様
モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着
付属品
3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ
トラスコ品番
430-5752
ハンドピース寸法(mm)
27.5×143
最大トルク(N・cm)
3.4(350g・cm)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。
プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。
放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。
また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。
用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに
適合
【専用コントローラー】UC550C
トラスコ品番
515-3760
質量(g)
175
振幅
45μm
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。
貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。
本体質量(g)
180
寸法(mm)
218
質量(g)
180
排気方式
後方
ホース接続径
PT 1/4
上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。
セットリングを回すだけでビットの交換が可能。
正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。
上位機種並みの軸精度を実現。
過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。
主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工
消費電力(W)
(コントローラー)10
定格入力電圧(V)
(コントローラー)AC100 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)
Φ27×L135
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×125×70
ビット軸径(Φmm)
2.34
最大トルク(N・cm)
(ハンドピース)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷