小型溶接器 アセチレン溶接器のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
100件の「小型溶接器 アセチレン溶接器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接トーチ」、「アセチレンガス バーナー」、「アセチレン 溶接機」などの商品も取り扱っております。
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口 No.50・No.70・No.100・No.140・No.200 付属品 火口:5本 種別 小型溶接器(B形0号)・低圧式 全長(mm) 380 質量(g) 吹管:480/火口:25 使用ガス アセチレン 火口径(mm) No.50:Φ0.7。No.70:Φ0.8。No.100:Φ0.9。No.140:Φ1.0。No.200:Φ1.2 ガス圧力(MPa) 酸素:0.2/アセチレン:0.02 使用吹管 小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での作業に最適です。 銅管のロウ付に最適。
用途アセチレン・サンソ用 火口 ♯100、♯200、♯315
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃) 3100 付属品 酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg) 8 鉄板溶接(mm) 3 硬ロウ付 Φ1/4”~4” 消費時間 酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

使用ガス アセチレン 板厚(mm) #25:~0.5、#50:0.5~1.0、#75:1.0~1.5、#100:1.5~2.0、#150:2.0~2.5 適合 6220火口 セット内容 火口№25・50・75・100・150の5本付小型ガス溶接器 全長(mm) 300 質量(g) 490(吹管) 火口 火口あり ガス消費量(NL/h) 酸素[#25:75、#50:100、#75:120、#100:155、#150:190]。アセチレン[#25:70、#50:90、#75:110、#100:140、#150:170] ガス圧力(MPa[kgf/cm2]) 酸素 #25:0.07~0.09[0.7~0.9]、#50:0.08~0.1[0.8~1]、#75:0.1~0.15[1~1.5]、#100:0.1~0.2[1~2]、#150:0.2~0.25[2~2.5]。アセチレン 0.01~0.03[0.1~0.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷


日本工業規格JIS B 6801該当品
火口 No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500 付属品 火口:7本 種別 中型溶接器(B形01号) ・低圧式 全長(mm) 435 質量(g) 吹管:490/火口:25 使用ガス アセチレン 火口径(mm) No.200:Φ1.2。No.225:Φ1.3。No.250:Φ1.4。No.315:Φ1.5。No.400:Φ1.6。No.450:Φ1.7。No.500:Φ1.8 ガス圧力(MPa) 酸素:0.3/アセチレン:0.03 使用吹管 中型、グリッタMW型
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1台
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷


1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品 NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック 質量(kg) 1.54 能力 軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8" ホース長さ(m) 1.5 燃焼時間(分) 約120 トーチ本体寸法(mm) Φ12(真鍮Φ15 ガス消費量(g/h) 200
1組
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様 溶接、切断作業にこれ1台!。ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)。逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm) 433 質量(g) 吹管/645 切断板厚(mm) 3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3) 火口 なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名 アセチレン 切断板厚(mm) No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50 火口 No.1・No.2・No.3 仕様 アセチレン用 付属品 火口:3本 種別 A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm) 535 質量(g) 吹管:850/火口:125 火口径(mm) No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa) 酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管 A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷