- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス溶断・溶接
- 小型溶接火口のおすすめ人気ランキング
小型溶接火口のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「小型溶接火口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接トーチ」、「アセチレン 溶接機」、「小型溶接機」などの商品も取り扱っております。
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口
No.50・No.70・No.100・No.140・No.200
付属品
火口:5本
種別
小型溶接器(B形0号)・低圧式
全長(mm)
380
質量(g)
吹管:480/火口:25
使用ガス
アセチレン
火口径(mm)
No.50:Φ0.7。No.70:Φ0.8。No.100:Φ0.9。No.140:Φ1.0。No.200:Φ1.2
ガス圧力(MPa)
酸素:0.2/アセチレン:0.02
使用吹管
小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用
全長(mm)
325
質量(g)
520
使用ガス
アセチレン
使用ガス
アセチレン
板厚(mm)
#25:~0.5、#50:0.5~1.0、#75:1.0~1.5、#100:1.5~2.0、#150:2.0~2.5
適合
6220火口
セット内容
火口№25・50・75・100・150の5本付小型ガス溶接器
全長(mm)
300
質量(g)
490(吹管)
火口
火口あり
ガス消費量(NL/h)
酸素[#25:75、#50:100、#75:120、#100:155、#150:190]。アセチレン[#25:70、#50:90、#75:110、#100:140、#150:170]
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])
酸素 #25:0.07~0.09[0.7~0.9]、#50:0.08~0.1[0.8~1]、#75:0.1~0.15[1~1.5]、#100:0.1~0.2[1~2]、#150:0.2~0.25[2~2.5]。アセチレン 0.01~0.03[0.1~0.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
全長(mm)
278
質量(g)
466
火口
100、200、300(3本付)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
使用ガス
アセチレン
適合
田中式A号切断吹管
火口
火口あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガス
アセチレン
火口
火口あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接加熱火口
使用ガス
アセチレン
呼称
小溶アセチレン用火口
取付ねじ
W7.5-28
使用吹管
小形溶接器N、M
火口全長(mm)
35
用途極薄板のロー付け溶接用
全長(mm)
280
質量(g)
350
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口
No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500
付属品
火口:7本
種別
中型溶接器(B形01号) ・低圧式
全長(mm)
435
質量(g)
吹管:490/火口:25
使用ガス
アセチレン
火口径(mm)
No.200:Φ1.2。No.225:Φ1.3。No.250:Φ1.4。No.315:Φ1.5。No.400:Φ1.6。No.450:Φ1.7。No.500:Φ1.8
ガス圧力(MPa)
酸素:0.3/アセチレン:0.03
使用吹管
中型、グリッタMW型
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
使用ガス
アセチレン
適合
田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管
火口
火口あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)
92
質量(g)
120
取付ねじ
W16×20山
使用ガス
アセチレン
使用吹管
A型切断器
溶接加熱火口
使用ガス
アセチレン
呼称
00 溶アセチレン用火口
取付ねじ
W3/16-24
使用吹管
00号溶接器
火口全長(mm)
21.5
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガス
アセチレン・酸素
取付ねじ
W13.5×24山
ガス圧力(MPa)
(O2)0.2。(C2H2)0.02~0.03
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。
これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
使用ガス
アセチレン
エスコ品番
EA300BD-5
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷