- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 小型滅菌器のおすすめ人気ランキング
小型滅菌器のおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新100件の「小型滅菌器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートクレーブ 小」、「煮沸消毒器」、「加熱殺菌機」などの商品も取り扱っております。
132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。
短時間で連続滅菌が可能です。
各種安全装置を装備しています。
コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。
マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。
タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
制御方式
マイコン制御式
使用圧力(MPa)
滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)
安全装置
空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
圧力計(MPa)
0~0.4(ブルドン管式)
付属品
網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
外寸法(mm)
250×250×426
内寸法(mm)
Φ150×220
アズワン品番
2-8059-01
質量(kg)
約12
電源
AC100V 50/60Hz 500W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×426
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。
滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。
強制排気弁も備えています。
材質
(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装
使用温度範囲(℃)
110~125(設定/0.1間隔)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.16
安全装置
空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)
ヒーター容量(kW)
1.0
ブレーカ
過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)
安全弁
ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa
タイマー
1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
短時間(約20分)で滅菌温度(825℃)まで昇温します。
2段階(500℃/825℃)の温度切替えが可能です。
寸法(mm)
100×185×100(口内寸法Φ14×140)
質量(kg)
1.3
電源
AC100V(50/60Hz)、3Pプラグ
型番
SAS-3000
電源コード(m)
約1.3
アズワン品番
2-3846-01
1個
¥85,900
税込¥94,490
当日出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。
付属品
網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
材質
本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約14
容量(L)
【缶体】約4
電源
AC100V 50/60Hz 500W
制御方式
マイコン制御式
外寸(mm)
250×250×426
安全装置
空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
寸法(Φ×mm)
【缶体】150×220
設定温度(℃)
115/121
タイマー設定
(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
アズワン品番
2-8059-02-22
圧力計
ブルドン管式、0~0.4MPa
圧力(MPa)
(【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
¥290,000
税込¥319,000
10日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。
滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。
強制排気弁も備えています。
付属品
ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個
材質
缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装
質量(kg)
24
使用温度範囲(℃)
110~125(設定/0.1℃間隔)
容量(L)
缶体:22
電源(V)
AC100(50/60Hz)/14A
使用圧力範囲(MPa)
0~0.16
安全装置
空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)
ヒーター容量(kW)
1.4
寸法(Φ×mm)
缶体:230×460
ブレーカ
過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)
外寸法(mm)
370×300×780
安全弁
ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa
アズワン品番
6-9743-32
タイマー
1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
圧力(MPa)
吹き出し:0.18
1台
¥312,000
税込¥343,200
翌々日出荷
効果
消毒
サイズ
大
タイプ
パイプヒーター付(温度過昇防止装置付)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00008000002
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
270×120×65
松吉医科器械コード
04-2240-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
滅菌作業を燃焼管内で行ないますので、菌や微生物が飛散することがなく、安全で簡便です。
質量(kg)
1.5
電源
AC100V・50/60Hz・1.5A
温度(℃)
(滅菌)800~850(温度到達時間:10分)
口径(Φmm)
15
ヒーター(W)
130
外寸法(mm)
95×170×200
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途右扉(左ハンドル右開き)
種別
右扉 左ハンドル右開き
材質
簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム
電源
AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き
安全装置
フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー
温度表示
デジタル(1℃単位)
加熱方式
電熱パイプヒーター1.4kW
ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。
寸法(mm)
318×381×330
質量(kg)
5.4
使用圧力(MPa)
0.1
内容積(L)
8
電源(AC V)
110 50/60Hz 1250W
ディスプレイ
デジタルタイマー/温度表示
処理量
10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可
バスケット外寸法(mm)
229Φ×203
1個
¥289,800
税込¥318,780
31日以内出荷
槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
温度(℃)
滅菌/100~300
表示精度
≦±5℃
ビーズサイズ(mm)
Φ1.5~2.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
120
付属品
ガラスビーズ(300g)
コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。 LC-ⅡB、LC-ⅤBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。 LC-Ⅴシリーズは大容量モデルです。
付属品
網カゴ、棚板、排水チューブ(2m)
最高使用圧力(MPa)
0.245
安全装置
空焚防止装置、安全弁、過電流・漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ
温度制御方式
マイコン制御式
圧力計
ブルドン管式0~0.4MPa
外部が二重構造ですので保温性に優れています。フタは分離型のため排水作業効率・安全性に優れています。
効果
消毒
仕様
パイプヒーター・コントロールスイッチ付き、空炊き防止安全装置付き
材質
ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00008000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き)
種別
左扉 右ハンドル左開き
イグナイター着火式により100%着火します。
エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。
安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)
適合
G-130
仕様
ガス充填式
トラスコ品番
353-9121
質量(g)
348
電源
単3乾電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×143×68
火口径(mm)
15
熱量(kcal/h)
670
フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。
電圧(V)
AC100 (50/60Hz) 15A
使用温度範囲(℃)
105~127(0.02~0.16MPa)
作動圧力範囲(MPa)
0.18
研究機関に適した小型オートクレーブ。132℃、121℃の二つの設定で滅菌を行います。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
温度設定範囲(℃)
121/132
外寸法(mm)
250×250×426
容量(L)
約4(缶体)
寸法(Φ×mm)
150×220(缶体)
電源(V)
AC100(50/60Hz)500W
付属品
網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
仕様
【滅菌圧力】(121℃)0.1MPa、(132℃)0.2MPa
・マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。
・100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。
・デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。
・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です。(培地等の液体の滅菌は不可)
・加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。
アズワン品番
64-8272-92
1台
¥649,800
税込¥714,780
9日以内出荷
効果
消毒
タイプ
パイプヒーターなし
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00008000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
LED表示のデジタルタイプで温度設定でき、滅菌温度が一目でわかります。高温のガラスビーズ内に器具を10秒ほど差し込むだけで容易に滅菌できます。