- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 小型直流電源装置のおすすめ人気ランキング
小型直流電源装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「小型直流電源装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源装置」、「定 電流 電源」、「プログラマブル電源」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに
付属品
取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ
電圧
負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV
質量(g)
1350
入力電圧(V)
AC100(50~60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×220×160
冷却方式
強制冷却
機能
PSE対応
校正
可
使用温湿度範囲
0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)
電流(mA)
負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40
動作表示
デジタル3.5桁LED表示
保存温湿度範囲
-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
確度
電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)
入力変動
電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA
リップル、ノイズ
電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA
効率
85%以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力安定化方式
スイッチングレギュレーション方式
ロードレギュレーション
電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状
ねじ
電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能
精度
電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts)
入力電圧(V)
AC 100±10%、50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×150×235(突起部含まず)
分解能
電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A
連続使用時間(時間)
8(最大)
動作温湿度範囲
0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
デジタル表示
3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付)
入力変動
定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%)
負荷変動
定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)
リップル、ノイズ
定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力
CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)
リモート・センシング機能付(18V/35V系)
キーロック、3点メモリ機能
付属品
電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚
方式
シリーズレギュレータ方式
表示
電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×124(最大150)×315(最大350)
冷却方式
ファンによる強制空冷
安全性
低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
測定確度
電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作表示
OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲
0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲
25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
保護機能
過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)
47~63
EMC規格
EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
入力電圧範囲(V)
±10%
定格入力
(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)
電圧:100、電流:200
コンパクトサイズで装置の小型化に貢献
使用周囲温度は-25~70℃に対応。
寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。
各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。
保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。)
製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。
L字金具、DINレール取付金具をご用意。
4方向の取付けが可能。
長寿命化 3年→5年。
※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など
入力電圧(V)
AC100~240
形状
カバー付き
超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。
外部アナログ制御可能。
USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア)
多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。
ワールドワイド対応の安全設計。
形状
カバー付き
各種の用途に適した高い安全性と精度
スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源
定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能
用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用
電気、電子回路の電源供給
製造、品質管理の製品検査、調整用
付属品
AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書
質量(g)
1350
適合規格
電気用品安全法準拠
表示
デジタル3.5桁LED表示
出力電圧(V)
0~30
入力電圧(V)
AC100(50~60Hz)
出力電流(A)
0~5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×220×160
冷却方式
ファンによる強制冷却
動作温湿度範囲
0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと)
保存温湿度範囲
-20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力安定化方式
スイッチングレギュレーション方式
取扱説明書
(7.4MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
取付方式
直取付
取付方式
DINレール取りつけ
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧
AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×145×285
仕様
外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流)
付属品
ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1
表示
HIレンジ/LOレンジ切替
応答時間
≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡)
絶縁抵抗
シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
リップル
≦3mArms
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式
自然空冷
形状
カバー付き
シリーズ
PL
端子形状
ねじ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生
出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍)
LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備
シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01
全モデル前面出力端子付
内部抵抗可変機能搭載
付属品
取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード
耐電圧
一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし
冷却方式
ファンによる強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)
一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
力率
0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)
動作温湿度範囲
0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲
-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
入力周波数(Hz)
47~63
定格入力
(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相
停電保持時間
20ms以上
温度係数(ppm/℃)
電圧:100、電流:100
1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品
出力ケーブル
寸法(mm)
117×295×194
質量(kg)
2.3
電源(V)
100 50/60Hz
方式
スイッチング
精度
10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA
分解能
10mV/10mA
保存温度(℃)
-20~60
応答時間
≦1.0ms
出力容量
150W
ディスプレイ
3.95インチTFT LCDディスプレイ
保護機能
過電圧・過電流
負荷変動
10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mA
リップル、ノイズ
10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms
電源電圧変動
電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA
動作温度(℃)
0~40
アズワン品番
4-2690-01
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
動作表示灯
LED:緑
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
外部電圧コントロール&モニタ出力搭載
GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
電源電圧
AC100/115/200/230V
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造
カバー付きタイプ
接続方式
端子台
保存温度(℃)
-25~65
使用周囲温度(℃)
-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動
0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動
10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護
有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)
100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動
0.05%/℃以下
出力表示灯
有(色:緑)
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)
25~85
保存湿度(%RH)
25~90
高効率化・長寿命化・低ノイズ。
機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状
ねじ
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
持ち運びに便利な小型ボディ
高分解能10mV / 1mA
リスト波形編集出力、編集可能な10グループのタイミング出力機能
低リップル/低ノイズ
過電圧/過電流保護機能
出力電圧・電流カーブ監視機能
インテリジェント温度制御ファン冷却
2.8インチTFT液晶ディスプレイ
USB通信インターフェース、SCPIサポート
用途プログラマラブル電源を用いることで、試験工程の作業を短時間で省力しながら多岐にわたるアプリケーションのシステムを設計することが出来ます。 家電などの機器から、航空宇宙分野や、軍事産業、電子工学、発電・再生エネルギー分野など、活用される分野は大変幅広いです。
質量(kg)
約1.5
チャンネル数
1
分解能
設定・リードバック:電圧10mV、電流1mA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×142×226
冷却方式
温度制御空冷ファン
応答時間
過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0ms
インターフェース
USBデバイス
ディスプレイ
2.8インチTFT液晶
電源電圧変動
電圧:≦30mV、電流:≦20mA
動作温度(℃)
0-40
温度係数(ppm/℃)
出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200
ロードレギュレーション
電圧:≦30mV、電流:≦20mA
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
動作表示灯
LED:緑
出力形式
単一出力