小型真空計のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
127件の「小型真空計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空計 デジタル」、「真空計」、「オスメスエルボ」などの商品も取り扱っております。
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 50 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 120 種類 汎用真空計 ねじ径 R1/4 精度 ±2.5%F.S. 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD 最小目盛(MPa) -0.005 圧力レンジ(MPa) -0.1~0
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

用途空圧、水、油等の測定 材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm) 28 種類 真空計 測定流体 空圧、水、油等の測定
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)ブルドン管真空計
目盛は絶対圧力を示すMpa単位目盛で表示されています。
取付ねじ R1/4
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第一計器小形真空計
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
種類 真空計 寸法L(mm) 14 寸法H(mm) 28 寸法D(Φmm) 52 材質(ケース) 鉄Crメッキ 寸法h(mm) 22 材質(ブルドン管) C2680TW 材質(株) C3604 寸法f(mm) 14 寸法D4(Φmm) 51 圧力スパン -0.1~0MPa
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 ケース形状 D枠(埋込型つば無し) 材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 測定範囲(MPa) 0~1.0 種類 汎用圧力計 精度 ±2.5%F.S. 測定流体 空圧、油圧、その他
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径 M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g) 約40 保護構造 IP40(IEC) 耐電圧 AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示 4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式 コネクタ接続 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間 2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃) -10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久) 100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度 35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW) 通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護 装備 配線長 配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス) 最小 1digit(可変) 出力動作 NO/NCをキー操作により選択 表示灯 橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モード EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体 空気・非腐食性気体 素子 拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗 DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース) 鉄Crメッキ 材質(接続部) 黄銅
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

適合 (真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV 仕様 気密用バルブ付 寸法(Φmm) 真空計/40(TA142BP) 接続ねじ 5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側) 真空計(MPa) 0~-0.1(0~-760mmHg) アダプタサイズ 5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 精度 ±1.6%F.S. 使用圧力範囲(MPa) -0.1~0 ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 真空計 測定流体 空圧、油圧、その他 圧力レンジ(MPa) -0.1~0
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ真空計
種類 真空計 圧力レンジ(MPa) -0.1~0
1個
2,870 税込3,157
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度 ±1.6%F.S 種類 真空計 寸法L(mm) 17 寸法H(mm) 133.5 寸法a(mm) 16 寸法D(Φmm) 103 材質(ケース) アルミ金色 寸法b(mm) 39 大きさ Φ100 寸法h(mm) 82 測定流体 空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管) C2680TW 材質(株) C3604 寸法f(mm) 18 適合流体 気体または液体 接続形状 T 圧力スパン -0.1~0MPa
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 180 種類 汎用真空計 ねじ径 R1/4 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD 最小目盛(MPa) -0.002 圧力レンジ(MPa) -0.1~0
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

気圧に影響されない堅牢で使い易い絶対真空計です。
寸法(mm) Φ115 質量(kg) 1 最高使用圧力 2bar(2×105Pa)(絶対圧)
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径 1/8NPT 外径(Φmm) 60 表示圧力範囲(kPa) 0~-100
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 78 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 16 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604 最小目盛(MPa) 0.002
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

表示圧力範囲(MPa) 0~-0.1 取付ねじ (ゲージ)1/8NPT 仕様 ゲージ取付ネジ径1/8NPT。水蒸発温度目盛付 外径(Φ) 68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 100 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 410 種類 汎用真空計 ねじ径 G3/8B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD 最小目盛(MPa) -0.002 圧力レンジ(MPa) -0.1~0
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 210 種類 真空微圧計 ねじ径 G1/4B 外径(Φmm) 60 精度 ±1目盛 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD 最小目盛(kPa) -0.2 圧力レンジ(kPa) -10~0
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

testo(テストー)TESTO511絶対圧計
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 ±3hPa精度の絶対圧計測。
仕様 海面気圧演算機能付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品 出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 トラスコ品番 773-6878 質量(g) 90(保護キャップ及び電池含む) 種類 汎用圧力計 外形寸法(mm) 119×46×25 精度 ±3hPa 分解能 (圧力)0.1hPa バッテリー 単4アルカリ乾電池×2本(約200時間) 電池寿命(時間) 500(バックライトオフの場合) 測定流体 計測範囲 (圧力)300~1200hPa 動作温度(℃) 0~50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷