小型積層回転灯のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
105件の「小型積層回転灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 表示灯」、「積層信号灯」、「パトライト 24v」などの商品も取り扱っております。
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm) 4 外径(Φmm) 46 光源 LED 音圧レベル(dB) 70~85 使用温度範囲(℃) -10~50 取付方式 3点留め 使用電圧範囲 ±10% 耐振動(m/s2) 20 保護構造 IP54
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 66 光源 LED LED使用数(個) 8(Φ5)
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V) DC24 規格 CEマーキング、UL規格 外径(Φmm) 25 光源 LED インターフェース NPNオープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号 IP42
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



1個ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm) 100 光源 LED 保護等級 IP53 取付場所 屋内/屋外 使用周囲温度(℃) -10~50 防塵・防噴流 保護特性記号 IP53 取付方向 正方向 動作周囲温度(℃) -10~50 再生チャンネル 8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 音圧(dB/m) 最大105 点滅数(回/分) 60±3 RoHS指令(10物質対応) 対応 音圧感度(dB) 最大105 動作湿度(%RH) 湿度85以下 使用周囲湿度(%RH) 85以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (705種類の商品があります)

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別 小型回転灯 規格 CEマーキング 保護構造 IP23 口金 BA15S 最大外形寸法(mm) 100 閃光数(min-1[回/分]) 170 電球形状 ガラス球G18 取付後高さ(mm) 146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

タイプ 点灯、点滅/ブザーなし 動作種別 点滅無、ブザー無 外径(Φmm) 56 センサー タッチセンサ:なし 対応 (トランジスタ)NPN/PNP 光源 LED 取付場所 屋内 取付方向 全方向 点滅数(回/分) 60 音圧感度(dB) 88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED表示灯
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。 電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。 2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。 付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として 仕様 【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先 材質 (カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC 質量(g) 約260 配線接続 リード線式 電源電圧(V) DC12~24±10% (極性あり) 光源 赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd 消費電流(mA) 160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露・氷結なきこと) 設置場所 屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時) 点灯色 赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付
材質 グローブ:ポリカーボネート樹脂 規格 CE適合品 定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 60 光源 LED 点滅 速度:点滅しません 材質(ボディ) ABS樹脂 動作 点灯 ヒューズ容量(A) 0.5
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。 引出し線長さ(mm) 400
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃) -20~+50(湿度85%以下) 保護構造 IP23 外径(Φmm) 162 引出し線長さ(mm) 電源線:320、信号線:300 音圧レベル(dB) 最大105(at 1m) 公称断面積(mm2) 電源線:0.75、信号線:0.3 外部接点容量(mA) 10以上 接点入力方式 無電圧接点入力(9点1ビット) 再生チャンネル 8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃) -10~+50(湿度85%以下) 閃光数(min-1[回/分]) 115±15 音圧レベル(dB) 最大90(at 1m) 再生チャンネル ビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH) 接点容量 電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 30 光源 LED 取付方式 ねじ取り付け インターフェース オープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号 IP65
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

種別 積層信号灯 材質 PC 型式 LR 取付方式 直付け 適合規格 UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A 配線接続方法 キャプタイヤ仕様 外径(Φmm) 70 定格消費電力(W) [標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3 対応 NPN/PNP 保護等級 IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時 光源 LED 取付場所 屋内 使用周囲温度(℃) -20~50 電流(mA) 信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250 ブザー音 No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可 使用周囲湿度 90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~60 音圧レベル(dB) Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m 取付方向 正方向 色(本体) オフホワイト 点滅数(回/分) 60±2 ボディーカラー オフホワイト 音圧感度(dB) 90 待機電力(W) LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし 突入電流 [電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下] 色(グローブ) カラー 音量調節 可(2段階)
1台ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)