- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 航海計器
- 小型船舶用 火せんのおすすめ人気ランキング
小型船舶用 火せんのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新102件の「小型船舶用 火せん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船舶用消火器」、「船舶 発煙筒」、「黒色球形形象物」などの商品も取り扱っております。
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号
性能
発炎時間:1分以上
色
炎色:赤色炎
質量(g)
約170(2本組)/薬量:約41
適合規格
国土交通省型式承認番号:第4026号
寸法(Φ×mm)
39×139
有効期間
3年6ヶ月
光度(cd)
400以上
1セット(2本)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm)
142
区分
小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船
質量(g)
82
外径(Φmm)
39
発光色
明るい赤色
光度(cd)
400以上
有効期限
3年6ヶ月
発光時間(分)
1以上
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ひもを引くだけでわずか2分、4/6/8人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われたとき、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり、避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
付属品
水に浮く手漕ぎオール×2、水汲み用ひしゃく×1、水吸出用スポンジ×2、笛×1、水に浮く防水懐中電灯×1、信号発信用鏡×1、空気ポンプ×1、修理キット(プラグ大小×2、クランプ×2)、船酔いバッグ(1人1袋)
材質
救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス
ISO規格
ISO-9650-2/3
RoHS指令(10物質対応)
対応
道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。
視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。
踏切上での故障時に列車へ認知。
有効期限(年)
4
発光色
鮮明な赤色
燃焼時間(分)
1本(5分)
光度(cd)
160以上
種類
発炎筒
国土交通省型式承認番号:第4952号 LSAコード1.2及び2.1.2適合 MSC.81(70)適合 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付) 日本海事協会原型承認取得
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
高度(m)
投下:45
発光時間(時間)
2以上
光度(cd)
上半球すべての方向に2以上
電源
単一乾電池×6本
寸法(Φ×mm)
93×478
質量(g)
約1166
有効期間
電池1年(マンガン電池)
保証期間
3年6ヵ月
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
国土交通省型式承認番号:第2713号
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
発光時間(分)
45以上
光度(cd)
上半球全ての方向に2以上
電源
単一乾電池×5本
寸法(Φ×mm)
110×450
質量(g)
約960
有効期間
電池1年
保証期間
3年6ヵ月
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ひもを引くだけでわずか2分、10人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター
色
オレンジ
付属品
水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ
タイプ
10人用(コンテナ内蔵)
寸法(mm)
膨張時:縦横四方1880×高さ(水面下除く)1400
収納寸法(mm)
コンテナ:825×575×350
質量(kg)
コンテナ:42
材質
救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
規格
JCI認定品
全幅(mm)
約205
全高(mm)
約380
外径(Φmm)
胴体:89
容器
加圧用ガス:CO2 17
ホース長さ(mm)
300
型式承認番号
第4762号
放射時間
約12秒
放射距離
約3~5m
耐圧試験圧力(MPa)
1.2
薬剤量(kg)
1
総質量(kg)
約2.2
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
LED光源を採用/光源点滅により認識が良好/高光度発光(8カンデラ)/長時間の発光が持続(約10時間)/小型軽量/積み付け高さ60cm落下に対応/水銀不使用の傾斜スイッチを採用/SOLAS条約(1996年)適合/MSC.81(70)、LSAコード2.1.2適合/船舶救命設備規則第31条適合/国土交通省型式商品番号第5632号
用途装備が義務付けられた船舶に限らず、海難救助用・漁業用・港湾作業用・海洋レジャー用等に幅広くご活用ください。
材質
ボディ・フード共にポリカーボネート樹脂
全長(mm)
約195
質量(g)
約235(リチウム電池含む)(電池交換及び充電はできません)
光源
LED
落下距離(m)
60
最大外径(mm)
約Φ102
型式承認番号
第5632号(国土交通省)
光度(cd)
点灯2時間後の上半球光度2カンデラ以上
関連資料
(0.21MB)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
仕様
二重気室
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
用途小型船舶用消防用布製バケツ
仕様
日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品
付属品
引き上げロープ2.5M付
色
レッド
高さ(mm)
255
容量(L)
9
直径(mm)
230
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
直径(Φmm)
320
キャリーバッグ
材質
TPU
ISO規格
ISO-9650-2/3
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車緊急保安炎筒に緊急脱出用ガラス破壊具が付いたものです。事故等で自動車のドアが開かなくなり、車内に閉じこめられた場合にサイドガラスを割って、車内から脱出する際に使用します。従来の発炎筒設置場所(助手席の足元)に設置できる為、取り付け場所に困りません。
寸法
(ピック部分)Φ11×19mm
仕様
薬量/約76g
種類
発炎筒
有効期限(年)
4
発光色
赤褐色
燃焼時間(分)
5
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類
非常信号灯
仕様
防滴型
適合
国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質
本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×153
本体質量(g)
100
連続使用時間(時間)
連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式
点滅
保存温度範囲(℃)
-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)
1
LED使用数(個)
9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.3MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
日本固有の傾斜架台にも搭載できる東洋ゴムと同サイズの丸型コンテナ入り。投下試験高さは30メートル。また、気室にはポリウレタンで被覆したナイロン繊維を使用しており、ゴム加工布に比べ軽量で耐摩擦性などの耐久性に優れ、修理の必要性が少なく、維持コストが節約できます。
用途救命設備として
付属品
スチール架台、自動離脱器、固縛具、非常用パック
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
適合
火災:普通・油・電気火災
角度(°)
放射:120
約1分30秒発煙されます。着火時の炎の立ち上がりが少なく、煙以外の噴出物がありません。有害性および爆発性のある薬品は使用されていません。六塩化エタンを使用していないので煙に刺激臭がありません。煙の組成は不活性の脂肪族化合物の微粒蒸気、炭酸ガス、水蒸気等で毒性がありません。煙中に酸性またはアルカリ性成分がないので金属等に対する腐食性がありません。
用途消防防災訓練、気密気流試験、舞台撮影効果、消火演習、山岳救難信号などに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×170
時間
(発煙)約1分30秒
取扱説明書
取扱説明書(9.62MB)
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様
再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)
120まで
型式承認番号
第3670号
適応体重(kg)
90まで
各種認証
桜マーク
付属品
バディーライン、リフティングループ、呼笛、整備手順書、ジッパーワックス
性能
保温:断熱型
身長(cm)
185
ウエスト(cm)
115
型式承認番号
4722号
浮力(kg)
有する