小型表示器のおすすめ人気ランキング

2025/10/26更新
207件の「小型表示器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表示器」、「PLC タッチパネル」、「デジタル表示器」などの商品も取り扱っております。



1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DIN96×48サイズ。 大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約(奥行20mm実現)。 入力部と出力部は電源部と絶縁。
表示 (レンジ)-9999~9999 電源電圧(V) AC/DC24~240 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.8MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様 指示専用、スケーリング機能付 電源電圧(V) 100~120 AC 表示桁数 4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。
仕様 LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー 電源電圧(V) 12 ±10%
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ ブラック 規格 DC24V 180mA サイズ(mm) 405×83
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ユニットLEDサイン-01
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。 切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。 点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式 スタンド式
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g) 約45 電源 DC3V 表示 3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付 基板寸法(mm) 80×53
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



高輝度LEDバックライト採用で4.3インチ800cd/m2の視認性に優れた表示性能を実現。
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に 光源色 RGB7色 消費電力(W) 5 文字ピッチ(mm) 5 寸法(mm) 500×100×22
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)
GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
1台ほか
91,980 税込101,178
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)