小型軽量 ディスクグラインダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
111件の「小型軽量 ディスクグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー 軽量」、「小型 サンダー」、「ベビーサンダー」などの商品も取り扱っております。
ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
トラスコ品番 115-4247 消費電力(W) 135 電源(AC V) 100 砥石寸法(Φmm)穴径 2 カーボンブラシ呼び番号 KD-45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。 付属品 研削砥石36P・ロックナットレンチ20 消費電力(W) 720 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 461
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品 研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ 強力タイプ 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm) 57 電動機 直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号 461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダ
手にやさしいソフトグリップ 疲れにくい細身ボディ 作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし 付属品 100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル 電圧(V) 100 消費電力(W) 640 最大出力(W) 850 砥石寸法(mm)厚さ 4 砥石寸法(Φmm)穴径 15 胴径(Φmm) 57
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 16500 空気消費量(m3/min) 0.26 付属品 エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ 全長(mm) 101 質量(kg) 0.4 砥石径(Φmm) 58 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 推奨4.8以上 適合エアコンプレッサ(kw) (3相200V)推奨2.2以上 エアー入口 1/4 排気方向 後方 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様 二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品 研削砥石36P・ロックナットレンチ20 トラスコ品番 422-7506 全長(mm) 262 タイプ 高速型 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 408
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。 低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番 283-0787 電圧(V) AC100 消費電力(W) 210 電源 AC100V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品 サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ トラスコ品番 858-6266 電圧(V) 100 消費電力(W) 650 スイッチ スライドスイッチ 最大出力(W) 650 砥石寸法(mm) 100×6×15 胴径(Φmm) 62 スピンドル径 M10
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)刃研ぎグラインダー
乾式砥石で手軽な刃研ぎが可能です。軽くて握りやすいボディーです。二重絶縁です。
用途農機具や機械の刃物の研磨に。刃研ぎ専用です。 トラスコ品番 336-9021 寸法(mm) (長さ)214×(高さ)83 電圧(V) 100 消費電力(W) 210 握り径(Φmm) 57
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。
用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。 付属品 100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 600 最大出力(W) 730 全負荷電流(A) 6.2 振動数(min-1) 0~20800 砥石寸法(mm)厚さ 4/6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径 15 胴径(Φmm) 64 アズワン品番 65-0295-10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

より高速回転が可能になり仕事率もアップ。 別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
用途木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等 付属品 ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚。L型レンチ、ディスクペーパー(固定式) 寸法(mm) 290 消費電力(W) 50 ディスク外径(Φmm) 50 定格使用時間(分) 15
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様 二重絶縁 付属品 レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 680 最大出力(W) 880 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] モーター 単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 15 胴径(Φmm) 56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。 付属品 研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ 材質 樹脂 消費電力(W) 700 電源 単相交流100V(50/60Hz) スピンドル径 M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm) 15
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

過負荷耐力が約10%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
全長(mm) 268 電源(V) 単相100 最大出力(W) 1100 コード長さ(m) 3心・2.5 スイッチ形状 スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m]) 9000 材質(ハウジング) アルミ合金ダイカスト 胴径(Φmm) 56 負荷電流(A) 8
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 15000 ねじ寸法 (ホース口金)RC1/4 付属品 カプラプラグNL-22PM 全長(mm) 156 質量(kg) (トイシカバー付)0.645 最高使用周速度(m/min) (トイシ)4300 方式 (ハンドル)ロール 砥石寸法(mm) 50×4×9.5 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (無負荷時)0.47 頭部高さ(mm) 47 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨に セット内容 本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1 粒度 #200 厚さ(mm) 基板:約1 周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 200 砥石寸法(mm)厚さ 約1 砥石寸法(Φmm)穴径 20 ディスク外径(Φmm) 100 定格時間(分) 30
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

高耐久&ハイパワーモータ 高率的な冷却構造 握りやすい細径ボディ スーパースリム スーパーフランジ 強力型 軽量タイプ 集じん機接続可能
付属品 研削砥石36P・ロックナットレンチ20 全長(mm) 262 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 408
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属をはじめ、プラスチック・木材・その他あらゆる材質及び各種形状物の精密加工、仕上げ用として開発した小型バンドグラインダ。小型、軽量で高出力、6mmのドリルチャック付。スリムボディで握り易く、ドリルチャック式の為、使い易い。
用途金型の仕上げ、研削、研磨、鏡面磨き。成形品のバリ取り、加工品などの各種面取り。各種貴金属の艶出し。プラスチック・木材等の仕上げ。 消費電力(W) 230 電源(単相/V) 100
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)高周波グラインダ
最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
コード長さ(m) 5 付属品 砥石、スパナ、サイドハンドル
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
付属品 レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ 消費電力(W) 1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2800~10000 モーター ブラシレスモーター 胴径(Φmm) 56 関連資料 (1.73MB)
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)