小型除湿器のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
74件の「小型除湿器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 除湿器」、「シリカゲル 乾燥機」、「シリカゲル ケース」などの商品も取り扱っております。
『ペルチェ効果を利用した除湿機』狭いスペースの除湿に最適。タンクの出し入れは左右どちらからでもOK。 タンク満水になると自動停止。除湿・吸湿量は1日230cc(最大)。小さなボディに余裕の840ccタンク。排水はゴムキャップ外すだけ。 静音設計の強力ファンで押入・クローゼット等の隅々まで除湿。 コンパクトサイズだから押入れ・洗面所・下駄箱といろんな場所で大活躍。 乾いた風を押入れの隅々に送り出して布団のジメジメ、洋服のカビの悩みを解消。
用途コンパクト除湿機、除湿器、除湿乾燥機、押入れ除湿機、押し入れ除湿機、クローゼット除湿機、下駄箱除湿機として。 タンク容量(mL) 840 消費電力(W) 35 質量(kg) 1.4 タイプ ペルチェ式 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 電源コード(m) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.8×14.4×31.8 使用環境条件 10~40度、40~95%RH
1台
13,900 税込15,290
当日出荷

パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L) 約8(満水停止容量約6.5) 除湿能力(L/日) 21/25 消費電力(W) 500/550(50/60Hz) 仕様 キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要 質量(kg) 約16 タイプ コンプレッサー式 電流(A) 6.0/5.6 電源(V) 単相100(50/60Hz) 使用範囲 <目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)。(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2) 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×280×600 アズワン品番 64-9332-51
1台
58,900 税込64,790
翌々日出荷

1本
2,290 税込2,519
4日以内出荷

アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 2L/日
ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
質量(g) 5300 消費電力(W) 300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 322×211×464 電源(AC V) 100(50/60Hz) 水タンク容量(L) 2.0 除湿能力(L/日) 2.4/2.2(50/60Hz) 除湿面積 木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
1台
18,900 税込20,790
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水捨て不要の乾燥剤です。珪藻土に比べ、除湿性能が約8倍高いです。電子レンジで加熱して再利用可能です!半永久的に繰り返し使うことができます。吸湿状態は横にあるウェット&ドライインジケータの色の変化で一目瞭然です。1個で20Lの空間を約30日間も除湿可能です。(湿度60%以下維持)。天然素材のシリコンをナノ加工しており、廃棄しても自然に土に戻るエコ素材です。カバーゴムは衝撃吸収力に優れています。
用途精密機器、工具箱、制御盤内、書庫、靴箱、クローゼットなど除湿をしたい場所に。 トラスコ品番 356-6615 材質 本体:ナノ多孔質シリコン、カバー:TPV(熱可塑性エラストマー) 幅(mm) 110 高さ(mm) 65 奥行(mm) 20 除湿量 27~33ml RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

梅雨・夏に強いコンプレッサー方式。狭いスペースでの部屋干しにチャイルドロック付き。プラズマクラスター7000
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 仕様 スイングルーバー手動 質量(kg) 9.6 ホワイト タンク容量(L) 約2.5 消費電力(W)(50/60Hz) (衣類乾燥、除湿)175/190 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 30.3×20.3×52.4 タイマー 切タイマー(2/4/6時間) 除湿能力(L/日) 6.3/7.1 除湿面積 木造住宅~コンクリート住宅 50Hz 8~16畳(13~26m2)/60Hz 9~18畳(15~30m2) 乾燥時間 【衣類(2kg)】約167分
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm) シリカゲルカード式容器:105×152×21。乾燥器本体:130×185×105 アズワン品番 1-5386-01 電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.9 セット内容 乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚 タイマー (自動オフ)最大約3時間
1セット
15,700 税込17,270
当日出荷


ドリテック除湿器
省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機。カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに。除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計。電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作。運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ。除湿効果が見える半透明タンク。タンク満水容量 約800mL。引き出し式で水をこぼしにくいタンク
付属品 専用ACアダプター×1 質量(g) 約920(アダプターを含まず) 種類 ペルチェ式 電源 専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5V 定格消費電力(W) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約145×145×215 タンク容量(mL) (満水)約800(赤ランプ点灯) 使用温湿度範囲 温度:15~40℃、湿度:40~90% 取扱説明書 (1.91MB) 除湿能力(mL/h) 約200/24(温度30℃/湿度80%環境下) 適用畳数 4.5以下
1台(800mL)
6,980 税込7,678
当日出荷

気になる場所に置くだけ簡単!。ジメジメした場所の除湿と同時に、気になるニオイも軽減することができます。水捨て不要で繰り返し使える。吸湿後は乾燥用スタンドで乾燥させると約80分で復活。繰り返し使えるからエコで経済的。シリカゲル素材使用で湿気やニオイをしっかり吸着。吸湿が進むと、インジケーターの色がオレンジ(乾燥状態)からグリーン(吸湿状態)へ変わってきます。完全にグリーンになったら乾燥用スタンドにセットするサインです。分割して設置場所を分ければ、使い方がさらに広がります。(片方50mlずつの吸湿容量)。ランドリー、下駄箱、押入れ、トイレ、クローゼット、タンス、車内など様々な場所で大活躍。
消費電力(W) 125 電源 AC100V 50/60Hz 乾燥時間(分) 約80 本体質量(kg) 1.0(乾燥用スタンド含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 109×123×313(乾燥用スタンド含む) 除湿量 最大100mL タイマー 約90分
1個
6,990 税込7,689
9日以内出荷

ダイキン工業除湿乾燥機
あなたの大切なものを湿気から守ります。 デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。 室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、 高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。 湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。 使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。 冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。 停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品 ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等 ホワイト タイプ ゼオライト式(デシカント式) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単相100V 平行プラグ 定格消費電力(W) 320 運転音(dB) 40 運転モード 自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 299×437×190 除湿方式 デシカント方式 除湿能力(L/日) 10
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.8 機能 チャイルドロック機能、減光機能 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約4.5 風量調整 2段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 29×25×50 切タイマー 1-8時間(1時間単位)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

繰り返し使えるから経済的。 静音でどこでも設置できる除湿機と乾燥台のセット靴箱、クローゼット、棚や引き出しなどじめじめとしてカビなどが気になる場所や季節に使ってください。 狭い場所でもしっかり除湿、しかも水分を吸い取った後、除湿剤を乾燥することで繰り返し使えるからとっても経済的。 コンパクトだから狭い場所にも設置可能。 電気を使わないから安全でとっても静かなので、小さなお子さまが入る場所でも使えます。 吸い取った水を捨てる手間もなし!ラクして除湿ができます。 電源不要でコンパクトな除湿機 除湿機自体はペットボトルサイズでとってもコンパクト。 縦置きでも横置きでも使えるから、狭い靴箱や引き出しでも設置することができます。 中に入っている除湿ビーズが360度周りの水分を吸い込みます。 電気は使わないからどこにでも置けて、稼働音などもなし。 吸い込んだ水を捨てる手間もありません。 繰り返し使えて経済的 除湿ビーズが水分をしっかり吸い取ったら、専用の乾燥台で乾燥させます。 すると除湿性能が元に戻り、再び使用することが出来るようになります。 乾燥台の電気代は1回わずか2.4円。(2時間) 長く使えてとっても経済的です。 色々な場所に設置できる靴箱やクローゼット以外にも、食器棚や箪笥の中に置けます。 また白いおしゃれなデザインなので、目に入るベッドサイドや窓際に置いて除湿してくれるインテリアとするのもおすすめです。 脱衣所やトイレなど、カビが気になる場所にさっと置くだけです。
仕様 ●サイズ(mm):除湿機/直径70×高さ195、乾燥台/直径110×高さ99●重量(g):除湿機/431、乾燥台/300●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:44W●付属品:除湿機、乾燥台、日本語説明書●最大除湿量:約100mL●適応範囲:5~10平方メートル●使用回数:約300回●乾燥時間:2時間で自動停止●ケーブル長:110cm●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 アズワン品番 67-9274-26
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

空気中の水蒸気を水滴に変えて除湿します。 電気トラブル防止に大きな効果を発揮しています。
電源コード(m) 1 特性 徹底した省エネ設計、豊富なシリーズ、地球環境にやさしい、取り付け簡単、抜群の対環境性、冬季でも安心除湿(解氷機能付タイプ)、無保守・長寿命
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
アズワン品番 1-5386-11 仕様 吸湿シリカゲルカード(3枚入)
1パック(3枚)
6,590 税込7,249
当日出荷

地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理に トラスコ品番 448-9527 タイプ コンプレッサー式 外形寸法(mm) 390×430×835 電源(V) 単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 10/11 タンク容量(L) 15 定格電流(A) 7.2/7.2(50/60Hz) 本体質量(kg) 33 電源コード(m) 約3 消費電力(W)(50/60Hz) 590/700 保護装置 (圧縮機)サーマルプロテクター。(冷媒回路)高圧圧力スイッチ 使用環境温度(℃) 5~35(周囲温度) 冷媒 HFC R407C 圧縮機 全閉式ロータリー 除湿水の処理方法 15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付 霜取方法 装置/機械式温度センサー 使用環境湿度(%) 45~90(相対湿度) 除湿能力(L/h) 1.2/1.4(50/60Hz)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

家中の気になる湿気を強力除湿。 シールをはがすだけの簡単水捨て。 シール付き。
成分 塩化カルシウム タイプ レギュラータイプ 商品タイプ タンクタイプ
1パック(3個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスケイジャパン除湿器(タンク容量2.0L)
30~80%湿度設定が可能なオートモード機能 風量調節:2段階 便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間) 1日あたりの除湿能力(50Hz/60Hz):6L/7L マイナスイオン発生機能付き チャイルドロック機能付き 移動に便利なキャスター付き
質量(kg) 11 ホワイト タンク容量(L) 2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×200×500 除湿能力(L/日) 6/7(50Hz/60Hz) 最大電力(W) 220
1台
22,900 税込25,190
3日以内出荷

1個
68,600 税込75,460
当日出荷

日東工業盤用除湿器
付属品 取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 定格電圧(V) AC100~240(単相) 定格周波数(Hz) 50/60 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 85以下(結露なきこと)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)