- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- 小型集塵装置のおすすめ人気ランキング
小型集塵装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「小型集塵装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵機 ポータブル」、「集塵 小型」、「大型集塵機」などの商品も取り扱っております。
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)
1.2
出力(kW)
0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
吸込口径(Φmm)
70
付属品
吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容
吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)
22
出力(W)
200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
70
最大静圧(kPa)
0.88/1.23
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
2200
騒音値(dB)
62/65
電源電圧(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×326×382
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
62/65
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.88/1.23
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
1.2
1台
¥95,900
税込¥105,490
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)
0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
吸込口径(Φmm)
70
付属品
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)
22
出力(W)
200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
70
最大静圧(kPa)
0.88/1.23
集塵容量(L)
1.2
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
200
騒音値(dB)
62/65
電源電圧(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×326×382
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
62/65
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.88/1.23
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
1.2
1セット
¥119,000
税込¥130,900
30日以内出荷
用途粉じん専用
仕様
ポッキンプラグ付。口元ロック式。Φ28mmホース。2スピード。低騒音。軽量。3Pプラグ対応連動式コンセント
付属品
ホース(5m/A-34229)。フロントカフス22、38。ダストバッグコンプリート(A-35667)。ホルダ(6個)
型式
粉じん専用
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
520(強)、240(弱)
最大風量(m3/min)
3.2
運転音(dB)
78(強)、73(弱)
カーボンブラシ呼び番号
322
真空度(kPa)
(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品
ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
1050
最大処理風量(m3/min)
8.7
ホース長さ(m)
2.5
真空度(kPa)
5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
仕様
大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別
粉じん専用(電動工具接続専用)
長さ(mm)
366
幅(mm)
334
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
220
最大風量(m3/min)
1.9
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです
生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。
面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など
容量(L)
(バケット)6.5
出力(kW)
0.4
最大風量(m3/min)
6
騒音レベル(dB(A))
65±2以下
吸込口径(Φmm)
63.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×500×623
最大静圧(kPa)
2.65
フィルター
成形プリーツ
機能
異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
塗装色
日塗工J11-833
使用環境温度(℃)
0~40
フィルター面積(m2)
1.6(1個使用)
吸引温度(℃)
(最高)40
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。HEPAクラスフィルター付ですので、より綺麗な排気を実現しました。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)
0.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
3.0/3.7
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
吸込口径(Φmm)
70
付属品
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)
23
出力(W)
200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
70
最大静圧(kPa)
0.88/1.23
集塵容量(L)
1.2
フィルター
メイン1個+HEPA1個
消費電力(W)(50/60Hz)
200
騒音値(dB)
62/65
電源電圧(V)
単相100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×326×382
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
62/65
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.88/1.23
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
1.2
1セット
¥159,000
税込¥174,900
23日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)
68
出力(kW)
0.75
風量(m3/min)50Hz/60Hz
13
電源(V)
単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
68
吸込口径(Φmm)
98
トラスコ品番
465-9333
質量(kg)
45
周波数(Hz)
50/60
最大静圧(kPa)
3.04
フィルター
上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
805×430×2053
電気代の目安
20.8円/h
ファン
プレートファン
ちり落とし方式
なし
1台
¥209,000
税込¥229,900
15日以内出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
電源電圧(V)
単相100
集塵容量(L)
1.2
ちり落とし方式
無し
出力(kW)
0.2
質量(kg)
30
出力(W)
200
モータータイプ
全閉外扇型
最大静圧(kPa)
0.91/1.28
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
200
騒音値(dB)
63/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
3.4/4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
346×378×673
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
63/66
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
63/66
電流(A)(50/60Hz)
3.4/4.1
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.91/1.28
集じん量(L)
1.2
1台
¥169,000
税込¥185,900
翌々日出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。
光学・精密機器・プラスチック関連。
医科・歯科・粉体・学校関連。
セル生産用集じん作業台。
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
電源電圧(V)
単相100
集塵容量(L)
0.5
ちり落とし方式
無し
出力(kW)
0.05
質量(kg)
12
出力(W)
50
モータータイプ
全閉外扇型
最大静圧(kPa)
0.35/0.5
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
50
騒音値(dB)
56/58
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
1.6/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
266×288×673
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
56/58
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
56/58
電流(A)(50/60Hz)
1.0/0.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.35/0.5
集じん量(L)
0.5
1台
¥129,000
税込¥141,900
20日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)
1.9
出力(kW)
0.3
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
67/71
吸込口径(Φmm)
100
質量(kg)
38
出力(W)
300
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
100
最大静圧(kPa)
1.08/1.57
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
300
騒音値(dB)
67/71
電源電圧(V)
3相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
5.5/6.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×376×440
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
67/71
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)4.1
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
1.5/1.7
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
1.08/1.57
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
1.9
1台
¥159,000
税込¥174,900
当日出荷
1個
¥62,400
税込¥68,640
翌々日出荷
吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
用途研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。
ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。
配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。
フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。
フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。
吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。
旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。
内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。
金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など
容量(L)
(バケット)20
出力(kW)
0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
9.0/11.0
電源(V)
三相200(50/60Hz共用)
騒音レベル(dB(A))
67±2以下
吸込口径(Φmm)
125
寸法(mm)
649×649×1462
質量(kg)
70
電源コード(m)
3(4心プラグなし)
フィルター
成形カートリッジ
塗装色
日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)
フィルター面積(m2)
4.1(1個使用)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
2.0/2.8
ちり落とし方式
手動振動式
1台
¥199,000
税込¥218,900
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。
集塵容量(L)
0.5
出力(kW)
0.05
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
56/58
吸込口径(Φmm)
55
付属品
吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容
吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)
10.8
出力(W)
50
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
55
最大静圧(kPa)
0.35/0.5
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
50
騒音値(dB)
56/58
電源電圧(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
1.3/1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×246×281
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
56/58
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
1.0/0.8
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.35/0.5
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
0.5
1台
¥67,900
税込¥74,690
当日出荷
「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」
クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP)
3モード吸込力切替
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
Bluetooth®による無線連動にも対応
吸込口にキャップを装備
運搬時→粉じん漏れ防止
使用時→ホースの静電気を逃すアース
集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止
用途電動工具に接続しての集じん作業
質量(kg)
2.4(コード、付属品除く)
電源(V)
単相交流100
消費電力(W)
560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
197×184×217
吸込仕事率(W)
ターボ:85/標準:46/eco:16
騒音値(dB)
ターボ:81/標準:78/eco:72
機能
無線連動機能あり
最大消費電力(W)
ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具)
最大風量(m3/min)
ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1
真空度(kPa)
ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2
関連資料
(0.69MB)
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)
75
静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。
フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。
フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。
赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。
センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒)
粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。
粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。
集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。
さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。
パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。
作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
エアーレギュレター内蔵。
用途部品トレーの洗浄
UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。
製品包装前の除電除塵
仕様
静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1
付属品
電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚
寸法(mm)
420×300×411
質量(kg)
9.5
消費電力(W)
22
使用温度(℃)
+5~+40
空気消費量(L/min)
220(0.3MPa)
風量(m3/min)
1.13(内蔵ファン)
使用流体
クリーンエアー(0.1~0.7MPa)
使用エアーホース径
外径Φ8mm
集塵方式
粘着ゲルシート+紙パックフィルタ
騒音レベル(dB(A))
70.0(0.3MPa)
入力電源
DC24V±5%
アズワン品番
64-4654-55
使用湿度(%RH)
35~65(結露氷結のないこと)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他
デジタル・電子機器・IT機器関連。
光学・精密機器・プラスチック関連。
医科・歯科・粉体・学校関連。
セル生産用集じん作業台。
比較的多くの粉じんが発生する作業。
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
電源電圧(V)
単相100
集塵容量(L)
0.5
ちり落とし方式
無し
出力(kW)
0.05
質量(kg)
17
出力(W)
50
モータータイプ
全閉外扇型
最大静圧(kPa)
0.35/0.5
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
50
騒音値(dB)
56/58
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
1.6/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×310×522
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
56/58
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
56/58
電流(A)(50/60Hz)
1.0/0.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.35/0.5
集じん量(L)
0.5
1個
¥129,000
税込¥141,900
30日以内出荷