- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- 小型電動ファンのおすすめ人気ランキング
小型電動ファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新142件の「小型電動ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラシレス dc ファン」、「電動ファン」、「小型ファン」などの商品も取り扱っております。
ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。
独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。
自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
形状
角形
種類
DCファン
特性
小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
形状
角形
質量(g)
110
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
80×80
特性
標準
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様
期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60(結露がないこと)
保護機能
焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)
25000
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。
高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。
密封軸受け構造により、長寿命達成。
形状
角形
厚さ(mm)
4
質量(g)
約1.3
種類
DCファン
定格電流(A)
0.02
入力電圧(V)
DC3.3
材質(ハウジング)
LCP樹脂
最大風量(m3/min)
0.012
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
材質(カバー)
SUS
音圧レベル(dB)
3
使用電圧範囲(V)
3.2~3.5
取付角寸法(mm)
16×16
最大静圧(Pa)
4.7
材質(軸受)
滑り止め軸受
材質(インペラ)
SUS
定格回転速度(min-1[r.p.m])
6500
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
仕様
期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60(結露がないこと)
周波数(Hz)
50/60
スピードタイプ
標準スピード
モーター
くま取りモータ
入力電圧(V)
AC100
入力方式
リード線導体部
材質(フレーム)
アルミニウム
保護機能
拘束時焼損保護機能
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂
サイズ(mm)
60×60
保護方式
インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(リード線導体部・フレーム間)
仕様
リブ付き
形状
角形
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
500(リード線導体部・フレーム間)
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状
角形
質量(g)
90
種類
DCファン
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)
60×60
モーター
くま取りモータ
保護方式
インピーダンスプロテクト
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂
サイズ(mm)
80×80
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状
角形
厚さ(mm)
8
質量(g)
約2.3
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC5
材質(ハウジング)
LCP樹脂
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
材質(カバー)
SUS
使用電圧範囲(V)
4.5~5.5
取付角寸法(mm)
17×17
材質(軸受)
滑り止め軸受
材質(インペラ)
ABS・PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)
50/60
規格
UL/CSA
保存温度(℃)
-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)
-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度
25~85%RH
絶縁耐圧
AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
材質(羽根)
ガラス入ポリカーボネート
保護方式
インピーダンスプロテクト
特性
標準
仕様
ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
厚さ(mm)
10
質量(g)
16
種類
DCファン
使用温度範囲(℃)
-10~+60
温度上昇
コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
測定条件
耐湿試験:85℃、95%RH、240時間
プロペラ
プラスチック
引張強度(N)
リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)
材質(ケーシング)
プラスチック
リード線
UL1061、AWG26
材質(軸受)
ボールベアリング
サイズ(mm)
□40
耐振性
振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間
絶縁耐圧(V)
AC500(1分間 (リード線~ケース間))
期待寿命(時間)
40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
形状
角形
厚さ(mm)
38
質量(g)
550
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
モーター
くま取りモータ
入力方式
端子
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
120×120
保護方式
インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間)
サイズ(mm)
120×120
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
低価格型のDCファンモーターです。
ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)
10
形状
角形
質量(g)
約8
種類
DCファン
材質(フレーム)
ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)
30×30
材質(軸受)
滑り止め軸受
材質(インペラ)
ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低騒音/軽量
DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。
こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。
microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。
使用例
・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン
・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン
・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン
※USBケーブルは付属しません。
※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。
質量(g)
7
電流(A)
0.05
電圧(V)
DC5
回転数(min-1[r.p.m])
10000
騒音値(dB)
28
コネクタ
microUSB(メス)
ケーブル長(mm)
USB:70
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
20×20×10
軸受種類
Long Life Bearing
最大風量(CFM)
1.05
商品タイプ
扇風機
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
厚さ(mm)
10
仕様
リブ付き
形状
角形
質量(g)
19
種類
DCファン
使用温度範囲(℃)
-10~+60
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
リード線
(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
40×40
期待寿命(時間)
40000(60℃)、70000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
500(リード線導体部・フレーム間)
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状
角形
厚さ(mm)
10
質量(g)
約7
種類
DCファン
材質(フレーム)
ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)
25×25
材質(軸受)
滑り止め軸受
材質(インペラ)
ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低騒音
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)
12.2
形状
角形
質量(g)
約20
種類
DCファン
材質(フレーム)
ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)
41×41
材質(軸受)
滑り止め軸受/玉軸受
材質(インペラ)
ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低騒音/軽量