小型電気炉のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
98件の「小型電気炉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高温 電気 炉」、「卓上電気炉」、「るつぼ炉」などの商品も取り扱っております。
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃) 900 付属品 ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト 寸法(mm) 180×200×210 質量(kg) 3.6 電源 AC100V・500W 炉内寸法(mm) 70×110×50 温度制御 半自動、PID方式
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式 PID制御 センサー K型熱電対 設定温度範囲 100~900℃ プログラム機能 16ステップ、4パターン 温度設定単位 1℃ 時間設定単位 1分 付属品 セラミックボード、ピンセット(240mm) 材質/仕上 外装:スチール塗装仕上。内装:セラミックファイバー 電源(V) AC100V 50/60Hz 電源コード 2Pプラグ、2m
1台
204,000 税込224,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃) 100~900 炉内寸法(mm) 90×110×70 分解能 (温度)1℃、(時間設定)1分 タイマー ON、OFF、SVタイマー 安全機構 センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ 電源 AC100V 50/60Hz 電流(A) 5 電源コード 2Pプラグ付 2m 外形寸法(mm) 210×260×290 アズワン品番 1-5921-01 材質 (外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー 質量(kg) 約5 センサー K型熱電対 温度制御方式 PID
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

城田電気炉材卓上型電気炉
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃) 1000 付属品 クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット 寸法(mm) 185×230×225 質量(kg) 4 電源 AC100V・400W 炉内寸法(mm) 85×120×60 温度調整方法 デジタル温度調節(1℃単位)
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

ニデックドライブテクノロジー小型電気炉
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。 温度設定範囲(℃) 200~1270(10パターン) 仕様 ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC) トラスコ品番 336-8033 質量(kg) 64.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1500 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×270×300 容積 22L 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 600×565×720
1台
429,800 税込472,780
7日以内出荷

温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃) 900 炉内寸法(mm) 70×120×50 外寸法(mm) 180×200×210
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

城田電気炉材卓上型電気炉
炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃) 1000 付属品 クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材 寸法(mm) 330×380×335 電源 AC100V・1.0kW 炉内寸法(mm) 160×200×85 温度調整方法 ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4面ヒーターにより均一かつ短時間の加熱が可能で、900℃まで15分、1100℃まで25分で到達します(無負荷時)。上下開閉扉のため、省スペースかつ高温になった扉裏面に接触するリスクを低減できます。
内寸法(mm) 120×200×105 温度制御方式 PID制御 最高使用温度(℃) 1100 外装 粉体塗装スチール 温度設定範囲(℃) 0~1100 アズワン品番 4-2209-11 最高温度到達時間 35分 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×175×100 温度分布精度 ±10℃(無負荷時) 温度設定単位 1℃ 温調器精度(℃) ±1(無負荷時)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。
仕様 プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能) 材質 外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用) 質量(kg) 6 電源 AC100V 50/60Hz 最高温度(℃) 1000 炉内寸法(mm) 120×170×100 消費電力 800W(4面ヒーター) 外寸(mm) 240×280×380 アズワン品番 1-3961-21
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

山田電機るつぼ炉
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm) 320Φ×350 電源(AC V) 100 50/60Hz 発熱体 カンタルA-1
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 1300℃(通常使用温度:1250℃)、消費電力(W):1.3k、全自動プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能) 材質 炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス 電源 AC100V 50/60Hz 炉内寸法(mm) 170×170×150 外寸法(mm) 332×310×385 アズワン品番 1-4424-21
1台
319,800 税込351,780
当日出荷

16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
外寸(mm) 320×286×428 炉内寸法(mm) 170×170×150※センサー突起部含む 温度設定範囲(℃) 100~900(常用800) 温度設定単位 1℃ 時間設定単位 1分 ヒーター(W) 1000(4面ヒーター) 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.8(3Pプラグ) 付属品 セラミックボード・ピンセット(240mm)
1個
1,386 税込1,525
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

光洋サーモシステム小型ボックス炉(1500℃タイプ)
炉体背面ヒーター取付構造で、シェルロスを低減しメンテナンス性が向上しました。 過熱防止計、扉開閉リミットスイッチ(扉が開いている状態では、ヒーターOFF)を標準装備しています。 高性能断熱材とコンパクトな設計で、レスポンス良好な昇温特性を実現しています。
最高使用温度(℃) 1500 トラスコ品番 458-6590 セット内容 炉床板(ムライト系)、電源ケーブル3m(プラグなし端子止め) 質量(kg) 270 使用温度範囲(℃) 600~1450(99パターン) 電源(V) 三相200/60A 内容積(L) 33.1 安全装置 扉開閉リミットスイッチ、過熱防止計、熱電対断線検知、表面温度を抑える冷却ファン ヒーター容量(kW) 12.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×850×1200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×356×305
1台
2,698,000 税込2,967,800
30日以内出荷

付属品 棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット 質量(kg) 14 電源(V) AC100 炉内寸法(mm) 170×170×150 温度制御方式 全自動プログラム制御(2パターン8ステップ) 消費電力(kW) 1.3 最高使用温度(℃) 1300℃(昇温時間3~5時間)
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高温度まで約120分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
付属品 底板×1枚 材質 炉体:セラミックファイバー 質量(kg) 30 電源 AC100V 10A 制御方式 PID制御 炉内寸法(mm) 150×190×120 電源コード(m) 2(2Pプラグ) 機能 独立過昇防止・プログラム・タイマー 外装 スチール耐熱塗装 外寸法(mm) 355×460×485 温度設定範囲(℃) 100~1280 アズワン品番 1-6033-21
1個
494,000 税込543,400
当日出荷

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
種別 (高温仕様) アズワン品番 3-6543-01
1個
255,000 税込280,500
当日出荷

コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
最高使用温度(℃) 1000 寸法(mm) 240×280×380 質量(kg) 6 電源 AC100V・50/60Hz・800W 使用温度(℃) 900 炉内寸法(mm) 120×170×100 温度制御 半自動式PID制御 アズワン品番 64-5060-92
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ナリカ電気炉
付属品 ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線 種別 mini-BS1 質量(kg) 3.6 材質(本体) 使用温度範囲(℃) 900 電源 AC100V 制御方式 半自動式PID制御 外寸(mm) 180×200×210 内寸(mm) 70×120×50 ヒーター 鉄クロム線 ヒーター容量(W) 500 温度上昇時間(分) 15分(20℃→900℃)
1個
59,880 税込65,868
8日以内出荷

1個
287,000 税込315,700
翌日出荷

入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。
タイプ フラスコ用 電源(V) AC100(コンセント付)
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)