- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 小型LED表示灯のおすすめ人気ランキング
小型LED表示灯のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新119件の「小型LED表示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200vパイロットランプ」、「200V パトライト」、「LEDパーツ」などの商品も取り扱っております。
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
形状
弾頭形
光源
LED
形状
丸
取付穴径(Φmm)
8.1(+0.2~0)
光源
LED
保護構造
IP40
形状
丸
取付穴径(Φmm)
7
光源
LED
保護構造
IP40
保存温度(℃)
-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)
15
適合パネル厚さ(mm)
0.6~6
形状
丸
取付穴径(Φmm)
8
光源
LED
保護構造
IP40
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知
・高視認性
・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
レンズはネジ方式で固定しています。
形状
丸
取付穴径(Φmm)
10.1(+0.2~0)
光源
LED
保護構造
IP65(IEC60529)
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)
黄銅
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT
端子金具
LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)
1.5~3.5
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
丸
取付穴径(Φmm)
7
光源
LED
保護構造
IP40
定格電流(mA)
15
適合パネル厚さ(mm)
0.6~6
パネルカット寸法(mm)
Φ10.2
使用電圧範囲(V)
DC5~60
材質(本体)
ポリカーボネート
レンズ色
R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
取付板厚(mm)
0.5~2.0
リード線
UL1007 AWG26 撚り線
色(本体)
B(黒)、W(白)
パネル取付方式
ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
耐熱温度(℃)
60
材質(本体)
クローム:黄銅、黒色:黄銅
レンズ色
R(赤)、G(緑)、Y(黄)
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
締付トルク(N・m)
ナット:0.7
端子金具
L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)
1.5~3.5
ナット二面幅(mm)
10
色(本体)
B(黒)、CH(クローム)
パネル取付方式
ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
定格電圧(V)
DC24
外径×高さH(Φmm×mm)
56×61
発光色
白
防塵防水性能
IP6
アズワン品番
4-3063-05
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
丸型 レンズΦ8mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)
ポリカーボネート
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT
端子金具
LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)
3.0(MAX)
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状
その他
取付穴径(Φmm)
8
光源
LED
LEDランプ
Φ3
パネルカット寸法(mm)
8.2
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
4.2
材質(本体)
ポリカーボネート
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
端子金具
L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)
2.5(MAX)
ナット二面幅(mm)
8
色(本体)
R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)
パネル取付方式
ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
赤/黄
段数
2
光源
LED
引出し線線種
信号線/電源線UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)
約600
規格
UL規格認定品。IEC/EN規格適合品
使用電圧範囲(V)
21.6~26.4
消費電力(W)
1.2
信号線接点容量
電源電圧以上、25mA以上
動作
点滅無
保護構造
IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP67に対応します。
幅(mm)
84
質量(kg)
0.21
色
赤
高さ(mm)
149.5
消費電力(W)
1.5
引出し線長さ(mm)
500
取付径(Φmm)
50
音色
無
定格制御電源電圧(V)
12 AC/DC
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
材質(本体)
ポリカーボネート
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
締付トルク(N・m)
ナット:0.3
端子金具
L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)
3.0(MAX)
ナット二面幅(mm)
10
色(本体)
R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)
パネル取付方式
ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
9日以内出荷