- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 小型ledライト キーホルダーのおすすめ人気ランキング
小型ledライト キーホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新96件の「小型ledライト キーホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDライト キーホルダー」、「ledミニライト」、「LED ライト 単4」などの商品も取り扱っております。
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源
ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売
全長(mm)
38
トラスコ品番
414-3914
材質(本体)
アルミ
質量(g)
9
外径(Φmm)
12
全光束(Lm)
15
使用電球
LED
連続点灯時間
約8.5時間
耐水性
防沫タイプ
光束(Lm)
15
防水仕様
IPX4(防滴仕様)
照射距離(m)
22m
点灯時間
(アルカリ電池使用時)約11時間
電球の種類
LED
特殊用途
防沫
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本体ツイストスイッチ充電式キーライト。
ボディを回して調光するから使いやすい。
超小型ながら高出力、専用バッテリーで最大220ルーメン、10分の連続点灯。
Hi/Eco の2段階照射でEcoモード時は5時間の連続点灯。
IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
キーチェーン、Micro USBケーブル(50cm)
色
ブラック
質量(g)
約18
寸法(Φmm×Lmm)
約16.3×48.9
保護等級
耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)
光源
高輝度チップタイプ白色LED×1個
輝度
約35cd(Eco)、約859cd(High)
使用電池
リチウムポリマー充電池3.7V/65mAh(内蔵)
電池寿命
充放電 約300回
充電時間(時間)
約2
明るさ(Lm)
約10(Eco)、約220(High)
照射距離(m)
最大約59
点灯時間
約5時間(Eco)、約10分(High)
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
キーリング、USBケーブル
質量(g)
約17(キーリング含む)
外形寸法(mm)
(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)
電源
充電式(充電池内蔵)
保護等級
IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による
連続使用時間(時間)
【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード)
光源
白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可)
バッテリー
リチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)
約1(環境温度などにより異なります)
紫外線波長(nm)
395±10
光束(Lm)
約200※BOOST(ブースト)モード
照射距離(m)
約58
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
質量わずか8g!
付属品
キーチェーン、テスト用電池
質量(g)
約8
使用電球
LED
連続点灯時間
約8時間
LED
Φ5mm白色LED1灯
光束(Lm)
15
明るい85Lmのミニライト。
タフなアルミ合金製ボディ。
雨中でも使える防滴構造。
便利なストラップ付。
使用電池
単4形3本
寸法(Φ×高さH)(mm)
26×91
連続使用時間
約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)
光源
白色チップタイプLED(0.2W級)1個
明るさ(Lm)
約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g)
約19(電池除く)
光源
白色LED
照度(Lx)
初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm)
連続点灯時間
約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ)
電球の種類
LED
質量わずか10g!
GENTOS超軽量キーライト
付属品
カラビナ型キーチェーン、テスト用電池
トラスコ品番
583-9297
質量(g)
約10
本体寸法(mm)
約Φ13×37.5
光源
Φ5mm白色LED1灯
連続点灯時間
約8時間
光束(Lm)
15
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池
単4形アルカリ電池×1
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
付属品
キーチェーン、テスト用電池
質量(g)
25(電池含む)
本体寸法(mm)
Φ15.5×72.4
全光束(Lm)
約15(最大時)
保護等級
IP54準拠
光源
高輝度Φ5mm白色LED×1
耐水性
防沫タイプ
光束(Lm)
約15(最大時)
照射距離(m)
約20(最大時)
点灯時間
約12時間
軽量コンパクトなLEDライト。
明るさ最大20ルーメン。
タッチするだけで点灯、指を離すと徐々に消灯。
点灯時間最大5時間。
コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)
明るさ(Lm)
(最大)20
付属品
コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)
本体質量(g)
34
機能
タッチするだけで点灯、指を離せば徐々に消灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×25×13
LED色
昼白色
照射距離(m)
10
連続点灯時間(時間)
(最大)5
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。
スイッチ
ロータリータイプ
保護等級
IPX4
外径(mm)
10
点灯時間
最大/8時間30分
電球の種類
LED
特殊用途
防沫
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
使用電池
CR2016 3V×2個(付属)
材質/仕上
本体:プラスチック
付属品
キーホルダー
質量(g)
15
連続点灯時間
12時間
電球の種類
LED
高精度・省電力・長寿命な日亜化学工業社のLEDを使用。
防水性能は防滴 II 形 IPX2。
ハードな使用に耐えるフルアルミボディ。
電球の種類
高輝度白色LEDチップ(日亜化学工業製)
使用電池
ボタン電池 LR41
全光束(Lm)
約8
本体サイズ(mm)
15×36×15
特殊用途
防滴 II 形 IPX2(垂直に滴下する水に対して保護されている。)
付属品
フックキーホルダー / ボタン電池 LR41×4個
質量(g)
20
照射範囲
最大約13
連続点灯時間(時間)
Max:2.5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。
本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。
キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。
テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。
type-C充電式で繰り返し使用できます。
電球の種類
LED
使用電池
内蔵充電池
明るさ(Lm)
最大500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
58.5×27×9.2
防塵防水性能
-
LED
OSRAM P9 LED×1
充電方式
Type-C充電
照射距離(m)
最大45
耐衝撃性
1.5m
輝度(cd/m2)
540
質量(g)
28(電池含む)
モード
Turbo-High-Med-Low-Moon
付属品
本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)
アルミ
質量(g)
134
電源
単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)
42×140
全光束(Lm)
(High)約270、(Low)約60
保護等級
IPX6
光源
LED(交換できません)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。
色
シルバー
光源
白色LED×1灯(交換不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP-X4相当(防沫型)
電球の種類
LED
特殊用途
防沫
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間
約12時間
付属品
ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)
40(電池含む)
本体寸法(mm)
Φ14×114
全光束(Lm)
約18(最大時)
保護等級
IP54準拠
光源
Φ5mm白色LED×1
使用電池
単4形アルカリ電池×2
耐水性
防沫タイプ
照射距離(m)
約20(最大時)
点灯時間
約12時間
照射範囲
ワイドビーム
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
ソーラーパネル充電式!乾電池が不用です!キーホルダーでも懐中電灯の明るさ!散歩時、レジャー、防災にも!本体は、衝撃に強いラバー仕上げ!
質量(g)
約14(カラビナ別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約35×60×10
使用電源
ソーラーパネル
充電時間
約8時間(晴天時)
使用電球
日亜製LED×3個(交換できません)
電池寿命
連続使用時間約30分(満充電時)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質
アルミニウム
電球の種類
LED
ジェントスのキーライト 充電式
点灯中にスイッチ長押しでブーストモードへ以降 MAX50ルーメンで10秒間の照射
High/Eco の2段階照射でEcoモード時は11時間の連続点灯
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
キーリング付属
用途1m落下耐久
付属品
キーリング (MicroUSBケーブルは付属しておりません)
質量(g)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×56.8×9.8
電池寿命
充放電約300回
充電時間(時間)
付属専用充電池:約1
光束(Lm)
50
照射距離(m)
12
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
1.5~11
落下耐久(m)
1
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。
防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。
アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
使用電池
単3形乾電池×1本(別売)
材質
アルミニウム
色
シルバー
付属品
ストラップ
長さ(mm)
95
高さ(mm)
22
質量(g)
38
全光束(Lm)
(最大)約8
光源
高輝度白色LED1灯
電池寿命(連続時間)
約4.5
光源色
白色
アズワン品番
65-0532-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1
防水性
防沫形(IP-X4相当)
特殊用途
防沫
1個
¥549
税込¥604
当日出荷