小学校コンパスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
91件の「小学校コンパス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパス 大きい」、「コンパス 中心器」、「業務用 コンパス」などの商品も取り扱っております。
クツワコンパス
学納にもオススメ!安全・高機能。でもプチプライス
ブルー
1個
309 税込340
当日出荷

しっかりクッキリかきやすい。 安全&新設設計でお子様に安心。 新開発やわらかケース仕様。 小学校導入率No1。 学校の授業に最適。
材質 ダイキャスト(カラー塗装) 全長(mm) 118
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径(Φcm) 30(最大) 付属品 自動中心器・替芯5本 材質 ダイキャスト製(カラー塗装) 長さ(mm) 115 タイプ 0.5mmシャープ芯用
1個
549 税込604
当日出荷

建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。 材質 炭素工具鋼 先端 焼入処理 取付可能寸法(mm) マーカーホルダ/Φ6~7
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス 材質 本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。 全長(mm) 200 仕様 先端焼入加工 材質 炭素鋼 寸法A(mm) 150 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 材質/仕上 炭素鋼(先端焼入加工) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業 材質/仕上 鋼製 仕上 先端焼入れ
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

狂いの少ないギア式コンパス。延長機能付きの脚で大きな円にも素早く対応
セット内容 大コンパス、部品ケース 全長(mm) 155 質量(g) 121(パッケージ含む) 径(Φmm) 穂替差込:4 本体質量(g) 60 半径(Φmm) 適正:10~190
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様 先端:焼入れ加工 材質/仕上 S50C研摩仕上げ後防錆処理。本体:S55C
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに 付属品 替刃3枚 材質(刃) SK-2 穴あけ深さ(mm) 8まで、(ベニヤ板)3まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別 スチール・ビーム・トランメル 質量(kg) 1.5 針長(mm) 80
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様 先端焼入加工 材質 本体:炭素鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)スーパーコンパス 鉛筆用
小さな円もしっかり描ける鉛筆タイプのスーパーコンパス。中心器機構。直径300mmまでの円が描けます。
タイプ 鉛筆用 材質 ダイキャスト(カラー塗装) 全長(mm) 115
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)スーパーコンパス
さまざまなニーズにも応えた精度と使いやすさが自慢です。直径300mmまでの円が描けます。
用途コンパス 材質 ダイキャスト(カラー塗装) 全長(mm) 115 直径(Φmm) 300 タイプ 芯用(2mm)
1個
339 税込373
当日出荷

小学校導入率No1。学校の授業に最適。しっかりクッキリかきやすい。安全&新設設計でお子様に安心。新開発やわらかケース仕様。
タイプ 鉛筆用 材質 ダイキャスト(カラー塗装) 全長(mm) 118 オレンジ アズワン品番 64-8824-24
1個
349 税込384
翌々日出荷

先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様 先端超硬チップ 材質 本体:炭素鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小学校教科書に対応!学校授業に最適なコンパス。コンパスを閉じた状態で針と鉛筆がキチンと揃うので、小さい円も大きい円も描きやすい。紛失しない開閉式の針カバー
用途コンパス 付属品 名前シール 材質 (本体)亜鉛・ABS・PC/(ケース・中仕切り)PS 質量(g) 34 タイプ 鉛筆用 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 120×34×13
1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリップ部分はクリップコンパスより小さめですが、20mmΦまでの筆記具を挟めます。大きさの調整は一般のコンパスの様に脚の開閉で行えます。図面工作・日曜大工・デザインに便利で、いろいろな使い分けができる安価で面白い商品です。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷