小屋のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
323件の「小屋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小屋キット」、「プレハブ」、「ミニ ハウス」などの商品も取り扱っております。
ナイソー SMK-GM イナバランキング1位
SmK-Gmタイプはドアと前面のGm用窓ガラス付き仕様です。 安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式ドア
1台
299,800税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

三角屋根 物置 収納庫 幅163 奥行99 高さ197 YAMAZEN(山善)ランキング2位
待望の三角屋根が山善の収納庫の仲間入り。フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール物置き。カラーどこにでも馴染むシックなブラックと、爽やかな印象のクラウドブルー。DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったり。タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫。ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。衝撃に強く、サビにも強い。扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。ハーフ棚は片側に2枚使いもでき、長尺物から細かな収納まで対応
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。スチール収納庫 物置き 大容量 倉庫 ストッカー タイヤ収納 スライドレール式 雨よけ 鍵付き付属品可動棚ハーフ2枚材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)90耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約30組立時間約60分以上本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)162.8×98.5×196.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)146×79.5×173
1台
81,980税込90,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カントリー小屋 大 住まいスタイルランキング3位
住まいスタイルカントリー小屋 大
カントリー小屋 大サイズ アウトドア用品や灯油タンクなど! どんどん入ってスッキリ♪ あったかさ満点◎ ホッとした気持ちになれる自然素材の収納庫は、スチール製より緑になじんでおしゃれ☆ 置くだけで、まるで映画に出てくるような雰囲気のあるお庭に早変わり♪ 扉と棚板の間に約20cmの隙間があり、長尺物も収納しやすい構造です。 また、中の棚板が左右二分割になっており、片方or両方が取り外し可能なので、庫内を自由にアレンジできます。 置き場所に困るもの、季節もの、防災グッズ、園芸用品、スポーツ・アウトドア用品、etc... ぜ~んぶ収めてすっきりしたお庭に!
用途ガーデニング用品・アウトドア用品・スポーツ用品などの屋外収納。木製収納庫、木製物置き、倉庫、小屋。材質杉材天然木、木屋根:PVC材(完全防水ではありません)高さ(mm)1625/1770奥行(mm)1060間口(mm)1560仕上ステイン塗装組立時間2人で60分(目安)扉形式観音開き棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約680×約650
1台
139,800税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガレージ ガレーディア イナバランキング4位
景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
1台
599,800税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)


バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板適合床面積1.15坪/3.79m2適合地域一般地用
1台
119,800税込131,780
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途間口(mm)5260高さ(mm)2385扉形式引き戸
1台
469,800税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

車庫として倉庫として連棟可能なスタンダードガレージ。サイズバリエーションの豊富さに加え、連棟することもできます。
用途棟種が追加棟(2連棟目以降)のものは基本棟に追加するためのものです。種類基本棟
1セット
379,800税込417,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(400種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】2390×2455×1920、【内部】2230×2230×1870仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板グレー奥行(mm)2355間口(mm)2347間口W×奥行D(mm)【土台】2350×2355適合床面積1.68坪/5.53m2適合地域一般地用
1台
199,800税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラスコ品番827-9278材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)質量(kg)57消費電力(W)60/64(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200フィルターHEPA、不織布清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)集塵効率(%)99.97(0.3μm )換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
679,800税込747,780
6日以内出荷

広々とした開口スペースで暮らしに空間をプラスします。安心の国内生産で優れた耐久性を実現した物置です。 アルミ製の取っ手で、荷物を持っていても開け閉めがラクラク。 連動扉の採用で広々とした開口部を実現。 右開き・左開きのどちらも可能。 床板の耐荷重は600kg/m2と業界最高水準。
高さ(mm)2000標準装備品棚板(大)2枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本扉形式引き戸棚板調整ピッチ(mm)150間隔 10段階棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1043×383
1台
149,800税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1台
19,980税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式引き戸
1台
75,900税込83,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ 安心の専用鍵付き 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納付属品可動棚ハーフ2枚(高さ約10cmピッチ)材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)60高さ(mm)1534奥行(mm)793間口(mm)1528耐荷重(kg)底板:100、棚板:30組立時間約60分以上取扱説明書(1.68MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×645×1440商品タイプ幅150ハイタイプ
1台
53,980税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板シルバー高さ(mm)2509タイプロングパネル間口(mm)3960適合地域一般地用扉形式オープン
1台
209,800税込230,780
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヨーロッパの田舎町のような、心ひかれる小屋。 北欧や東欧の田舎町にタイムスリップ。 まるでアンデルセン童話に出てくるような、。 おしゃれでかわいい大型収納庫です。 個性的な二面切妻屋根は「ギャンブレル屋根」 。 といって、18世紀にヨーロッパからアメリカに。 伝承されたデザイン。 。 グレー×ホワイトの配色がめずらしく、。 一般のご家庭でも、農園やファームの牧歌的な。 風景が叶います。 このサイズ、かわいらしさ。 家庭菜園の農具置きにぴったり。 収納力抜群の大サイズ!。 ガーデングッズ以外にも、キャンプや。 バーベキュー用品、スケートボードや。 ゴルフバッグの他、タイヤなどの車用品、。 三輪車やポリタンクのような生活感のあるものも。 スッキリ片づきます。 お庭だけでなく、カフェやホテル、アトリエ、。 別荘、植物園などで、オブジェを兼ねた。 収納庫として置いていただけます。。 屋外 大型 両開き 扉付き 木製 屋根 棚板付き。
用途木製収納庫:ストレージ 屋外 ガーデン 庭 園芸用品収納 屋根付き ガーデニング 農機具 カントリー ガーデニング高さ(mm)1870間口(mm)1610奥行(mm)900グレーホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板(1枚)/約720×500質量(kg)75.2材質本体:ツガ材、屋根部:杉材天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で60分
1台
119,800税込131,780
3日以内出荷

安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式引き戸
1台
259,800税込285,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)バイクシャッターマン
シャッターは、防犯性能の高いディンプルシリンダー錠を使っています。 柱埋込み不要で移設も可能。安全のためアンカーで固定してください。 高耐食めっき鋼板(ZAM仕様) 耐荷重: 6000N/m2 約600kgf/m2 スタンドクッション(1枚付)スタンドのすべりや、床板のキズ防止に役立ちます。 耐食性に優れた特殊亜鉛鋼板に高級焼付塗装です。 軒樋・たて樋付きで、雨水を一ヶ所にまとめ隣家に迷惑をかけません。
骨 組/タウングレー。パネル/ムーンホワイト。シャッター/ムーンホワイト付属品軒とい、たて樋、アンカープレート
1台
299,800税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール収納庫物置 カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP 衝撃に強く、サビにも強い 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様 安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納質量(kg)20高さ(mm)834奥行(mm)495間口(mm)927耐荷重(kg)底板:100、棚板:30棚板数(枚)1(可動)形態組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【可動棚】89×33.5×2組立時間約30-40分関連資料(1.62MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740扉形式引き戸
1台
14,980税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1台
499,800税込549,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)