- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 小巻用 テープカッターのおすすめ人気ランキング
小巻用 テープカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「小巻用 テープカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスキングテープ台」、「ミニ テープカッター」、「テープディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)
12~24
材質
本体/PP、リール/ABS
質量(g)
約690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約72×162×82
テープ種類
大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)
76/75/25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
最大テープ幅(mm)
19
色
黒
仕様
1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可
トラスコ品番
136-5943
セット内容
メンディングテープ
材質
テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム
質量(g)
287
シリーズ
Scotch
テープ種類
小巻
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118×62×63
適合紙管(mm)
25
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可
テープ種類
大巻/小巻両用
グリーン購入法
適合
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品
小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)
適合
小巻き
材質
本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系
質量(g)
44
テープ種類
小巻
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×91×60
適合テープ外径(Φmm)
52
適合テープ幅(mm)
18
テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。
カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類
小巻き
外寸法・幅(mm)
27
外寸法・高さ(mm)
60
外寸法・奥行(mm)
91
握ってサクッと切れるマスキングテープカッター。一体型のオープンカバーを開くだけで簡単にテープの交換ができます。カッター部を綴じた状態で固定できるロックボタン付き。15mm幅のテープを2本収容可能な幅広タイプ。
用途マスキングテープ専用
材質
本体/ABS樹脂・POM・スチール
テープ種類
小巻
適合テープ幅(mm)
30以下(マスキングテープに対応)
適合寸法(mm)
内径25以上、外径57以下
材質
(カッター)ポリスチレン
基材
セロハン
テープ種類
小巻
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着剤
ゴム系
着色
あり
カッター
あり
グリーンマーク
認定
カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。
リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。
リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。
大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。
小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。
持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。
※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。
※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単
適合テープ外径(Φmm)
(大巻き)110、(小巻き)60
適合テープ幅(mm)
(大巻き)24、(小巻き)19
適合
大巻き・小巻き両用
材質
(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC
質量(kg)
1.2
テープ種類
大巻き・小巻き両用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×186×106
しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)
24(テープ長さ70mまで対応可)
仕様
使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用
材質
96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS))
質量(kg)
約1.28(平均)
外形寸法(mm)
W86×D223×H103
テープ種類
大巻/小巻両用
グリーン購入法
適合
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)
約142
質量(g)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切り口が真っ直ぐでキレイ。特許出願中の新設計で刃先がギザギザではありません。少ない力でひねって切るとよりキレイな切り口になります。
金属のおもりとすべり止めシートで、テープを切っても動きにくいです。
適合テープ幅(mm)
18まで
テープ幅(mm)
15
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
20
テープ種類
小巻
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 012
グリーンマーク
認定
ワンタッチでキレイにカット。作業効率大幅アップ。
用途ミニマスカー用(装着可能サイズ有)
適合
マスカー(芯内径)20~22mm、(幅)55~60mm
寸法(mm)
100×35×8
適合替刃
209302 0000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合
マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など)
寸法(mm)
34×106×27
プチジョアに使えるテープカッター。テープの切り口がギザギザにならないので柄付きのテープに!
材質
カッター:再生PET、金属
寸法(mm)
26×88×68
質量(g)
45
テープ幅(mm)
26
テープ種類
小巻
材質
本体・カバー/PC(ポリカーボネイト)樹脂、刃・バネ/ステンレス
寸法(mm)
(タブ部)約7mm
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
大巻専用
24mm幅までのテープに対応しています。
小巻テープをご使用する場合には、別売りのプーリー(品番TC-CP)をご購入ください。
凹凸の少ない新設計の刃を採用(特許第5269180号)
用途封緘・ラッピングに。
ポスター等の展示物に。
サンプル作成に。
資料整理に。
適合テープ幅(mm)
(最大)24
材質
本体:ABS、プーリー:PC、刃:金属
寸法(mm)
199.7×67.5×112
質量(kg)
1
テープ種類
大巻
適合テープ芯内径(Φmm)
76
貼るだけで簡単に!コーキング(シーリング)のマスキングに最適な、幅3mmに急速隅貼。
面倒で時間のかかるコーキングのマスキングを素早く美しく確実に行えるテープホルダーです。
国内マスキングテープ全社対応!要望の多かった3Mにも対応しました。
施工面が確認できるクリアボディです。
3M社製マスキングテープ18mmセット済みです。
仕様
テープカッター付
寸法(mm)
66×112×25
色
クリア
質量(g)
70
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷