- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- 小径ミーリングチャック用コレットのおすすめ人気ランキング
小径ミーリングチャック用コレットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「小径ミーリングチャック用コレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小径ドリルチャック」、「エンドミル チャック」、「ストレート コレット チャック」などの商品も取り扱っております。
全長
35
使用チャック
CTM16
最大径(Φ)
26
振れ精度・口元
2
振れ精度・先端
5
全長
31
使用チャック
CTM13
最大径(Φ)
21
振れ精度・口元
5
振れ精度・先端
15
仕様
1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm用コレットチャック。ミニルーター用チャックカバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)
9.5
寸法B(mm)
14
仕様
コレット単体
適合本体
NBS6
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.25
用途ベビーチャック用ナット付コレット
RoHS指令(10物質対応)
対応
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)
24
付属品
ナット
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
19.5
寸法d(Φmm)
0.25~6
寸法D3(Φmm)
20
刃具調整量(mm)
Min:21。Max:40
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
付属品
ナット
寸法D3(Φmm)
25
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)
28
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
29.5
付属品
ナット
寸法d(Φmm)
1.5~10
寸法D3(Φmm)
32
刃具調整量(mm)
Min:35。Max:45
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)
28
付属品
ナット
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
29.5
寸法d(Φmm)
1.5~10
寸法D3(Φmm)
20
刃具調整量(mm)
Min:35。Max:45
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)
34
寸法D1(Φmm)
46
寸法D2(Φmm)
45.5
付属品
ナット
寸法d(Φmm)
2.5~20
寸法D3(Φmm)
32
刃具調整量(mm)
Min:48。Max:65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個のコレットで1mmのチャッキング能力
高剛性・高精度
高バランス
ロックナット端面とコレット端面が面一
クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式)
長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様
サイドロック用
シャンク径公差
h6
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)
26
付属品
ナット
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
24.5
寸法d(Φmm)
0.5~8
寸法D3(Φmm)
20
刃具調整量(mm)
Min:26。Max:42
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)
34
寸法D1(Φmm)
42
寸法D2(Φmm)
41.5
付属品
ナット
寸法d(Φmm)
2.5~16
寸法D3(Φmm)
32
刃具調整量(mm)
Min:45。Max:65
RoHS指令(10物質対応)
対応