- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- プロテクティブスニーカー
- 小指保護のおすすめ人気ランキング
小指保護のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新145件の「小指保護」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「清掃 靴」、「指 サポーター 小指」、「超 軽量 安全 靴」などの商品も取り扱っております。
台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
用途倉庫業足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)425(26.0cm)機能軽量材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。
マジックバンド用です。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護サイズ(cm)26.0~28.0材質(芯材)アルミ、(裏材)軟質スポンジトラスコ品番811-1749質量(g)135寸法(縦×横)(mm)112×170(展開時)対応V4009、RT4009N
1組(2枚)
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
用途倉庫業形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)420(26.0cm)機能軽量材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。
足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。先芯性能は国際規格(EN ISO)を合格し重作業にも適した先芯性能です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
色ブラック足幅3E形状ローカット種類静電安全靴規格国際規格EN ISO20345:2004/A1:2007 S1 SRC認証取得材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)470(26.0cm)機能耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製H種<重作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)プロテクトウズ5鋼耐圧迫性荷重(kN)15±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅3E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。
クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。
足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。
従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。
静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。
油や水でも滑りにくい靴底です。
安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。
つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。抗菌・防臭のカップインソールを使用しています。暗い場所での作業に適した反射材付きです。
用途食品業、ビルメンテナンス業、水、油、洗剤などを使用する職場色ブラック足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
色ブラック足幅3E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)400(26.0cm)機能静電気防止、クッション性、耐油性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
マジックテープ式で着脱簡単
中敷履口パット材に抗菌防臭加工を施し、シューズ内部を清潔にキープ。
穴・溝がムレを解消します。
通気性が抜群です。
運転しやすいソール形状です。
種別スニーカー種類セーフティーシューズ製法セメント方式材質(ソール)耐油性ゴム標準質量(g/片足)410(25.5cm)足幅4E
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護。材質芯材:アルミ、裏材:不織布
水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
色ブラック足幅EEE材質甲被:人工皮革/メッシュ、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット種類セーフティーシューズ機能耐滑、軽量動摩擦係数0.20以上甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。超軽量タイプです。
色ブラック足幅3E標準質量(g/片足)310(26.0cm)形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA B種材質(アッパー)人工皮革、ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム機能超軽量材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
スポーツ用防具をヒントに開発した樹脂製足甲プロテクター。紐タイプ・ベルトタイプのシューズに取り付け可能
サイズF
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。
色ホワイト足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)機能静電材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
先芯はJIS(H級 重作業)の100Jよりもさらに衝撃に強い、
ISO(国際規格 安全靴)200Jの先芯を採用。
仕様静電機能、靴底スリップサイン付形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)天然皮革、合成皮革材質(ソール)ウレタン(2層)標準質量(g/片足)475±10(26cm)安全規格JSAA合格品(A種)材質(先芯)鋼色番710甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
女性の足に合わせた靴型設計。
より軽さにこだわったソール設計。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内部)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
ゴムの靴紐:脱ぎ履きしやすい。
ムレにくい:アッパーにはメッシュを使用。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。
先芯周り:耐久性のあるメッシュを使用。
先芯:つま先を保護するために樹脂製先芯を使用。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール。
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり)
仕様靴底スリップサイン付形状ローカット種類プロテクティブスニーカー長さ(cm)約110(27.0cm以上約120cm(シューレース))材質(ソール)ラバーウィズEEE材質(甲被)人工皮革/合成皮革標準質量(g/片足)約285(23.0cm片方)材質(底部)合成底材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E形状ローカット種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)電気抵抗値1.0×102~108Ω(23℃ C2)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
マジックテープ仕様で脱ぎ履きしやすい静電シューズ。
樹脂先芯
抗菌防臭中底
耐油性ゴム底
スタビライザー
軽量SPソール
静電
足幅4E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ製法セメント方式材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、ラバー機能静電気防止、耐油底、抗菌防臭、軽量標準質量(g)360(25cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
耐油底プラス脱ぎ履きしやすい幅広4Eの安全スニーカーです。
色ブラック足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)ナイロン、合成皮革材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー標準質量(g/片足)約450(26.0cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー























![鉄芯入りマジックタイプ 耐油安全スニーカー オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39180251-120125-02.jpg)