- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- 小池酸素 ホースのおすすめ人気ランキング
小池酸素 ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「小池酸素 ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小池酸素 ホースバンド」、「小池酸素」、「小池酸素 カプラ」などの商品も取り扱っております。
カプラータイプ
小池ミニコック仕様
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)
11.2
ホース継手
ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)。溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
適合ガス
酸素・アセチレン
常用圧力(MPa)
酸素:1.5以下(最大)。可燃性ガス用:0.2以下(最大)
仕様
Fタイプ(アポロバンド方式)
タイプ
小池・日東ミニコック
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)
5.0
保証耐圧力(MPa)
酸素2.0 / アセチレン0.15
カプラータイプ
日東ミニカプラ仕様
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
カプラータイプ
小池
付属品
ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様
小池・日東ミニコック
種別
コック式
最高使用圧力(MPa)
2.0
色
青
鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。
低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示
OXY+ACE
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接装置及び切断装置に用いる酸素用ゴムホースです。
色
青
表示
OXY
補強層
2S
概略質量(g/m)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素切断や溶接作業に多く使用。
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-30~+70
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)
酸素ホース:5.0。アセチレンホース:5.0
使用圧力(MPa)
酸素ホース:2.0。アセチレンホース:2.0
色
酸素ホース:青。アセチレンホース:赤
外径(Φmm)
酸素ホース:11.2。アセチレンホース:11.2
材質(表面/裏面/仕切板・補強材)
2S
概略質量(g/m)
215
取扱説明書
(2.1MB)
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)
酸素ホース:8.0。アセチレンホース:9.0
使用圧力(MPa)
酸素ホース:2.0。アセチレンホース:2.0
色
酸素ホース:青。アセチレンホース:赤
外径(Φmm)
酸素ホース:15.5。アセチレンホース:16.1
取扱説明書
(2.1MB)
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)
5.0
保証耐圧力(MPa)
酸素2.0 / アセチレン0.15
ねじサイズ
M16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用
型
小池・日東ミニコック
タイプ
ワンタッチタイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
主な用途
ホース用
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
接続口
酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)。可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)
種別
M16 1.5袋ナット式
仕様
ホースナット
細カプラー仕様。
使用ガス
アセチレン
手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
ホース径(Φmm)
5.0
保証耐圧力(MPa)
2.0(酸素)。0.15(アセチレン)
付属品
サンロック付
仕様
小池・日東ミニコック
用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用
色
青
使用温度(℃)
-25~+70
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容
酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高使用圧力(MPa)
2.0
色
青+橙