- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 小物入れ 缶のおすすめ人気ランキング
小物入れ 缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「小物入れ 缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小物入れ」、「バンドエイド 防水」、「ブリキ缶」などの商品も取り扱っております。
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質
ブリキ(サテン材)
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質
ブリキ
材質
SUS304
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質
ブリキ(サテン材)
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に
材質
ブリキ
用途各種保存容器に
材質
ブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
携帯ポンプや携帯工具、タイヤレバー、リペアチューブなどを入れる小物入れです。 。内側にスポンジが入っているため、走行中のカタカタ音がしません。
用途高さ:19cm 直径:7cm
色
ホワイト
1個
¥699
税込¥769
31日以内出荷
滅菌
未滅菌
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
錫を使用しない環境負荷の少ないティンフリースチール缶です。電解クロム酸処理により耐食性、耐摩耗性に優れています。スライド式のフタを採用し、収納、取り出しに便利です。信頼の日本製です。サイズバリエーションがあります。
用途部品や小物の収納、持ち運びに
材質
本体:TFS(ティンフリースチール)
RoHS指令(10物質対応)
対応
組み合わせ自由自在の便利なボックス!文房具、身の回りの小物などを引出しの中や机上にセット。自由な組み合わせでアレンジできます。コスメ用品、洗面用品のボトルやチューブ類を使いやすく整頓。積み重ねて簡単に整理できます。
縦長の食材の保存に便利です。試験管やスティックなど長めのものを置くのに最適です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
バット
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。
デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
用途小物収納として
色
ホワイト
材質
表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネット
マチ(mm)
(上部)20、(下部)10
片側締結・高強度・高耐震性能により、脱溶接・重要保安部位締結に最適。引張強度・剪断強度・芯抜け強度のいずれも強力で、従来の同一軸径ブラインドリベットの2倍~3倍の強度が得られます。独自のロック機構とフォールフィル機能により、すぐれた耐振動性能を実現しました。かしめ時にリベット胴部から膨らみ、下穴充填性を高めることにより耐候性能にすぐれます。従来の同一軸径ブラインドリベットと比較し、約2倍の板厚の範囲を締め付けられます。板厚ごとに複数のリベットサイズを用意する必要がありません。エビ印リベッターを使えば誰でも簡単に美しく仕上げられます。空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。
用途トラック等の車体関係。コンテナ・ラック等の物流機器。配電盤。製缶等
材質
ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
用途角缶専用フタ
仕様
積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状
材質
ブリキ(サテン材)
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。
材質
本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石
質量(g)
66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×72×105
耐荷重(g)
500(取付面によって異なります)
RoHS指令(10物質対応)
対応