- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 小糸製作所 テールランプのおすすめ人気ランキング
小糸製作所 テールランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「小糸製作所 テールランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「koito テールランプ」、「日野レンジャーテールランプ」、「日野 純正 テールランプ」などの商品も取り扱っております。
日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
色
レッド
質量(g)
1760
消費電力(W)
テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8
電球の種類
LED
Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
色
レッド
質量(g)
2400
タイプ
シーケンシャルターン
消費電力(W)
テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2
電球の種類
LED
日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
色
レッド
質量(g)
2400
タイプ
ノーマルターン
消費電力(W)
テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2
適合車種
日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型)
電球の種類
LED
純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。
無極性タイプ。
放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。
奥行(mm)
15
コード長さ(mm)
150
縦(mm)
15
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス
用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
角型の大型レンズ採用、照射面積が広く視認性に優れています。堅牢で、耐蝕性に優れた全樹脂製の軽量型です。ボディーとブラケット一体型で取付は簡単です。ECE部品認証取得品
寸法(mm)
331×198.8×133.2
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 バックランプ用分岐ハーネス長尺タイプ
用途バックランプ分岐
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 ウォーニングキャンセラー
用途断線検知解除
Smart&Stylish。 画期的なオールインワン!!。すべての機能を小型のユニットに凝縮。 小糸のLED技術で省電力、長寿命を実現!!。UN(ECE)部品認証取得品。。【省電力】 バッテリーへの負荷低減。【長寿命】 バルブ交換不要。【追突事故低減】 ストップ時LED瞬時点灯(白熱比▲0.3秒)。【レンズの耐久性向上】 割れにくいポリカーボネイト樹脂採用。。LED採用によりストップ時の追突事故低減。 夜間の連続走行も、バッテリーへの負荷が少ない。
定格
テール0.4、ストップ4.4、ターン24.0、バック3.7
Smart & Stylish
斬新な歌舞伎調のデザインを採用した、存在感のある新デザイン!!
シーケンシャルターン仕様で視認性を向上!!
UN(ECE)部品認証取得品。
大型化・LED灯数増による迫力アップで存在感をアピール。
歌舞伎の隈取りをイメージする独創的な光。
レンズには割れにくいポリカーボネイト樹脂を採用。
LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。
用途トラック用テールランプ
色
レッド
質量(g)
3590
タイプ
シーケンシャルターン
消費電力(W)
テール:2.8、ストップ:7.9、ターン:33.3、バック:8.4
電球の種類
LED
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 バックランプ用分岐ハーネス標準タイプ
用途バックランプ分岐
角型の大型レンズ採用、照射面積が広く視認性に優れています。堅牢で、耐蝕性に優れた全樹脂製の軽量型です。ボディーとブラケット一体型で取付は簡単です。ECE部品認証取得品
付属品
ハーネス・カプラ・キュー
寸法(mm)
500×200×123
適合車種
トラック・産業車両用
用途トラック・産業車両用補修用パーツ
端子
ギボシ端子
用途左右共通
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
テールランプ 従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現
ストップランプ 格子状のテール部を存在感のある光り方で演出
ターンランプ(シーケンシャルターン® or ノーマルターン) 流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。※融雪仕様はノーマルターンのみ
バックアップランプ リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保
ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化
用途トラック24V車専用
質量(g)
1847
定格電力(W)
テール2.3/ストップ3.3/ターン21/バック4.1
定格電圧(V)
24