小細工のみのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「小細工のみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スルーレンチ」、「ジェットタガネ」、「L型スルーレンチ」などの商品も取り扱っております。
BIGMAN(ビッグマン)一刀流 小細工のみ
小細工のみ 溝を造る 穴を作る
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5本)
19,600 税込21,560
翌日出荷

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業 刃幅(mm) 9、15、24 材質(グリップ) PP+TPR 硬度HRC(刃部) 62±1 材質(刃) クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。 刃幅(mm) 9/15/24 全長(mm) 248 セット内容 9/15/24 質量(g) 152/175/208(±5) 材質(柄部) PP+TRP 材質(刃) CRV
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。 高さ(mm) 290 刃幅(mm) 9・15・24 幅(mm) 110 質量(g) 420 奥行(mm) 30
1セット(3本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

俊弘丸追入
高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。
用途本職木工細工作業。
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(6本)ほか
29,800 税込32,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。 材質(グリップ) TPR・PP 刃部硬度 HRC62±1 材質(刃) クロームバナジウム鋼
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状 平形 材質(刃) ハイカーボンバナジウム鋼 材質(ハンドル) アセチルセルロース
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(3本)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5本)
24,400 税込26,840
翌日出荷

ハンマーでたたける。一般木材から集成材まで幅広く使える。
用途木工工作。蝶番取り付け。敷居の溝修正。 セット内容 9mm/15mm/24mm
1セット(3本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道刃物工業木彫のみ 5本組
粗彫りの必需品の叩きのみ5本セットです。丈夫な金属製のかつら付きでハンマーで強く叩けます。
セット内容 平型15mm/24mm、丸型15mm/24mm/浅丸15mm 材質 刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫 全長(mm) 220 柄長さ(mm) 125
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷

刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
用途ホゾ穴の仕上げなどに。 全長(mm) 195 刃幅(mm) 12、19、25 トラスコ品番 363-4370 材質(柄部) アセチルセルロース 材質(刃) 刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
1セット(3本組)
4,598 税込5,058
欠品中

木工工作、DIYに。一般木材・集成材の加工に。木材の溝彫り、ホゾ穴彫り、面取り、木彫り作業に。柄尻の金属部分をハンマーで叩ける。グリップには滑りにくくしっかり握れるTPR素材を採用。
全長(mm) 205 セット内容 9mm、15mm、24mm 質量(g) 477
1セット(3本)
2,298 税込2,528
当日出荷

全鋼使用で、安価タイプの平鑿。
用途木工、リフォーム等の細工作業。
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

木彫カトラリー専用ののみです。丸スクイは刃先に曲がりを施し、スプーンのうちぐり部分にフィットします。柄は短めで、掌の中に入れて使えばより力を込められます。お皿などの内ぐりにも。
用途木のスプーン、木彫 材質 刃先:刃物鋼青紙2号(付け鋼)、柄:ケヤキ 柄長さ(mm) 110
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。お買い得な3本組の追い入れのみのセットです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に裏面に書いてある木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 セット内容 9mm、15mm、24mm 材質 刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄 刃幅(mm) 9、15、24
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。 切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。 セット内容 平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃 全長(mm) 約160(本体) 質量(g) 180
1セット(5本組)
2,498 税込2,748
当日出荷

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)