屋外 ウォールライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
129件の「屋外 ウォールライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外ライト」、「パナソニック 屋外用 照明」、「パナソニック ウォールライト」などの商品も取り扱っております。
20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W) 11 光源色 昼白色 幅(mm) 110 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 670 材質(本体) プラスチック 奥行(mm) 121 電圧(V) 100 全光束(Lm) 1062 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル エネルギー消費効率(Lm/W) 96.5 光源寿命 40000(光束維持率70%) 入力電流(A) 0.21(100V時) 色(本体) ホワイト 色(カバー) 乳白 デザイン Casual 演色指数(Ra) 83
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

電圧(V) 100~242 消費電力(W) 12 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 灯数 1 演色指数(Ra) 84 IP等級 IP23防湿 調光の可否
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用 仕様 天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形 質量(kg) 1.3 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 104×664×108 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.5(900Lm・8W) 色(カバー) 乳白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 明るさ FL20形1灯相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質 プラスチックカバー(乳白) 電圧(V) 100 LED 交換不可 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


IP23。口出し線付
用途軒下用 定格 固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 タイプ 壁面直付形・天井面取付兼用形 材質(本体) ステンレス鋼板 白色塗装仕上 材質(カバー) アクリル 乳白色(拡散) 演色指数(Ra) 85 定格電圧(V) 100~242 LED寿命(時間) 40000
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm) 145 材質/仕上 本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 質量(kg) 0.7 径(Φmm) 75 取付方式 工事 奥行(mm) 168 電圧(V) 100専用 消費電力(W) 7.6 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000 LED LED一体型 耐水性 防雨 演色指数(Ra) 82 調光の可否 従来光源 ダイクロハロゲン50W相当
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
幅(mm) 110 材質/仕上 アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット) 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 110 取付方式 工事 奥行(mm) 32 電圧(V) 100~240 消費電力(W) 3.9 色温度(K) 3000 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 38.4 光源寿命 4000 LED LED一体型 耐水性 防雨 光束(Lm) 150 演色指数(Ra) 80 調光の可否 従来光源 白熱40W相当
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別 LED一体型 構造 防雨型 ランプの種類 高演色LED 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 調光の可否 不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様 本体 灯数 1 付属品 電源 LEDユニット別売 防水仕様 防湿、防雨 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 自動点滅器内蔵 周波数(Hz) 50/60共用 電源(V) 100~242 平均演色評価数(Ra) 75 保護等級 IP44 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
幅(mm) 185 アクリルカバー:透明・内面白塗装 取付 壁面・天井面取付専用 高さ(mm) 185 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.1 構造 密閉型/防雨型 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 色(本体) プラスチック:プラチナメタリック 明るさ 40形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 106 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W) 6 仕様 直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質 プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色) 幅(mm) 140 質量(kg) 0.7 高さ(mm) 380 奥行(mm) 141 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 107.5 光源寿命 40000時間 LED LED一体型 光束(Lm) 645 アズワン品番 64-9324-84 明るさ FL20W相当 演色指数(Ra) 82
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K) 2700 質量(kg) 0.4 LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg) 1.6 定格電圧(V) 100~242 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 1520
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
電圧(V) 100専用 耐水性 防雨・防湿 取付方式 工事 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 70 LED LED一体型 従来光源 白熱40W相当 消費電力(W) 8.3 材質/仕上 本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル 光源寿命 40000 光源色 電球色 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト
消費電力(W) 5.2 種別 密閉型、防雨型 材質 本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル 幅(mm) 122 質量(kg) 1.3 高さ(mm) 320 電球 LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K) 2700 センサー探知範囲 全方向20度 エネルギー消費効率(Lm/W) 33.1 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 60形電球1灯相当 演色指数(Ra) 83
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)