- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 屋外 ミスト扇風機のおすすめ人気ランキング
屋外 ミスト扇風機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新71件の「屋外 ミスト扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用扇風機 ミスト」、「コードレスミストファン」、「冷風扇 ミスト」などの商品も取り扱っております。
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
水圧
0.15Mpa~0.75Mpa
タンク吸水がいらない水道直結型。
吹出口は4箇所。
風量は3段階に調整可能。
吹き出し角度を210°調整可能。
噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。
ノズルは取り出し可能。
水道にワンタッチで付けられるアタッチメント付。
仕様
吹き出し角度:210°
質量(kg)
4.58
タイプ
水道直結型
電源コード(m)
2.28
ホース長さ(m)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.2×34.5×37
風量調整
3段階
吹出し口
4箇所
1個
¥33,900
税込¥37,290
5日以内出荷
既設ファン・扇風機に簡単装着。ファンの風にミストをのせて、冷却効率アップ。
コンプレッサーエアーのみで即稼働
二流体ノズル(2個)と取付け金具、配管用チューブ、ポリタンクと噴霧に必要なパーツがセットになっており、お手持ちのファンや扇風機に簡単装着。あとはコンプレッサーエアーを接続し電源をONするだけで噴霧可能です。
約10μmの微細ミストを噴霧
サイフォン(吸い上げ)式により、超微細ミストを生成。噴霧量は約1.5~2.0L/hで付属の10Lポリタンクで5~6時間の連続噴霧が可能です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。
送風+ミストの相乗効果
送風にミストを付加することで清涼感がアップ。ミストの到達距離も長くなります。
用途工場、倉庫、作業場などの細霧冷房
エントランス、待合室、屋内施設などの暑熱対策
空気消費量(L/min)
約18L(normal)※二流体ノズル2ヶ使用時
電源(V)
AC100(1.5A、150W)※50Hz時
セット内容
二流体ノズル(ノズルチップ、ワンタッチ継手付)×2ヶ、取付け金具×2ヶ、T型継手×2ヶ、エアー用チューブ(ソフトウレタン/黒)×1本(2m)、水用チューブ(ソフトナイロン/乳白、ストレーナー付)×1本(2m)、ポリタンク(樹脂製/10L、キャップ穴加工済)×1ケ、コンプレッサー内蔵タイプ
空気圧力(MPa)
約0.15
外形寸法(mm)
220×300×H550※ポリタンクは除く
タンク容量(L)
10
1個
¥99,900
税込¥109,890
5日以内出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)
45(穴径Φ10)
機能
左右首振り、風量3段階調節
仕様
ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番
818-8323
質量(kg)
11
タイプ
スタンドタイプ
周波数(Hz)
50・60
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
1.7
羽根枚数
4
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
178/202
運転音(dB)
最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
288/326
風量調整
3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。
5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に
セット内容
ミストノズル、コンプレッサー
質量(kg)
8.2
色
ホワイト
消費電力(W)
(本体)208
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
2
ホース長さ(m)
2
ホース径(Φmm)
6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×300×270
定格電圧 AC V
100
噴射量(mL/h)
780
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に
噴霧量(L/h)
30
消費電力(W)
【弱】938、【強】925/1094
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3.2
質量(kg)
90
周波数(Hz)
50/60
回転数(min-1[r.p.m])
【弱】750/900、【強】880/1020
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1230×390×1290
風量(m3/min)
【弱】410/420、【強】540/648
羽根寸法(cm)
100
1台
¥709,000
税込¥779,900
翌々日出荷
1台
¥429,000
税込¥471,900
7日以内出荷
ポンプ・タンク搭載で、水と電源があればその場で運転可能です。
新型ノズルと高圧噴霧で細かな霧を噴霧します。
必要な場所にいつでも簡単に移動できます。
間欠運転できます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
トラスコ品番
496-5485
セット内容
本体のみ
幅(mm)
575
材質/仕上
ステンレス(ノズル)
質量(kg)
44
高さ(mm)
1320~1400
奥行(mm)
1020
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
45
消費電力(W)(50/60Hz)
210/250
水タンク容量(L)
50
風量調整
3段
噴霧量(L/min)
0.24
1台
¥379,000
税込¥416,900
7日以内出荷
電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
種類
水道直圧式
ホース長さ(m)
10
噴霧能力(mL/min)
65(0.2MPa)
材質(ノズル)
PA樹脂
付属品
ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10
質量(kg)
0.5
トラスコ品番
496-5493
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策
付属品
排熱ダクト
質量(kg)
45
電流(A)
10.6/12.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000/1250
電源コード(m)
約2.0
騒音値(dB)
約60(A)
保証期間
メーカー:1年間
使用環境温度(℃)
20~43・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×37.6×110
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷房能力(kW)
3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
排熱ダクト有無
あり
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約2.8円の節水タイプ
ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。
噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。
ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。
設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容
専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1
材質
ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)
約900
チューブ外径(Φmm)
9.8
チューブ全長(m)
約15
チューブ内径(Φmm)
6.5
適合寸法(mm)
蛇口適合サイズ:丸型14~18
高さ(m)
推奨する設置高さ:2~2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。
めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。
使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
コンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。
適合
最大ミスト量:約1.2(L/h)
幅(mm)
収納時:317.5
高さ(mm)
収納時:334、組立時:607
種類
電池:充電式リチウムポリマー電池
奥行(mm)
収納時:178.5
容量(L)
最大水タンク:11
本体質量(kg)
2.7
羽根(Φmm)
約254
バッテリー容量(mAh)
30000
首振り
機能(度):左右4.5/90(自動首振り ボタンでモード切替
運転時間(時間)
6~24(環境や使用モードによる)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
どこでも使える10mロングホース採用。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。
クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容
自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)
材質
ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム
質量(g)
450
アズワン品番
64-7942-09
1個
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
工具レスですばやく簡単に組み立て可能。メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様。※周波数50Hzの環境において。移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚。設置後の高さ約25cm調節可能。アースクリップ付き
仕様
ワンタッチ折りたたみ三脚
その他
電気料金(強運転時):約2.0円/約2.6円(50/60Hz)(1時間あたり)
材質
羽根:PP(ポリプロピレン)
型式
CFF435TPB
質量(kg)
約4.5
消費電力(W)
(50Hz)63 (60Hz)82 強運転時
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(強運転時)約123/約127
定格電圧(V)
単相交流 100
ハネ径(cm)
約43.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×70×110-135
電源コード(m)
約1.8
首振角度(°)
左右各約40(左右自動首振り)
風量調整
3段階切換
高さ調節
約25cm
ファン
スピンナー固定式
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強運転時)約272/約279
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
三脚型
角度調節
手動:上下4ステップ
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約2.1円の節水タイプ
設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。
噴霧口が7つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。
7つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.1円程度と節水も実現(毎分約290ml使用)。
高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容
噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1耐荷重kg
材質
アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム
質量(kg)
約2.1
幅(cm)
噴霧口パイプ:約100
高さ(cm)
1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207
適合ホース内径(Φmm)
12~15
設置寸法(mm)
三脚間隔約920
1個
¥13,380
税込¥14,718
翌々日出荷
「G701ガーデンクーラースタータキット」用のノズルです。
用途散水用。交換・増設用。
適合ホース内径(Φmm)
4
適合ホース外径(Φmm)
9
トラスコ品番
381-4262
材質
ABS樹脂
質量(g)
32.4
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×9
シャワー種類
キリ、ストレート
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷