- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 動物用品
- 屋外 木製 犬小屋のおすすめ人気ランキング
屋外 木製 犬小屋のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新109件の「屋外 木製 犬小屋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木 犬小屋」、「犬小屋」、「木工 犬小屋」などの商品も取り扱っております。
耐久性、防水性に優れた天然木の快適ハウス。
砂付きルーフィングを採用した丈夫な屋根です。
三重構造の屋根
アスファルトルーフィング
(防水シート)と砂を重ねた砂付きルーフイングの屋根で、耐久性、防水性に優れています。
脚部カバー付き
地面に接する部分の腐食を防止します。
材質
木部:天然木、ボルト・ナット・木ネジ:スチール(ユニクロメッキ)、脚部カバー:ポリエチレン、屋根被覆材:砂(砕砂)・アスファルト
水洗いしてもサビず腐らないプラスチック製犬舎です。メッシュ構造の通気窓が両側面・後面の3箇所に付いています。本体を安定させるために、床は2重パネル構造とし、中に砂を入れられるようにしました。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
5205
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×2400
自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。
木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。
ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。
長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。
溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など
成分
合成樹脂(アクリル)
タイプ
天然樹脂塗料
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
撥水、耐候
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
アルキド
通気性と断熱性を考慮した快適設計のハウス
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
DX-580、MK-580型は、ブラシや蚊取り線香をつりさげられるフック付きです。
適合
超小型犬~中型犬用
材質
ポリプロピレン
出入りがスムーズに
セット内容
ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い
約5×20cm
わんちゃんの成長に合わせて自由自在にレイアウト変更可能。シンプルなデザインで屋外・屋内と場所を選びません。アルミ製は軽くて持ち運び便利。スチール製は重量があるので、大型犬でも安心。
用途ペット用サークル
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×1200
厚さ(mm)
25
付属品
ボルト・ナット2本
プラスチック製の上下2枚のフレームに塩化ビニル被覆鋼管パイプを縦につないだパネルを連結して使用する、丈夫な屋外用パイプ製ペットサークルです。UC-126は、高さ1.2mのドア付パネル1枚とドア無パネル5枚がセットになっています。
材質
塩化ビニル被覆鋼管、ポリプロピレン
色
グレー/アイボリー
質量(g)
33500
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約2400×約2080×約1200(6枚組立時)
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
水洗いしてもサビず腐らないプラスチック製犬舎です。メッシュ構造の通気窓が両側面・後面の3箇所に付いています。本体を安定させるために、床は2重パネル構造とし、中に砂を入れられるようにしました。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
7746
本体にシボ加工が施された、高級感のあるプラスチック製犬舎です。本体を安定させるために、床は2重パネル構造とし、中に砂を入れられるようにしました。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン/ベージュ
天板耐荷重100キロ!灯油缶5本収納できるスチール製ストッカー
ベランダやお庭での保管に便利なストッカー
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい
灯油缶18Lが5本保管可能
フタを開け閉めしやすい取っ手付き
少しの高さなら調節可能なアジャスター付き
取り付けフック2個付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
質量(kg)
21
耐荷重(kg)
天板:100、底板:80
天板耐荷重(kg)
100
組立時間
約30-40分
取扱説明書
(1.08MB)
窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
扉形式
観音開き
トラスコ品番
836-4735
材質
(本体)ポリプロピレン、ポリアセタール
質量(kg)
約10
色
ブラック/グレー
高さ(mm)
850
質量(g)
10045
間口(mm)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×850
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×370×745
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール収納庫物置
カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納
材質
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)
20
高さ(mm)
834
奥行(mm)
495
間口(mm)
927
耐荷重(kg)
底板:100、棚板:30
棚板数(枚)
1(可動)
形態
組立品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【可動棚】89×33.5×2
組立時間
約30-40分
取扱説明書
(1.62MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×345×740
扉形式
引き戸
クッションつきペットハウス!。お家のようなデザインのペットハウスの中には、やわらかいクッション付き!。クッションは手洗い可能。汚れても清潔に保つことが出来ます!
用途ペット用のベッド・ペットハウスとして。
材質
合成樹脂化粧合板 天然木(パイン) ポリエステル。
質量(kg)
(約)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)50×40×45
インテリア性の高いペット用ゲートです。つっぱりタイプでペットに出入りさせたくない場所に設置できます。扉を開いた時のロック機能付きで、開ききると戻らず、その場所で止まります。拡張パーツで最大90cmまで対応できます。
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)、ナイロン、ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
4600
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
木製の屋根と背面板を付け、ワンちゃんがリラックスできる空間を目指したサークルです。屋根・背面板はPVC(塩化ビニル)シートを使用しているので、ふき取り等のお手入れが簡単です。屋根の上にはお手入れ品やおやつ等を置いたり、ワンちゃんのお世話ができます。背面板があることで、壁の汚れを防ぎます。ワンタッチピンを差し込むだけで工具不要で簡単に組み立てができます。スムーズに開閉できる、らくらくスライド扉です。
材質
【パネル】フレーム:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、ABS樹脂、線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、扉ロック:ABS樹脂、【背面パネル】合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、ABS樹脂、【屋根(天板)】合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、【固定ピン】ポリアセタール、【トレー】塩化ビニル樹脂
色
ダークブラウン
質量(g)
19200
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
材質
ポリプロピレン・スチール
色
ブラウン
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:約20
丈夫なプロ仕様。2面ドア付きで、縦置き横置きOK。
足元が網すのこになっているので、清潔です。
サビが出にくいカチオン塗装です。
アジャスターで高さを微調整できます。
2面ドア付き
ドアは長面と短面にあるので、
置き場所を選ばず設置できます。
お掃除ラクラク
トレーとすのこは、長面と短面
どちらからも引き出せるので、簡単にお手入れできます。
2段積み重ねOK
積み重ねができるので、多頭飼いにも最適です。
コンパクトに収納
使わない時はコンパクトに折りたたむことができます。
アジャスターに別売の「キャスター4個セット」の取り付けもできます。
材質
本体:スチール、トレー:ABS樹脂、アジャスター 軸部:スチール、アジャスター 台部:ナイロン
色
ブラック
色
ホワイト
トラスコ品番
201-1178
種別
805671WH01
質量(kg)
2
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)
154.5×154.5×86
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
組み立て、折りたたみが簡単なソフトサークルです。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。持ち運びに便利なキャリングケース付きでペットの防災グッズとしてもおすすめです。
材質
生地:ポリエステル100%(裏側PVCコーティング)、メッシュ部:ポリエステル100%、芯材:スチール
色
ブラウン