- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 屋外 水 栓のおすすめ人気ランキング
屋外 水 栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新409件の「屋外 水 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓 屋外用」、「屋外 水道 蛇口」、「立水栓 セット」などの商品も取り扱っております。
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備
材質
本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン
色
ミカゲ
サイズ
70角
接続ねじ
Rp1/2
仕様
固定コマ
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。
高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。
ホースで給水するので配管工事が不要です。
ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様
固定コマ仕様
付属品
ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個
材質
表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼
使用温度(℃)
1~40
アズワン品番
64-5156-59
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
仕様
固定コマ
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
接続ねじ
Rp1/2
材質(表面)
PVC
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
材質(給水管)
PVC
材質(表面)
ステンレス
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
色
シルバー
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。
水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに
材質
レジンコンクリート
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品
ノズルホルダー、ハーフ棚板
材質
シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様
色
ブラウン
耐荷重(kg)
棚板/10、シンク部/10
板厚(mm)
0.3
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部です。
材質
亜鉛、黄銅
取付ねじ
W24山20
呼び径(mm)
13
仕様
吐水口/PY12J-64X-16。カギ/R32
色
シルバー
ハンドル形状
カギ式
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色
ミカゲ
材質
(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
ホース接続用の水栓。
用途呼び13水栓用。
呼び径(mm)
13
直径(Φmm)
16.5(ホース接続部)
お好きな場所に自由に設置することができる移動式水栓柱です。
上部はおしゃれなテラコッタ風植木鉢として使用できます。
ホースで給水するので配管工事が不要です。
ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様
固定コマ仕様
付属品
給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個
材質
陶器、青銅
使用温度(℃)
1~40
アズワン品番
64-5156-60
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷