- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 屋外 水道栓のおすすめ人気ランキング
屋外 水道栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新150件の「屋外 水道栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凍結防止 水栓柱」、「不凍 水栓柱」、「庭水道」などの商品も取り扱っております。
接続ねじ
Rp1/2
材質(表面)
PVC
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
材質(給水管)
PVC
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備
材質
本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン
色
アイボリー
サイズ
70角
接続ねじ
Rp1/2
材質(表面)
ステンレス
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
有害なタール油や防腐剤を使っていない、安全で耐久性に優れた古木調コンクリート立水栓。古木の質感は損なわずに、お庭の植栽に自然にとけこみます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×110×1150
質量(kg)
29
材質
塗装仕上コンクリート製
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
仕様
エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ナットなし
タイプ
ハンドル式(ナットなし)。固定こま
寸法b(mm)
447
管長(mm)
給水/420
JIS規格
日本工業規格品
寸法c(mm)
30
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質
レジンコンクリート
色
みかげ
タイプ
下出しタイプ
口径(Φmm)
(取出)R3/4
各種認証
JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。
高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。
ホースで給水するので配管工事が不要です。
ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様
固定コマ仕様
付属品
ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個
材質
表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼
使用温度(℃)
1~40
アズワン品番
64-5156-59
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。
ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。
下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品
給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ
材質
表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)
使用温度(℃)
1~40
アズワン品番
64-5156-64
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護
材質
本体:PVC、蓋:PP
色
本体:黒、蓋:青
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
仕様
固定コマ
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
下給水用の水栓柱
材質
(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管
色
アイボリー
淡いパステルカラーと古木の質感のライトな感覚の立水栓です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×530×615
質量(kg)
29
材質
塗装仕上コンクリート製
お好きな場所に自由に設置することができる移動式水栓柱です。
上部はおしゃれなテラコッタ風植木鉢として使用できます。
ホースで給水するので配管工事が不要です。
ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様
固定コマ仕様
付属品
給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個
材質
陶器、青銅
使用温度(℃)
1~40
アズワン品番
64-5156-60
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷