- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- 屋外 消火器 箱のおすすめ人気ランキング
屋外 消火器 箱のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新92件の「屋外 消火器 箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火器ボックス ステンレス」、「消火器格納箱 20型」、「消火器格納箱」などの商品も取り扱っております。
スチール製の頑丈な消火器ボックスです。
内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約70mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
材質
鉄
収納本数(本)
1
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×610×170
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
対候性に優れたステンレス製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)
ステンレス
種類
ボックス型
奥行(mm)
170
本体厚さ(mm)
0.6
色(本体)
赤
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質
ステンレス(SUS304)
色
赤塗装
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質
スチール
色
赤塗装
屋外型の消火器格納箱です。
種類
ボックス型
材質
スチール
色
赤
板厚(mm)
0.6
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様
リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別
蓄圧式
質量(kg)
約3.9
型
10型
種類
粉末ABC
使用温度範囲(℃)
-30~40
全幅(mm)
200
エコマーク認定
認定
全高(mm)
440
胴径(Φmm)
127
型式承認番号
消第29~7号
放射時間
約14秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
3
設計標準使用期限
10年
エコマーク認定番号
14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
スチール製 小型消火器格納箱
適合
粉末6・10型
鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。省スペースサイズだから邪魔にならなく、4型・6型など【小型消火器】にもおすすめです。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
種類
ボックス型
色(本体)
赤
幅(mm)
230
奥行(mm)
145
本体厚さ(mm)
0.6
材質(本体)
鉄
シンプルなデザインです。
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
用途消火器格納箱
材質
ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
238×600×175
仕上
ヘアライン
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
対候性に優れたステンレス製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)
235
材質(本体)
ステンレス
種類
ボックス型
奥行(mm)
170
本体厚さ(mm)
0.6
色(本体)
赤
町内会や各種事業所に最も普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです。
1本収納から数本収納まで用途や場所に応じてふさわしい器種をお選びください。
材質
スチール
表面処理
焼付塗装
町内会や各種事業所にもっとも普及している消火器収納BOXの代表シリーズです
種類
ボックス型
適合
粉末10型、強化液2・3型、1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×235×170
使用場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
種類
ボックス型
仕様
据置壁付兼用扉タイプ。
適合
10型
材質
ステンレス
幅(mm)
238
高さ(mm)
610
奥行(mm)
175
仕上
ヘアライン
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ホースやノズルなどを収納する、ホース格納箱です。
適合
消火器:10型 1本
トラスコ品番
310-6314
材質
スチール
幅(mm)
235
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
600
奥行(mm)
170
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式(業務用)
種類
薬剤/粉末ABC
全幅(mm)
約180
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。
種類
スタンド型
材質
掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP
幅(mm)
250
高さ(mm)
770
質量(g)
375
奥行(mm)
220
適合サイズ(Φmm)
180
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スチール製の頑丈な消火器置場です。
複数箇所設置に対応した、2台セットのお買い得商品です。
消火器1台の収納が可能。
組立不要で買ってすぐ使えます。
下から20cm程まで囲まれているので、消火器を置いた際に転倒防止になります。
用途消火器置きとして。
材質
鉄
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(内寸)約175×155
収納本数(本)
1
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×700×200
質量(kg/個)
1.57
1箱(2個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷