- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 屋外 照明器具のおすすめ人気ランキング
屋外 照明器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新4,523件の「屋外 照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外照明」、「防水 スポットライト」、「防水 照明器具」などの商品も取り扱っております。
LEDアイランプ用。
材質
アルミダイカスト
適合ランプ
LDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
仕様
自動点滅器内蔵
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
75
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)
(約)幅632×高さ58×奥行80
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
光源色
昼光色
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…450、ネジ…550
仕様
任意方向取付可能、防雨形
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
0.7
電源(V)
100-242
消費電力(W)
13.5
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ LAMP
演色指数(Ra)
82
セット内容
器具本体:NNFW21271KLE9、ランプ:LDL20SN1112K
材質
(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル
長さ(mm)
662
幅(mm)
150
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
116
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
AC100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×662×116
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.3
光束(Lm)
880
LED寿命(時間)
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
880
演色指数(Ra)
80
IP等級
IP23防湿
調光の可否
否
1セット
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
消費電力(W)
6
仕様
直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質
プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)
幅(mm)
140
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
380
奥行(mm)
141
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.5
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
645
アズワン品番
64-9324-84
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
82
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
仕様
XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
1.6
使用温度範囲(℃)
-10~35
電圧(V)
100~242
定格消費電力(W)
6
全光束(Lm)
690
保護等級
IP23 防湿
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
86×622×86
色温度(K)
3000
光源色
電球色
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)
115
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様
別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質
本体:ポリカーボネート 消し
幅(mm)
26
高さ(mm)
8
電圧(V)
DC24
保護構造
防雨・防湿形
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
光源寿命40,000時間
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否
調光/非調光兼用
調色の可否
否
種別
110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)
1.7
電源(V)
100
消費電力(W)
5.5/5.0
光源寿命
30000時間
LED
LEDZランプJDR×1 E11
軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
電圧(V)
100専用
耐水性
防雨・防湿
取付方式
工事
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
70
LED
LED一体型
従来光源
白熱40W相当
消費電力(W)
8.3
材質/仕上
本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル
光源寿命
40000
光源色
電球色
調光の可否
否
電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。
セット内容
粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×42×116
使用電源
ソーラーパネル
防水仕様
IP×3(屋外での使用OK)
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
最大60
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
灯数
1
演色指数(Ra)
84
IP等級
IP23防湿
調光の可否
否
SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具
定格
連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)
定格電圧(V)
100~242
出力
高出力
演色指数(Ra)
85
光源寿命
40000時間
材質(本体)
鋼板 白色仕上
材質(カバー)
プラスチック 乳白
カバー
角形カバー
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)
11
光源色
昼白色
幅(mm)
110
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
670
材質(本体)
プラスチック
奥行(mm)
121
電圧(V)
100
全光束(Lm)
1062
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.5
光源寿命
40000(光束維持率70%)
入力電流(A)
0.21(100V時)
色(本体)
ホワイト
色(カバー)
乳白
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用
仕様
天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形
質量(kg)
1.3
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
104×664×108
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5(900Lm・8W)
色(カバー)
乳白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ
FL20形1灯相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質
プラスチックカバー(乳白)
電圧(V)
100
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)
-20~35
定格電圧(V)
100
センサー
明るさ:内蔵
保護等級
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
RBSS認定あり
耐雷サージ
15kV
材質/仕上
アルミダイカスト/黒色サテン
質量(kg)
1
周波数(Hz)
50/60共用
入力電圧(V)
100
商品番号
800053985
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)
1.5
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内、屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED