- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- 屋外 紐のおすすめ人気ランキング
屋外 紐のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新658件の「屋外 紐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 耐候性 ロープ」、「紫外線に強い紐」、「耐候性 紐」などの商品も取り扱っております。
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色
黒
仕様
組ひも
材質
ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性
耐候
PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。虫が付きにくいと言われている特殊色
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に
色
黒
材質
ポリエステル
長さ(m)
200
タイプ
耐候性
強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
用途屋外現場での使用
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
UV剤配合により従来品より紫外線劣化に3倍以上強い!屋外でも安心して使えます!。強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途屋外作業、現場資材の結束など
保管に便利はボビン巻
用途各種ネットの補修糸として
キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。
屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。
ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。
原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等
材質
ポリエステル(100%)
特性
耐候
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
色
黒
特性
耐候
仕様
屋外用
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
材質(フック)
ポリエステル(PET)
材質(ループ)
ポリエステル(PET)
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。
国旗などフラッグの昇降用。
袋の口ひも。
テント(店舗)のかがり。
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類
3つ打
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性・耐水性に優れたポリエチレン製です。
用途足場や仮設シート類などの連結に。
材質
ポリエチレン(PE)
標準幅(mm)
4
2018年トラスコ掲載ページ
6 1637
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。
定格出力電圧(V)
DC3.6
容量
1300mAh
最大切断径(Φmm)
(枝)12
充電時間(分)
約60
電源(V)
(充電器)AC100(50/60Hz)
電圧(V)
DC3.6(リチウムイオン電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×52×98
付属品
ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器
質量(kg)
(本体)0.6、(充電器)0.1
トラスコ品番
439-9960
バッテリー電圧(V)
3.6
電源タイプ
充電式
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
用途シート同士を連結する際に。
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
600
太さ(Φmm)
6
電線などの結線ひもとして使用。
長さ(m)
200
色
黒
材質
ポリエステル
グリーンネットの補修専用ロープです。
用途園芸、農業、ゴルフネットの補修など