- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 屋外 配管カバーのおすすめ人気ランキング
屋外 配管カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新159件の「屋外 配管カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ配管 カバー」、「配管カバー 水道」、「給水管 カバー」などの商品も取り扱っております。
浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー
種類
ダクト
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色
アイボリー
高対候性樹脂を使用することで屋外施工も可能となり、変色や本体と付属品の色ムラが削減できます。
用途ステンフレキや被服銅管などのガス管用のリフォーム用配管カバーとして
全長(mm)
2100
高さ(mm)
17.5
適合管
ステンフレキ:8A・被覆銅管:Φ8
ベース幅(mm)
19.5
適合パイプ外径(Φmm)
13
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品
ストッパー付
仕様
屋外用
材質
自己消火性樹脂
全長(m)
2
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質
PVC
色
アイボリー
寸法A(mm)
67
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
2000
厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。
材質
ガルバリウム鋼板(JIS G3321)
厚さ(mm)
0.27
適合パイプ
厚さ20mmの保温材用
耐候性・耐水性・耐久性に優れジョイナーに差し込むだけで施工が可能です。
用途保温・保冷用直管カバー。
シート厚さ(mm)
0.5
保温材厚(mm)
20
材質
塩化ビニール(PVC)
色
アイボリー
長さ(mm)
1015
難燃性
V-0相当
仕様
防炎性2級適合
全長(mm)
2000
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様
断熱材付、ベース付
色
ミルキーホワイト
適合管
【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A。【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
種類
ダクト
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)
500
種類
継手
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類
フレキ
寸法A(mm)
57
寸法D(mm)
800
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
55
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類
ウォールコーナー
材質
ASA
色
アイボリー
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)
2000
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
色
ミルキーホワイト
タイプ
断熱材付
寸法L(mm)
2000
適合管
(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
厚さ(mm)
10
厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。
厚さ(mm)
0.27
材質/仕上
ガルバリウム鋼板(JIS G3321)
適合パイプ
厚さ20mmの保温材用
配管を屋外から屋内に引き込む場合に使用する、水栓用の壁カバーです。
仕様
ベース付
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。
規格
40型
全長(m)
2
仕様
屋外用
付属品
ストッパー付
材質
自己消火性樹脂
寸法H(mm)
30
寸法B(mm)
40
寸法b(mm)
29
寸法h(mm)
27
ケーブル収容可能本数(SVケーブル)
(□22×3C)×1
有効内断面積(mm2 )
878
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)
(1.6×2C)×7本。(1.6×3C)×4本。(2.0×2C)×5本。(2.0×3C)×4本
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品
ストッパー付
仕様
屋内用
材質
自己消火性樹脂
全長(m)
2