- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 屋外 配線 固定のおすすめ人気ランキング
屋外 配線 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新680件の「屋外 配線 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外壁配線固定」、「ケーブルクリップ 屋外」、「ケーブル固定バンド」などの商品も取り扱っております。
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
色
黒
材質
耐候性66ナイロン
使用温度範囲(℃)
(常時)-40~85
寸法B(mm)
9.5
寸法D1(Φmm)
4.3
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。
高さ(mm)
6.6
縦(mm)
24.9
横(mm)
24.9
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
紫外線に強く、屋外環境用に開発された配線止めマウント
糊残りしない
振動や引っ張りに強い素材なので、垂直方向や逆さへの耐加重も大きい
仕様
両面テープ付き
適合
バンド幅/4.0mm以下、バンド厚/1.3mm以下
耐熱温度(℃)
-20~110
難燃性
UL94V-2
1パック(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
材質
耐候性ナイロン66
色
黒
使用温度範囲(℃)
-29~82
固定方法
アクリル系粘着テープ
使用場所
屋外
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品
ストッパー付
寸法H(mm)
50
規格
60型
寸法B(mm)
60
寸法b(mm)
45
寸法h(mm)
44.5
強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。
耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。
色
黒
材質
耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系
使用場所
屋内・屋外用
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色
黒
材質
ナイロン66
材質(テープ)
基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])
2[204]
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルの固定
材質
耐候性ナイロン66
最大結束径(Φmm)
9.5
トラスコ品番
829-2378
厚さ(mm)
1.5
色
黒
質量(g)
100
使用温度範囲
-60~85℃
縦(mm)
9.7
横(mm)
35.6
固定方法
M3ネジ
使用場所
屋内外
1袋(100個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に
仕様
VHBテープ粘着剤付
材質
66ナイロン
色
黒
材質(テープ)
基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系
使用温度範囲
-35℃~85℃
推奨静荷重(N[g])
40[4080]
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質
(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)
7
ビス止めタイプ
材質:66ナイロン
最大結束径:5.0mm
入数:15
カラー:ホワイト
材質:66ナイロン
最大結束径:7.5mm
入数:8
カラー:グレー
付属品:粘着テープ
材質
66ナイロン
形状
丸型
色
グレー
規格
UL94V-2
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。
材質
ASA
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。
色
アルミ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用ねじ
M5
質量(g/袋)
77
トラスコ品番
438-2579
材質
アルミニウム
質量(g)
77
寸法A(mm)
25.4
寸法D(mm)
5.4
寸法E(mm)
0.8
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
3.6
使用箇所
屋内・屋外
最大静荷重(g)
4540
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質
66ナイロン
テープ地色
白色
種類
標準グレード