- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 屋外 間接照明のおすすめ人気ランキング
屋外 間接照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新141件の「屋外 間接照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 照明 階段」、「led スリムライト」、「シームレスラインランプ FRT1250」などの商品も取り扱っております。
100mm単位で切断加工ができ、家具などの狭いスペースでも施工が可能です。IP67の防塵・防水機能なので、屋外はもちろん埃・塵が貯まりやすい造作でも安心です。両面テープ付きです。狭小空間でも施工が可能です。
定格電圧(V)
24
演色指数(Ra)
80以上
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様
別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質
本体:ポリカーボネート 消し
幅(mm)
26
高さ(mm)
8
電圧(V)
DC24
保護構造
防雨・防湿形
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
光源寿命40,000時間
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否
調光/非調光兼用
調色の可否
否
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様
別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質
本体:プラスチック 乳白
幅(mm)
29
高さ(mm)
20
電圧(V)
DC24
保護構造
防雨・防湿形
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)
82
取付面位置
天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否
調光/非調光兼用
調色の可否
否
ドットレスのソフトで明るい光
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
574
幅(mm)
28
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
39
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
長さ(m)
最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.4
構造
防雨・防湿型
ランプ
LED
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
ケーブル
延長:別売
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル
別売
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様
屋内専用
セット内容
連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
25
色
シルバー
高さ(mm)
33
電源(V)
AC100~200
屋外建設の壁面照射に適した間接照明
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
870
幅(mm)
32
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
40
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
長さ(m)
最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)
100/200
消費電力(W)
20
構造
防雨・防湿型
ランプ
LED
材質(カバー)
ポリカーボネート(透明ケシ)
ケーブル
延長:別売
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V/200V)21/24
演色指数(Ra)
82
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル
別売
仕様
落下防止機構付、別売適合調光器(AE36745E)
材質
本体:アルミ・白色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)
25
高さ(mm)
50
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1
取付面位置
直付・壁面・床置取付・傾斜天井取付可能
調光の可否
可
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
質量(kg)
1.0(テープライトのみ)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
900/m
保護等級
防雨
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
LED寿命(時間)
30000
電球の種類
LED
調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様
別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質
本体:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)
DC24
保護構造
防雨・防湿形
色温度(K)
2700
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
器具を目立たせず、光だけで建築物を美しく見せる屋外間接照明シリーズです。それぞれが生み出す演出効果が、建築物のシンプルな美しさをより一層際立たせます。
消費電力(W)
7.7
適合
調光器/AE36745E(別売)
幅(mm)
110
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
110
奥行(mm)
115
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
83
質量(kg)
3
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1240×99
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
グリーン購入法
適合
ドットレスのソフトで明るい光
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
300
幅(mm)
28
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
39
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
長さ(m)
最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.9
構造
防雨・防湿型
ランプ
LED
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
ケーブル
延長:別売
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル
別売
定格電圧(V)
100-100
仕様
屋内向け
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
取付クリップは確実に取付けてください。
最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に
セット内容
直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2
材質
本体:A6063、カバー:PC
高さ(mm)
34.5
電源(V)
AC100~200
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質
アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)
38
高さ(mm)
39
演色指数(Ra)
82
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×59×200
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。
設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。
電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。
筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。
定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明
電球の種類
LED
消費電力(W)
10
トラスコ品番
833-8458
質量(kg)
1
サイズ
13
電源
DC24V
全光束(Lm)
(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950
レンズ
一体形 レンズ付き
電源コード(m)
3m(VCTF0.5mm2×2C)
ガラス部
透明ガラス
保護等級
IP67
色温度(K)
5700
照度(Lx)
(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700
使用環境
40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)
-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
LED
High Power LEDタイプ
色(本体)
ブラック
アズワン品番
64-8874-76
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類
LED
コード長さ(m)
2
電源(V)
AC100
保護等級
IP67
芯数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応