屋外 雨除けのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「屋外 雨除け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設 屋根」、「軒先雨よけ」、「雨除け テント」などの商品も取り扱っております。
取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。 人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます 出幅(mm) 100 適合 材質 アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズ AF91シリーズ 適応下地 RC
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

掃きだし窓が洋風テラスに早変わり。 屋根はシェード生地で紫外線・直射日光を遮り、快適な空間を演出します。 替布も別売りで用意していますので、破損時や気分によって交換可能です。 ※替布の型番は『GT-○02C』と『C』が付いています。
用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。 構造 組立式 遮光率(%) 約85~90 付属品 シェード留め具16個付き 紫外線防御率(%) UVカット率:約85 保証期間 3年保証※生地のみ 紫外線カット 約85
1枚ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様 組立式 付属品 アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質 ガルバリウム鋼板 適合床面積 1.15坪/3.79m2 適合地域 一般地用
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用 寸法W(mm) 60~680 耐荷重(kg) (最大)60 勾配角 (屋根)15°~35° 質量(kg) 3.0 寸法D(mm) 130~350 表面処理 粉体塗装仕上げ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。 室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。 設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。 設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。 空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして 取付け高さ(cm) 約201~301
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。 UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。 使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg) (物干し竿)約7 材質 (フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール 機能 日除け・目隠し
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。 外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。 遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。 上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。 グレーとモカの2色からお選び下さい。
1枚ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

急な雨でも安心! 洗濯物を雨からガードします。半透明なので目線よけにもなります。ちょっとした日除けにもなります。下部は通気性の良いメッシュネットになっているので、風も通します。ループを竿に通すだけの簡単取り付け。ずれ止めの竿クリップも2個ついています。使わない時はまとめられるバンド付き。幅180×高さ160cmのLサイズです。旧タイプより高さが10cmアップ! より雨に濡れにくくなりました。
用途雨よけ、目線よけ、ちょっとした日よけに。 付属品 すれ止めクリップ2個 材質 シート:EVA樹脂、メッシュ:ポリエステル、クリップ:ポリプロピレン 寸法(mm) 1800×1600H 無地 質量(g) 560
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。 人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます 出幅(mm) 150 適合 材質 アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズ AF915シリーズ 適応下地 木造
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


コンパクトに畳めること可能で雨水が溜まりにくいハトメ加工!UVカット 撥水加工!
用途ペット小屋の日よけ、ペット小屋の日よけ、ガーデンニングの雨除け、お子さんのプールの時の日よけプラスチック収納の保護にも使える! 付属品 土地面 固定用杭×4、コンクリート地面 固定用杭×4 材質 本体パイプ:鉄、粉体塗装 材質(シート) PV 材質(ジョイント) PP
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に組み立て出来る便利なタープです。 付属の収納袋にコンパクトに収納できますので、持ち運びにも便利で保管スペースも取りません。 UV加工と撥水加工を施していますので、日差し除けやちょっとした雨除けにも使用する事が出来ます。
用途各種イベントや喫煙所などの設営に ブルー 付属品 収納袋、天幕、ロープ、ペグ 材質(フレーム) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB) 材質(天幕) ポリエステル
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約3年(目安)
用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。 色(裏) ホワイト 材質(ハトメ) アルミニウム(刻印あり) ハトメピッチ(cm) 約90
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし 材質 ポリエチレン 紫外線遮断率(%) 約85
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さくらコーポレーションかんたんてんと用3.0m横幕
寸法(cm) 300×220 適合用途 イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
1枚
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。 人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます 出幅(mm) 100 適合 材質 アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズ AF91シリーズ 適応下地 木造
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。 人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます 出幅(mm) 300 適合 材質 アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズ AF93シリーズ 適応下地 木造
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに 材質 本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン 引張強度 縦550N/5cm、横450N/5cm 質量(g/m2) 200 耐候年数(年) 約3年
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 低価格を実現した経済的な横幕です。横幕 エコノミー DX25/DXA25/DR37-17短辺用、お求めやすい横幕です。連結ファスナーなし。フレーム取付:紐。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。
材質 ポリエチレン タイプ 防水性 取付方式 フレーム:紐 幅(m) 2.5 生地 厚み:#3000 高さ(m) 1.96
1枚
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)